カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 制御機器(11)
  • 機構部品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b5hs」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM071 SMCZM071SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)0.7
XLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
63,980税込70,378
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
30スライドキー HS-5B用 SUS(エスユーエス)30スライドキー HS-5B用SUS(エスユーエス)
18,590税込20,449
1個
9日以内出荷
適合安全スイッチ:HS-58用
40スライドキー HS-5B用 SUS(エスユーエス)40スライドキー HS-5B用SUS(エスユーエス)
18,590税込20,449
1個
9日以内出荷
適合安全スイッチ:HS-58用
HS5B形安全スイッチ(操作キー付) SUS(エスユーエス)HS5B形安全スイッチ(操作キー付)SUS(エスユーエス)
3,619税込3,981
1個
9日以内出荷
仕様IDEC社製安全スイッチ:HS6B-02B操作キー:HS9Z-A52
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
シール形小形基本スイッチ D2VW Aratas(旧:omron)シール形小形基本スイッチ D2VWAratas(旧:omron)(8件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から93日以内出荷
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセルエアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14ベッセル(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
段付ビット(マグネット入) ベッセル段付ビット(マグネット入)ベッセル(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300HS) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300HS)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-250HS) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-250HS)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200HS) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200HS)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTACメカニカルバルブ CM3シリーズAirTAC(1件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷から25日以内出荷
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルバルブ M5シリーズ AirTACメカニカルバルブ M5シリーズAirTAC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から23日以内出荷
排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から26日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
13,213税込14,534特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
10,763税込11,839
1個
当日出荷から49日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
13,213税込14,534
1個
当日出荷から29日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~)CKD
6,138税込6,752
1個
当日出荷から47日以内出荷
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
18,750税込20,625
1個
当日出荷から39日以内出荷
ポート数2
HS6B形安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS6B形安全スイッチIDEC(和泉電気)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から22日以内出荷
ソレノイド表示灯の有り無し保護構造IP67手動ロック解除KEY
溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRTOSG(オーエスジー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、高精度のめねじ加工を行います。
用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)シャンク精度h7ねじの種類M精度表記STD
覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite XB2481HSU-B5H 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite XB2481HSU-B5H 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama ProLite XB2481HSU-B5H取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1サイズ(inch)23.8のぞき見防止○(180度)
KX-2ポータブルトイレ用バケツ 標準 Aron(アロン化成)KX-2ポータブルトイレ用バケツ 標準Aron(アロン化成)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ポータブルトイレ・家具調トイレはそれぞれバケツを交換することができます。
仕様●対象機種:GX※/FX-CP全機種/FX-CPはねあげ全機種/AD/AS/家具調トイレコンパクト全機種/A型/家具調スマートトイレNEO〈廃番品〉FX-1/FX-2/ソファー※/KX-N/KX-SDR/KX-SDR〈ソフト〉/KX-SDR〈暖房〉/KX-SDR〈快適脱臭〉/KX-SDR〈暖房・快適脱臭〉/KX/KX-SD(旧)/KX-SD〈ソフト〉(旧)/KX-SD〈暖房〉(旧)/KX-SD〈快適脱臭〉(旧)/FX-1〈暖房〉/家具調トイレセレクト全機種/家具調1型全機種/1型R全機種/1型RT全機種/3型N/3型N〈暖房〉/3型N〈快適脱臭〉/3型N〈暖房・快適脱臭〉/HS全機種/GS全機種/3型R全機種/5型R全機種/6型N全機種/6型R/6型R-B/桐匠全機種/ラタンR全機種/家具調CP●※FX-1、FX-2、GX、ソファーにつきましては、「EX用」または「KX-2用」の場合があります。今までお使いのバケツ底面に記載されている型番をご確認ください。アズワン品番65-5680-74
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-500HS) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-500HS)SMC
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-400HS) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-400HS)SMC
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-276HS) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-276HS)SMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)276作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
【レンタル】ハンディ硬さ計ソノハード(校正書付) JFEアドバンテック【レンタル】ハンディ硬さ計ソノハード(校正書付)JFEアドバンテック
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から3日以内出荷
狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約10N(約1kgf)セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H)測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB質量(g)表示ユニット:約400(電池含む)周波数手動プローブ約38~40kHz
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-750HS) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-750HS)SMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)750作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-360HS) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-360HS)SMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)360作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-730HS) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-730HS)SMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)730作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
【レンタル】ハンディ硬さ計ソノハード(校正書付) JFEアドバンテック【レンタル】ハンディ硬さ計ソノハード(校正書付)JFEアドバンテック
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から3日以内出荷
狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適 従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約20N(約2kgf)セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H)測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB質量(g)表示ユニット:約400(電池含む)周波数手動プローブ約38~40kHz
[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF)エスコ
9,550税込10,505
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-270HS SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-270HSSMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)270作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMCパイロット・ポペットタイプ VP742SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気