カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b5hs」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
30スライドキー HS-5B用 SUS(エスユーエス)30スライドキー HS-5B用SUS(エスユーエス)
18,590税込20,449
1個
9日以内出荷
適合安全スイッチ:HS-58用
40スライドキー HS-5B用 SUS(エスユーエス)40スライドキー HS-5B用SUS(エスユーエス)
18,590税込20,449
1個
9日以内出荷
適合安全スイッチ:HS-58用
HS5B形安全スイッチ(操作キー付) SUS(エスユーエス)HS5B形安全スイッチ(操作キー付)SUS(エスユーエス)
3,619税込3,981
1個
9日以内出荷
仕様IDEC社製安全スイッチ:HS6B-02B操作キー:HS9Z-A52
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
シール形小形基本スイッチ D2VW Aratas(旧:omron)シール形小形基本スイッチ D2VWAratas(旧:omron)(8件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から93日以内出荷
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセルエアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14ベッセル(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
段付ビット(マグネット入) ベッセル段付ビット(マグネット入)ベッセル(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTACメカニカルバルブ CM3シリーズAirTAC(1件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷から25日以内出荷
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルバルブ M5シリーズ AirTACメカニカルバルブ M5シリーズAirTAC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から23日以内出荷
排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
13,213税込14,534特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から26日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
13,213税込14,534
1個
当日出荷から29日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
10,763税込11,839
1個
当日出荷から49日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~)CKD
6,138税込6,752
1個
当日出荷から47日以内出荷
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
18,750税込20,625
1個
当日出荷から39日以内出荷
ポート数2
HS6B形安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS6B形安全スイッチIDEC(和泉電気)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から22日以内出荷
ソレノイド表示灯の有り無し保護構造IP67手動ロック解除KEY
溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRTOSG(オーエスジー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、高精度のめねじ加工を行います。
用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)シャンク精度h7ねじの種類M精度表記STD
覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite XB2481HSU-B5H 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite XB2481HSU-B5H 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama ProLite XB2481HSU-B5H取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1サイズ(inch)23.8のぞき見防止○(180度)
[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF)エスコ
9,550税込10,505
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~)CKD
6,138税込6,752
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ 取付キット IDEC(和泉電気)HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ 取付キットIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
質量(g)30品名HS5D取付キット
メンテナンスキット ホーザンメンテナンスキットホーザン
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
適合機種HS-801セット内容【パイプ掃除棒】HS-801-36、【ノズル掃除棒】HS-801-39、【ヒーターユニット】HS-810、【ノズル(1mmΦ)】HS-812、【フィルターカートリッジ(×10)】HS-821、【ポンプフィルター(×5)】HS-822、【フィルターOリングセット(×2)】HS-826、【ニップルOリング(×2)】HS-827、ノズルボックス、ノズルスパナ、調整ドライバー、作業手袋、【パーツケース】B-50-EF入組点数13
HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS6E形 ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から56日以内出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド手動ロック解除KEY耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite XUB2492HSU-B5H 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite XUB2492HSU-B5H 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama ProLite XUB2492HSU-B5H取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)23.8ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
12,980税込14,278
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム iiyama ProLite XUB2492HSU-B5H 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム iiyama ProLite XUB2492HSU-B5H 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
4,298税込4,728
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種iiyama ProLite XUB2492HSU-B5H取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム iiyama ProLite XUB2492HSU-B5H 23.8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム iiyama ProLite XUB2492HSU-B5H 23.8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種iiyama ProLite XUB2492HSU-B5H取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite X2481HSU-B5H 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite X2481HSU-B5H 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama ProLite X2481HSU-B5H取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1サイズ(inch)23.8のぞき見防止○(180度)
液晶保護フィルム iiyama ProLite XUB2492HSU-B5H 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム iiyama ProLite XUB2492HSU-B5H 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種iiyama ProLite XUB2492HSU-B5H取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
ボビンケース(CB) TOWA JAPANボビンケース(CB)TOWA JAPAN(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:3 Q8D-03AMMM-QL8A01 AMPHENOLAmphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:3 Q8D-03AMMM-QL8A01AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = ストレートHS-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 3コネクタAのコンタクト数 = 3許容電流値 = 5 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコア導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
979税込1,077
1個
8日以内出荷
規格R1/4部品名称プラグ図解NoBSM201-3JP POWER SPRAYER-1部品_No.41、SSA-S611 動力噴霧機-1部品_No.55、SSA-Z600MAT 動力噴霧機(2)部品_No.59、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.51、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.63、SSA-G545 動力噴霧器-2(MS1000F)部品_No.61、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.60、SSA-アルフア1005MAT 調圧弁部品_No.30、BSM-640SLT-B 14M 動力噴霧機部品_No.60、SSA-S610VT -1 動力噴霧機(1)部品_No.55、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.5、BSM-1050SLT-LE 分水器バルブ部品_No.35、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.54、SSA-Z601VT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.63、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.55など
40スライドキー HS-5E用 SUS(エスユーエス)40スライドキー HS-5E用SUS(エスユーエス)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
適合ソレノイド付安全スイッチ:HS-5E用
30スライドキー HS-5E用 SUS(エスユーエス)30スライドキー HS-5E用SUS(エスユーエス)
32,890税込36,179
1個
9日以内出荷
適合ソレノイド付安全スイッチ:HS-5E用