カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
  • 制御機器(106)
  • 事務用品(75)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • 自動車補修部品(44)
  • 農業機械(38)
  • 日用品(37)
  • バイク部品(29)
  • 切削工具(25)
  • 電気材料(21)
  • 作業工具(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 住設機器(15)
  • 測定用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 安全用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 機構部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 塗料(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 家電(6)
  • 縫製用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 医療(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 空圧工具(1)

「b5p」の検索結果

792件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジカルノート セミB5 B罫 5P ナカバヤシロジカルノート セミB5 B罫 5Pナカバヤシ
459税込505
1パック
5日以内出荷
本文罫に分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。まとめやすさにこだわり、きれいなノート作りをサポートする人気の高機能ノートシリーズです。男女ともに使いやすい大人っぽいカラーの「ダルトーンシリーズ」の5冊パック品。
仕様【本文】上質紙70gm2 A罫(7mm)・30行・30枚カジュアル(B・G・Y・V・D)サイズセミB5枚数30本体質量(g)600寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15行数30行B罫罫幅(mm)6材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本
チャック付きポリ袋0.04mm ポケット付(マルマルジップ ポケット) 丸万チャック付きポリ袋0.04mm ポケット付(マルマルジップ ポケット)丸万(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋に、表面にポケットが付いたタイプです。 このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群! 簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。 クリアなビニールで、品質も検品しています。 ポケット付のジップ袋は薬袋として書類を外側ポケットに入れて使用したり、小物を封入し表面ポケットにチラシやカタログを入れて整理するなど様々なシーンで活躍します。
透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
FSC-MX ロジカルノート B5 アースカラー B罫 5P ナカバヤシFSC-MX ロジカルノート B5 アースカラー B罫 5Pナカバヤシ
599税込659
1組
5日以内出荷
サイズセミB5内容本文:上質紙70g/m2 B罫(6mm)・35行・30枚寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本FSC認証認定FSC認証番号C018024
FX30B-5P-3.81DS HIROSE(ヒロセ電機)FX30B-5P-3.81DSHIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
極数5RoHS指令(10物質対応)対応
FX30B-5P-3.81DSA30 HIROSE(ヒロセ電機)FX30B-5P-3.81DSA30HIROSE(ヒロセ電機)
879税込967
1個
7日以内出荷
極数5RoHS指令(10物質対応)対応
ロジカル抗菌 セミB5 B罫 30枚 5P ナカバヤシロジカル抗菌 セミB5 B罫 30枚 5Pナカバヤシ
489税込538
1パック
5日以内出荷
「スイング・ロジカル抗菌表紙ノート」はオモテ表紙とウラ表紙に抗菌加工を施したノートです。SIAA(抗菌製品技術協議会)認定の銀系無機抗菌剤を施し、ノートを清潔に使用することができ、ノート提出や複数人とノートを共有するときでも安心して使用できます。落ち着いた印象があるくすみがかったカラーの「スモーキーカラーシリーズ」の5冊パック品。
仕様【本文】上質紙70gm2 A罫(7mm)・30行・30枚スモーキーカラー(P・B・G・Y・V)サイズセミB5枚数30本体質量(g)600寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15行数30行B罫罫幅(mm)6材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本
テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジムテプラPROテープエコパックカラーラベルキングジム(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(5巻)
当日出荷
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
タイプカラーラベル/エコパックエコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
209税込230
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フォーマルカペラB 5P SW サワフジフォーマルカペラB 5P SWサワフジ
1,898税込2,088
1セット
6日以内出荷
省スペース収納ハンガー・ジャケット用バータイプ
用途ジャケット用バータイプ。すべり止めバーでパンツが落ちにくい。肩幅42cm、肩厚3.2cmの薄型設計で省スペース収納!ホワイト材質(本体)PP質量(g/本)102(1あたり)材質(すべり止め)TPR材質(フック)スチール材質(バー)PP寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)420×230×32
フィットノブ(本体:黒色) 三星産業貿易フィットノブ(本体:黒色)三星産業貿易(8件のレビュー)
479税込527
1袋(5個)
当日出荷
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂適合六角ナット1種種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)
ボルトラインフレックス専用インキカートリッジ シヤチハタボルトラインフレックス専用インキカートリッジシヤチハタ
5,998税込6,598
1セット(5個)
当日出荷
建築、土木、機械、電気等、各種産業の合いマーク作業に最適。ひと押しで誰でもボルトにキレイな合いマーク。スタンプタイプで作業効率大幅アップ。安全性の高いキシレンフリーインキを採用
仕様【連続マーキング回数】1カートリッジあたり約1000回適合本体XBL-F乾燥時間(時間)4インク速乾性商品タイプ詰換用カートリッジ
吊ボルト・丸鋼用 ネグロス電工吊ボルト・丸鋼用ネグロス電工(1件のレビュー)
669税込736
1袋(5個)
当日出荷
アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12表面処理電気亜鉛めっき付属品(ナベM5×25)2本
VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入りJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズタカチ電機工業
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
特性防水使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応色(ブッシュ)ゴム:グリーン
チャック付きポリ袋0.04mmポケット付(マルマルジップ ポケットライト) 丸万チャック付きポリ袋0.04mmポケット付(マルマルジップ ポケットライト)丸万
1,098税込1,208
1袋(100枚)ほか
6日以内出荷
透明度が高く中身が確認しやすいチャック付きポリ袋の外側にポケットを付けました。ポケット部分を1重にすることで従来品よりも価格を抑え、梱包もコンパクトにして保管しやすくしました。また、開閉しやすいようにチャック上は口ずらしになっています。
用途薬袋、在庫商品の管理など材質ポリエチレン袋の厚さ(mm)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルインク brother対応 LC211 JITリサイクルインク brother対応 LC211JIT(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーbrotherグリーン購入法適合
B5クリヤーホルダー10P ビュートンB5クリヤーホルダー10Pビュートン
239税込263
1個
当日出荷
書類や企画書、ポスターなど、収容物に合わせて選べます。
クリヤーサイズB5
クリヤーブツク B5 30P クロ リヒトラブクリヤーブツク B5 30P クロリヒトラブ
849税込934
1冊
3日以内出荷
表紙が360°折り返せるクリヤーブック。とじ具下部のボタンを押すと簡単にとじ具が開きます。順番にリングをつまんで閉じられます。背表紙が付いているのに360°折り返して使えます。中台紙なし。※交換用ポケット/N-2005(交換用ポケットは中台紙付きのため、本体付属ポケットとは異なります)
材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)、とじ具/ABS樹脂・ポリプロピレン寸法(mm)218 × 25 × 27124黒タイプS型規格B5穴数26穴最大収納枚数(枚)ポケット:35収納枚数(枚)ポケット30
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Bサトーパーツ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
先端強化ビット ベッセル先端強化ビットベッセル
799税込879
1セット(5本)
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。
用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
リサイクルインク EPSON対応 IC76 JITリサイクルインク EPSON対応 IC76JIT(3件のレビュー)
14,355税込15,791
1セット(5個)
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON適合PX-M5040F/M5041F/S5040インク顔料グリーン購入法適合
ピコテーブル スイッチ New-Era(ニューエラー)ピコテーブル スイッチNew-Era(ニューエラー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から20日以内出荷
用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂使用電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルインク brother対応 LC113 JITリサイクルインク brother対応 LC113JIT(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーbrother適合MFC-J6975CDW/J6973CDW/J6970CDW/J6770CDW/J6573CDW/J6570CDW/J4910CDW/J4810DN/J4510N/DCP-J4215N/J4210Nグリーン購入法適合
クリーンローラー audio-technicaクリーンローラーaudio-technica
17,900税込19,690
1個
当日出荷から10日以内出荷
互換インクキヤノン C381+380XLB オーム電機互換インクキヤノン C381+380XLBオーム電機(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1個(5個)
当日出荷
キヤノンプリンター用インクカートリッジです。 キヤノン純正インクBCI-381+380XL/5MPの代わりに使えます。
顔料ブラック、染料:ブラック/シアン/マゼンダ/イエロー種別互換品適合PIXUS:TS6130、TS6230、TS8130、TS8230、TR7530、TR8530、TR9530適合機種メーカーキヤノン保証期間5年メーカー純正品番BCI-381+380XL/5MPインク顔料/染料
汎用フロアーマット 巨山ジャパン汎用フロアーマット巨山ジャパン(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から9日以内出荷
専用止め具付き。裏面滑り止め加工商品。
材質ポリエステル100%
スケルトンLEDライト オーム電機スケルトンLEDライトオーム電機
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
おしゃれなスケルトンカラーのLED懐中電灯 軽くて耐久性に優れたABS樹脂を使用 携帯に便利なコンパクトサイズ 首からさげたりと多目的に便利なストラップ付
電球の種類白色LED使用※LEDは交換できません使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属)光束(Lm)約69外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約36×160材質ABS樹脂質量(g)約50(乾電池別)連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約29、マンガン乾電池使用時:約11照度(Lux)10cm:約38800、50cm:約5100、100cm:約1130付属品テスト用電池付属、ストラップ付
すみっコぐらしハピカ ミニマムすみっコぐらしハピカミニマム
819税込901
1個
翌日出荷
薄型ヘッドで磨きやすさ更に向上。日本学校保健会推薦品
キャンディノブボルト (M4) 三星産業貿易キャンディノブボルト (M4)三星産業貿易(2件のレビュー)
369税込406
1袋(5個)
当日出荷
キャンディの形をしたノブです。
外径(Φmm)24材質(取付部)(おねじ)スチール材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.7取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4ノブ高さ(mm)10
NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)NHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロンナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086耐電圧AC 1500V・1分間表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
大型B号切断火口 ヤマト産業大型B号切断火口ヤマト産業
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
全長(mm)97取付ねじW18-20山
TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホーTOHO 糸通しビーズ 特小トーホー
259税込285
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)約1.5
GOTケーブル(SC) USBケーブル 三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) USBケーブル三菱電機システムサービス(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途パソコン(作画ソフトウェア)(USB)⇔GOT接続用(USB Mini-B)ケーブル長(m)3適合USBケーブル
BKFブラウンペーパーバッグ HEADS(ヘッズ)BKFブラウンペーパーバッグHEADS(ヘッズ)
1,998税込2,198
1パック(100枚)
4日以内出荷
人気のBKFシリーズのペーパーバッグです。 クラフト素材でナチュラル感を出しつつ、落ち着いた ブラウンの刷色で全体の雰囲気を引き締めています。
材質仕様両面同デザインブラウン
VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入りJST(日本圧着端子製造)
3,998税込4,398
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
リサイクルインク brother対応 LC111 JITリサイクルインク brother対応 LC111JIT(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーbrotherグリーン購入法適合
カラー方眼下敷きB5判 ピンク 共栄プラスチックカラー方眼下敷きB5判 ピンク共栄プラスチック(1件のレビュー)
219税込241
1枚
翌々日出荷
ピンクサイズB5判
フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易フィットノブ(本体:白色)三星産業貿易(7件のレビュー)
479税込527
1袋(5個)
当日出荷
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形寸法E(mm)10材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)
NHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)NHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(100個)
当日出荷
材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)28~22
...