カテゴリ
- メカニカル部品(1,280)
- 農業機械(494)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(454)
- 制御機器(424)
- 機構部品(360)
- FA担当者のオススメ新商品(284)
- 物流用品(280)
- 切削工具(249)
- 空調・照明・電設資材(247)
- 建築金物(202)
- 測定用品(199)
- パソコン/周辺機器(180)
- ねじ・ボルト・釘(154)
- 配管・水廻り設備部材(152)
- 油圧機器・油圧ホース(152)
- 自動車補修部品(133)
- 事務用品(120)
- バイク部品(118)
- 作業工具(110)
- 電気材料(107)
- 研磨材(72)
- 厨房用品(71)
- 卓上消耗品(58)
- 清掃用品(57)
- 船舶用品・漁業資材(53)
- 科学研究・開発用品(53)
- オフィス家具(37)
- 店舗什器・備品(36)
- 家電(35)
- 塗料(32)
- 建材・エクステリア(32)
- 電動工具(31)
- 安全用品(30)
- 学童・教育用品(28)
- 溶接用品(27)
- バッテリー・電装(26)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(24)
- 空圧工具(24)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 食品・飲料(22)
- 保管用品(21)
- 防犯用品(21)
- カー用品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 整備工具・収納(17)
- 安全保護具(17)
- 自転車部品(17)
- 住設機器(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 安全標識(14)
- 介護用品(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 縫製用品(14)
- 作業服(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 防災用品(12)
- 梱包用品(11)
- 日用品(11)
- 医療(10)
- 接着剤・補修材(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- ヘルスケア(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 鈑金・塗装(5)
- バイク純正部品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 自動車純正部品(4)
- 手袋(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 救急・衛生(2)
- 完成車(2)
- 農具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- KANA(片山チエン)(566)
- BIGM(丸山製作所)(300)
- ParkerTAIYO(272)
- 黒田精工(204)
- ホンダ(131)
- CKD(124)
- 大阪魂(109)
- TRUSCO(107)
- コガネイ(88)
- Hirschmann Test & Measurement(86)
- 廣杉計器(69)
- 協育歯車(59)
- ナベヤ(57)
- エスコ(55)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
- メディアカバーマーケット(52)
- Qlight(46)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- ネグロス電工(43)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b60」の検索結果

Semi-Fシリーズ NK50B60~
KANA(片山チエン)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60B60~
KANA(片山チエン)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80B60~
KANA(片山チエン)¥54,980~税込¥60,478~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK40B60~
KANA(片山チエン)¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷から7日以内出荷歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK35B60~
KANA(片山チエン)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷から7日以内出荷歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B60~
KANA(片山チエン)¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50-2B60~
KANA(片山チエン)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から71日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
金具 PCナスカン A38×B60×C9 ブラック
ユタカメイク¥199税込¥2191個9日以内出荷トラスコ品番754-0574色黒質量(g)15適合ベルト幅(mm)38縦(mm)48横(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(25本)当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(25本)当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
金具 PCナスカン A30×B60×C9 ブラック
ユタカメイク¥189税込¥2081個9日以内出荷トラスコ品番754-0566色黒質量(g)12適合ベルト幅(mm)30縦(mm)38横(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
トロ舟
(221件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)
金具 PCナスカン A50×B60×C9 ブラック
ユタカメイク¥199税込¥2191個9日以内出荷トラスコ品番828-0780質量(g)16適合ベルト幅(mm)50縦(mm)60横(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
かるがるパワー平バール
モトコマ(26件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
エンジニアクリアバッグ
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。用途備品の収納や持ち運びに材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル色クリア2018年トラスコ掲載ページ10 1076
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
油性 強力ペイントマーカー 丸芯
BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(6本)当日出荷分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥599税込¥6591本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥8,890税込¥9,7791箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
...