カテゴリ
- 制御機器(38)
- 自動車補修部品(37)
- メカニカル部品(23)
- 農業機械(14)
- 家電(10)
- 測定用品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- バッテリー・電装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- オフィス家具(2)
- 整備工具・収納(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト(9)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- バンドー化学(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- カネミツ(6)
- ホンダ(5)
- 富士電機(4)
- 東洋エレメント(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- MICRO(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- 東洋技研(3)
- VISHAY(3)
- マルツエレック(3)
- エスコ(2)
- コクヨ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b61 v」の検索結果

VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から5日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
B 61 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-61種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)425寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
アルカリ乾電池 角形9V
Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷長持ち大電流パワー。用途連続して大きな電流を使う機器に。形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5電圧(V)9使用推奨期限2年
アルカリ乾電池 9V角形
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181パック(2本)当日出荷使用推奨期限2年※1 ショートを防ぐ絶縁リング付き ロングセラー商品形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43本数2アズワン品番64-8908-21使用推奨期限2年
エボルタ乾電池 9V角形
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(2本)当日出荷使用推奨期限3年※1 液もれ防止製法を採用!※2 機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(EJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮 使用推奨期限3年※1 液漏れ防止製法Ag+を採用※2寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(NJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池エボルタ9V形
Panasonic(パナソニック)¥509税込¥5601台翌日出荷使用推奨期限3年※1※1使用推奨期限(JIS準拠)において※2※2乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります・機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き 使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%・仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為使用推奨期限3年
標準 Vプーリー B-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数2溝の形B
アルカリ乾電池 9V形 9V 1個ブリスターパック
FDK¥428税込¥4711個当日出荷タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×48.5×17.5質量(g/個)43使用推奨期限2年入数(本)1
標準 Vプーリー B-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数1溝の形B
アルカリ乾電池 ボルテージ角型9V
マクセル¥429税込¥4721個6日以内出荷赤十字支援マーク入りの商品パッケージを採用。「防災製品等推奨品」の認証を取得。使用推奨期限5年。タイプ9V形(アルカリ)電圧(V)9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×17.5×48.5
V型防振ゴム ECタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から7日以内出荷2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状V形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
標準 Vプーリー B形
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250種類Vプーリー溝の形B
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
Vベルト
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷部品名称Vベルト図解NoHNJ-62ML テンション部品_No.8、MDC-70 テンション部品_No.8、HNJ-61ML ミッション、デンドウブ部品_No.22、HNJ-6ML2 ミッション、デンドウブ部品_No.22、MDC-70B テンション部品_No.8
Vプーリ
BIGM(丸山製作所)¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷部品名称Vプーリ図解NoMDC-70B テンション部品_No.10、HNJ-62ML テンション部品_No.10、HNJ-6ML2 ミッション、デンドウブ部品_No.31、HNJ-61ML ミッション、デンドウブ部品_No.31、HNJ-61ML テンション部品_No.43、MDC-70 テンション部品_No.10
スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)
因幡電工¥4,198~税込¥4,618~1セット(10個)4日以内出荷から6日以内出荷ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。仕様位置ズレ防止穴付き厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0タイプ全ねじボトル取付タイプ表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196[20]
Vベルト SB61
BIGM(丸山製作所)¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷備考SB61部品名称Vベルト SB61図解NoMHL352 テンション、プーリ部品_No.12、BSW-210-M カバー、クラッチ部品_No.27、BSW-210-K カバー、クラッチ部品_No.27
Vベルト LB61オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷規格LB61オレンジ部品名称Vベルト LB61オレンジ図解NoSSA-F616V-1 カウンタシャフト部品_No.18、SSA-G600 カウンタシャフト部品_No.22、SSA-F616M カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F616 カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F616VT カウンタシャフト部品_No.18
1A 30V SM SCHOTTKY RECT.
VISHAY¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)ほか7日以内出荷仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応