カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 電気材料(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(5)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)

「b6es」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B6ES      スパ - クプラグ 94703 - 00043 YAMAHA(ヤマハ)B6ES スパ - クプラグ 94703 - 00043YAMAHA(ヤマハ)
499税込549
1個
3日以内出荷
(065)スパークプラグB6ES EH34 スバル(065)スパークプラグB6ES EH34スバル
559税込615
1個
5日以内出荷
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-6ES-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-6ES-2.5RCHIROSE(ヒロセ電機)
2,998税込3,298
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。長さ(mm)16.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数6シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
スパークプラグ(B-6ES) BIGM(丸山製作所)スパークプラグ(B-6ES)BIGM(丸山製作所)
799税込879
1個
8日以内出荷
部品名称スパークプラグ(B-6ES)図解NoMKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.64、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.64、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.64、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.64、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.64
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428 ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428ELPA(2件のレビュー)
844税込928
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428R ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428RELPA(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235 ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235ELPA(5件のレビュー)
474税込521
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306
用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 6 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 6 Bハーティング
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数6ポール6Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 6 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 6 Bハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数6ポール6Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
13,063税込14,369特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV ES シリーズ メス 6極 16A 830 V 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN HV ES シリーズ メス 6極 16A 830 V 16 Bハーティング
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv ESメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = ケージクランプIP保護等級 = IP65シリーズ番号 = 0934
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV ES シリーズ オス 6極 16A 830 V 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN HV ES シリーズ オス 6極 16A 830 V 16 Bハーティング
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv ESメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 830 Vオス・メス = オス端子方法 = ケージクランプ行数 = 1シリーズ番号 = 0934
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
13,063税込14,369
1個
当日出荷から29日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(11件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
5,988税込6,587特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
シェーバー替刃(内刃) Panasonic(パナソニック)シェーバー替刃(内刃)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~)CKD
5,988税込6,587
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
円錐バネ SHK円錐バネSHK
200税込220
1袋(2個)
5日以内出荷から10日以内出荷
材質ステンレスばねの種類円錐バネ
真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上PISCO(ピスコ)
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4材質(金属フード)/処理標準仕様
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
2,590税込2,849
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)
1,790税込1,969
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 横PISCO(ピスコ)
699税込769
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 長円タイプPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。基板や半導体のような長いワーク
カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4
真空パッド 長円タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,590税込1,749
1個
4日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド 長円タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,790税込1,969
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 長円タイプPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。基板や半導体のような長いワーク
カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 長円タイプPISCO(ピスコ)
2,690税込2,959
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 基板や半導体のような長いワーク
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 長円タイプPISCO(ピスコ)
2,790税込3,069
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。基板や半導体のような長いワーク
外径×内径(Φmm)6×4