カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,459)
  • 自動車純正部品(365)
  • メカニカル部品(227)
  • 制御機器(198)
  • 農業機械(143)
  • バイク部品(108)
  • 自動車補修部品(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 測定用品(46)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 事務用品(46)
  • 食品・飲料(43)
  • 切削工具(38)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • バイク純正部品(33)
  • 作業工具(33)
  • 機構部品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 建築金物(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 家電(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • オフィス家具(14)
  • 物流用品(13)
  • 安全用品(13)
  • 保管用品(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 電気材料(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 研磨材(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 医療(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業服(4)
  • 縫製用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b6s」の検索結果

3,257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト (B6S7) MAZDA(マツダ)ボルト (B6S7)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
インシュレーター (B6S7) MAZDA(マツダ)インシュレーター (B6S7)MAZDA(マツダ)
779税込857
1個
翌々日出荷
プロテクター (B6S7) MAZDA(マツダ)プロテクター (B6S7)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ベルトV (B6S7) MAZDA(マツダ)ベルトV (B6S7)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ラジエーター (B6S8) MAZDA(マツダ)ラジエーター (B6S8)MAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
マニホールド インレット (B6S7) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (B6S7)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ヘッドシリンダー (B6S7) MAZDA(マツダ)ヘッドシリンダー (B6S7)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
パイプ フューエル (B6S7) MAZDA(マツダ)パイプ フューエル (B6S7)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ホース フューエル (B6S7) MAZDA(マツダ)ホース フューエル (B6S7)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ホースエアー (B6S7) MAZDA(マツダ)ホースエアー (B6S7)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (B6S7) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (B6S7)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
翌々日出荷
モジュール(AT) PT コントロール (B6S8) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (B6S8)MAZDA(マツダ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
スクリュー (B6S8) MAZDA(マツダ)スクリュー (B6S8)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
6日以内出荷
モジュール パワートレイン コントロ (B6S7) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (B6S7)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
部品 卓上ボール盤 B6S HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上ボール盤 B6SHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
B6S Q1Q-NGK-066-000 YAMAHA(ヤマハ)B6S Q1Q-NGK-066-000YAMAHA(ヤマハ)
659税込725
1個
3日以内出荷
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1841件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
LPGホース B-6S YOKOHAMA(横浜ゴム)LPGホース B-6SYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
ブラック内径(Φmm)6.3(±0.4)最高使用圧力(MPa)2.12外径(Φmm)15.5(±0.5)最小曲げ半径(mm)110流体温度(℃)-30~40最小破壊圧力(MPa)9補強層2Y/S概略質量(g/m)185RoHS指令(10物質対応)対応
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(29件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から4日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
六角ビットセット TRUSCO六角ビットセットTRUSCO(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(6本)
当日出荷
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
トラスコ品番330-4019
LB6Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB6SシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
PROテープ マットラベル キングジムPROテープ マットラベルキングジム
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
C-55B 6Sクレセント APLUS(クマモト)C-55B 6SクレセントAPLUS(クマモト)(6件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
材質(本体)SUS304仕上電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6S-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
649税込714
1箱(10個)
欠品中
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)7.1ピッチ(mm)2.2極数6シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
GASKET KIT B (AS)   061B1MB6S00 ホンダGASKET KIT B (AS) 061B1MB6S00ホンダ
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
110差込型端子 日立オートパーツ&サービス110差込型端子日立オートパーツ&サービス(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~1.25材質黄銅
フィンガーラチェットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)フィンガーラチェットレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,698税込2,968
1セット(7点)
当日出荷
指先で素早い作業ができるフィンガーラチェットレンチセットです。回しやすく、力の入れやすいデザインです。
付属品ビット用ホルダトラスコ品番412-5142セット内容フィンガーラチェットレンチ1個、ドライバービット(+)No.1、2、3(各1個)、(-)5.5、6、8(各1個)種類セット品先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
ダボセット SK(新潟精機)ダボセットSK(新潟精機)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)先端形状丸シャンク
カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]TOYOX(トヨックス)
73,980税込81,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
チェックバルブ C/CFシリーズ IBSチェックバルブ C/CFシリーズIBS(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
使用圧力範囲(MPa)真空~4.9タイプ汎用型ポート数2耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
PX-S06B/S06W用 外付けバッテリー EPSONPX-S06B/S06W用 外付けバッテリーEPSON
9,988税込10,987
1台
欠品中
枠式ターンバックル(ストレート) 水本機械製作所枠式ターンバックル(ストレート)水本機械製作所(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
DOB バックフェルール イハラサイエンスDOB バックフェルールイハラサイエンス
209税込230
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状バックフェルール
カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB]TOYOX(トヨックス)
89,980税込98,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
アルミスナップフック 水本機械製作所アルミスナップフック水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミ軽合金種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
住友PE 耐熱抗菌おにぎり B型(関東) 住ベテクノプラスチック住友PE 耐熱抗菌おにぎり B型(関東)住ベテクノプラスチック(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
マーク表示:大 SB-FAL、小 SB-FAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。抗菌加工。食器洗浄機対応
材質ポリエチレン
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □30シリーズACE(エース)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
適合□30シリーズセット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)12×12×4表面処理四角ナット/生地
速度抑制版 スピードバンプス CHECKERS速度抑制版 スピードバンプスCHECKERS(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
駐車場のスピード抑制に最適です。再生プラスチックを使用しているので環境にも優しいです。一人で取り付けられます。
材質再生プラスチック高さ(mm)51奥行(mm)255取付穴径(Φmm)15耐荷重(t)2
フラットファイルJ/B6・S型 ナカバヤシフラットファイルJ/B6・S型ナカバヤシ
1,298税込1,428
1セット(10冊)
5日以内出荷
表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。
サイズB6・S型本体質量(g)30背幅(mm)18寸法(縦×横)(mm)192×143綴じ厚(mm)約15材質(とじ具)樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)収納枚数(枚)コピー用紙:約150(64g/m2程度)表紙仕様特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚さ約0.45mmグリーン購入法適合グリーンマーク認定
関連キーワード
...