カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,740)
  • ねじ・ボルト・釘(167)
  • メカニカル部品(122)
  • 自動車純正部品(107)
  • バイク純正部品(80)
  • 農業機械(68)
  • 機構部品(39)
  • バイク部品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 切削工具(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 安全用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 制御機器(9)
  • 物流用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • エンジン工具(8)
  • 保管用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • カー用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電動工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)

「b7 ボルト」の検索結果

関連キーワード
3,534件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット”アンダーホールナット”(エラストマー) イースタン精工ナット”アンダーホールナット”(エラストマー)イースタン精工
329税込362
1袋(5個)
3日以内出荷
ねじ山(リード)のない、一度締めたら緩まないエラストマー製(弾性体)ナットです。ねじ山に弾性変形するため、はめ合い後の密着力に優れています。防水・防じん・防錆用途に最適です。右ねじ、左ねじ、インチねじ、ピッチなど規格を問いません。
用途水まわりや振動環境の締め付けに。ねじのナット部。材質エラストマー
防犯センサーライト2灯リチウム充電式2000lmIP65 オーム電機防犯センサーライト2灯リチウム充電式2000lmIP65オーム電機
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
明るさ2000ルーメンの大光量高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します検知範囲は最大約140°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP65の耐じん防噴流形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りリチウム充電池式で繰り返し使えます別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯)付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書質量(g)約400(本体のみ)外形寸法(mm)(約)幅219×高さ135×奥行161(本体のみ)電源リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 1800mAh×2本全光束(Lm)2000センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)保護等級IP65(耐じん防噴流形)※JIS C 0920:2003による光源昼光色LED使用周囲温度(℃)-20~+45充電器形名USB Aタイプ 5V1A ケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間)1日平均点灯回数【別売ソーラーパネル(型番…LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…200回、冬…135回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…100回、冬…75回、※ 充電可能な平均日照時間 春夏秋…3時間、冬…2時間(東京)稼働時間(フル充電での連続稼動)約5ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約2.5ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合)点灯時間通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒取扱説明書(5.57MB)
防犯センサーライトリチウム充電式1000lmIP65 オーム電機防犯センサーライトリチウム充電式1000lmIP65オーム電機
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
明るさ1000ルーメンの大光量高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します検知範囲は最大約140°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP65の耐じん防噴流形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りリチウム充電池式で繰り返し使えます別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯)付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書質量(g)約320(本体のみ)外形寸法(mm)(約)幅120×高さ157×奥行174(本体のみ)電源リン酸鉄リチウムイオン充電池3.2V1800mAh×2本全光束(Lm)1000センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)保護等級IP65(耐じん防噴流形)※JISC0920:2003による光源昼光色LED使用周囲温度(℃)-20~+45充電器形名USBAタイプ5V1Aケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間)1日平均点灯回数【別売ソーラーパネル(型番:LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…300回、冬…200回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…150回、冬…100回、※充電可能な平均日照時間春夏秋…3時間、冬…2時間(東京)稼働時間(フル充電での連続稼動)約8ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約4ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合)点灯時間通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒取扱説明書(5.57MB)
ゴムパッド 建機Platformゴムパッド建機Platform
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット
4K対応HDMI対応10入力2出力マルチスキャンマトリックススイッチャー 興和オプトロニクス4K対応HDMI対応10入力2出力マルチスキャンマトリックススイッチャー興和オプトロニクス
699,800税込769,780
1台
12日以内出荷
HDMI 対応スキャンコンバータを内蔵出力は「HDMI、CAT5D.OUT」の2分配CAT5D.IN はメーカー製の延長送信器へのPOC 給電が可能CAT5 D.OUTでは「HDMI 4K信号、RS-232C、100Mbpsのネットワーク」を最大150m延長PJLinK/RS-232Cに対応し、プロジェクター、モニターに電源ON/OFFやシャッター機能、電動スクリーンの昇降制御が可能HDCP1.4/2.2 対応4K/60Hz(4:4:4 8bit)、4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)に対応エラーログ・動作ログ機能搭載決められたスケジュールでの外部制御、入力切換可能(時計内蔵)前面パネルに操作用のキャラクタLCD 搭載
質量(kg)3規格【DVI/HDMI/HDCP】HDMI DeepColor対応 3D、ARC、HEC、CECは非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4/2.2消費電力(W)80以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×300×44 1Uラックサイズ(ゴム足、コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)AC100 ± 10% 50/60Hz入力信号【映像】HDMI:対応フォーマット 480i~4K、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、IN1~4:4K/60Hz 4:2:0まで対応、IN5,6:4K/60Hz 4:4:4まで対応、IN7~10:1080p/WUXGAまで対応、DVI:対応フォーマット VGA ~ WUXGA、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、アナログRGB:R,G,B:0.7Vp-p 75Ω(Sync on Green時は1.0Vp-p)、HD(CS),VD:TTLレベル 1kΩ終端、対応フォーマット VGA ~ WUXGA、EDIDエミュレータ搭載、コンポーネント:Y:1.0Vp-p 75Ω、Pb/Cb,Pr/Cr:0.7Vp-p 75Ω、対応フォーマット 480i ~ 1080p、480i/pはID-1対応、YC:Y:1.0Vp-p 75Ω C:0.286Vp-p 75Ω、ID-1対応、NTSC-コンポジット:1.0Vp-p 75Ω、ID-1対応【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit) 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能、アナログ:2ch、最大【音声】入力レベル+10dBu、負荷56kΩ 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能外部制御機能RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座) 1系統、CAT5D.IN 2系統、CAT5D.OUT 2系統、最大通信速度19,200bps、LAN:RJ-45コネクタ、通信速度10/100Mbps、TCP/IPプロトコル最大4セッションの同時制御に対応、WEBブラウザによる制御に対応CAT5D.IN、CAT5D.OUTからのLAN通信に対応RS-232C:RS-232C、CAT5D.IN、CAT5D.OUTからの外部機器制御に対応、電源ON/OFF、AVミュート制御可能、最大通信速度38400bps、LAN:PJLinkでの外部機器制御に対応、最大8台まで同時に電源ON/OFF、AVミュート制御可能、パラレルI/O:無電圧接点 2系統、タリーアウト 6系統使用温湿度範囲【温度】0~40℃ 相対【湿度】20~80%(結露しないこと)制御機能内蔵時計によるスケジュール動作、入力信号の有無検知による入力自動切り替え出力信号【映像】DVI/HDMI:対応フォーマット480p~4K/60Hz4:4:4、VGA~WUXGA、HDCP対応 ただし、CAT5D.OUTは4K/60Hz4:2:0まで対応(ダウンコンバート対応)、解像度変換、アスペクト比変換、拡大縮小、位置調整、カラー調整【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit)、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能、アナログ:2ch、最大【音声】出力レベル+10dBu、負荷10kΩ以上、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能RoHS指令(10物質対応)対応音声入力HDMI:8系統(CAT5D.INコネクタ 2系統、HDMI TYPE Aコネクタ4系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:10系統(ミニピンジャック)、ライン音声 1系統(IN1と共用) HDMI音声と切換えて入力可能音声【周波数特性】20Hz~20kHz±1dB【クロストーク】80dB以上【S/N】75dB以上【歪率】0.018%以下音声出力HDMI:2系統(HDMI TYPE Aコネクタ 、CAT5D.OUTコネクタ 各1系統ずつ)、アナログ:2系統(RCAピンジャック)映像出力DVI/HDMI:2系統(HDMI TYPE Aコネクタ、CAT5 D.OUTコネクタ(RJ-45コネクタ)に分配出力)(HDBaseT・DIGITAL LINK 対応)映像入力DVI/HDMI:8系統(CAT5D.INコネクタ 2系統(POC対応)、HDMI TYPE Aコネクタ4系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:4系統(DVI-Iコネクタ 2系統(上記DVI/HDMI入力と共用)、高密度DSUB15ピンコネクタ 2系統)
4K対応HDMI対応10入力1出力マルチスキャンスイッチャー 興和オプトロニクス4K対応HDMI対応10入力1出力マルチスキャンスイッチャー興和オプトロニクス
599,800税込659,780
1台
12日以内出荷
HDMI 対応スキャンコンバータを内蔵出力は「HDMI、CAT5D.OUT」の2分配CAT5D.IN はメーカー製の延長送信器へのPOC 給電が可能CAT5 D.OUTでは「HDMI 4K信号、RS-232C、100Mbpsのネットワーク」を最大150m延長PJLinK/RS-232Cに対応し、プロジェクター、モニターに電源ON/OFFやシャッター機能、電動スクリーンの昇降制御が可能HDCP1.4/2.2 対応4K/60Hz(4:4:4 8bit)、4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)に対応エラーログ・動作ログ機能搭載決められたスケジュールでの外部制御、入力切換可能(時計内蔵)前面パネルに操作用のキャラクタLCD 搭載
質量(kg)3規格【DVI/HDMI/HDCP】HDMI DeepColor対応 3D、ARC、HEC、CECは非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4/2.2消費電力(W)70以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×300×44 1Uラックサイズ(ゴム足、コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)AC100 ± 10% 50/60Hz入力信号【映像】HDMI:対応フォーマット 480i~4K、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、IN1~4:4K/60Hz4:2:0まで対応、IN5,6:4K/60Hz 4:4:4まで対応、IN7~10:1080p/WUXGAまで対応、DVI:対応フォーマット VGA ~ WUXGA、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、アナログRGB:R,G,B:0.7Vp-p 75Ω(Sync on Green時は1.0Vp-p)、HD(CS),VD:TTLレベル 1kΩ終端、対応フォーマット VGA~WUXGA、EDIDエミュレータ搭載、コンポーネント:Y:1.0Vp-p 75Ω、Pb/Cb,Pr/Cr:0.7Vp-p 75Ω、対応フォーマット 480i~1080p、480i/pはID-1対応、YC:Y:1.0Vp-p 75Ω C:0.286Vp-p 75Ω、ID-1対応、NTSC-コンポジット:1.0Vp-p 75Ω、ID-1対応【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit) 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能、アナログ:2ch、最大【音声】入力レベル+10dBu、負荷56kΩ 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能外部制御機能RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座) 1系統、CAT5D.IN 2系統、CAT5D.OUT 2系統、最大通信速度19,200bps、LAN:RJ-45コネクタ、通信速度10/100Mbps、TCP/IPプロトコル最大4セッションの同時制御に対応、WEBブラウザによる制御に対応CAT5D.IN、CAT5D.OUTからのLAN通信に対応RS-232C:RS-232C、CAT5D.IN、CAT5D.OUTからの外部機器制御に対応、電源ON/OFF、AVミュート制御可能、最大通信速度38400bps、LAN:PJLinkでの外部機器制御に対応、最大8台まで同時に電源ON/OFF、AVミュート制御可能、パラレルI/O:無電圧接点 2系統、タリーアウト 6系統使用温湿度範囲【温度】0~40℃ 相対【湿度】20~80%(結露しないこと)制御機能内蔵時計によるスケジュール動作、入力信号の有無検知による入力自動切り替え出力信号【映像】DVI/HDMI:対応フォーマット 480p~4K/60Hz 4:4:4、VGA~WUXGA、HDCP対応 ただし、CAT5D.OUTは4K/60Hz 4:2:0まで対応(ダウンコンバート対応)、解像度変換、アスペクト比変換、拡大縮小、位置調整、カラー調整【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit)、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能、アナログ:2ch、最大【音声】出力レベル+10dBu、負荷10kΩ以上、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能RoHS指令(10物質対応)対応音声入力HDMI:8系統(CAT5D.INコネクタ 2系統、HDMI TYPE Aコネクタ4系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:10系統(ミニピンジャック)、ライン音声 1系統(IN1と共用) HDMI音声と切換えて入力可能音声【周波数特性】20Hz~20kHz ±1dB【クロストーク】80dB以上【S/N】75dB以上【歪率】0.018%以下音声出力HDMI:1系統(HDMI TYPE Aコネクタ 、CAT5D.OUTコネクタ 各1系統ずつ)、アナログ:1系統(RCAピンジャック)映像出力DVI/HDMI:1系統(HDMI TYPE Aコネクタ、CAT5 D.OUTコネクタ(RJ-45コネクタ)に分配出力)(HDBaseT・DIGITAL LINK 対応)映像入力DVI/HDMI:8系統(CAT5D.INコネクタ 2系統(POC対応)、HDMI TYPE Aコネクタ4系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:4系統(DVI-Iコネクタ 2系統(上記DVI/HDMI入力と共用)、高密度DSUB15ピンコネクタ 2系統)
B7 D9 SUS410(+-)フランジコ 大阪魂B7 D9 SUS410(+-)フランジコ大阪魂
667税込734
1袋(23個)
翌日出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
長さ(mm)12寸法H(mm)2.5寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7寸法T(mm)0.6寸法M(mm)4ねじの呼びM4
B7 D9 ステン(+-)フランジコ 大阪魂B7 D9 ステン(+-)フランジコ大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌日出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)2.5寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7寸法T(mm)0.6寸法M(mm)4ねじの呼びM4
B5 D7 SUS(+)フランジコネジ 大阪魂B5 D7 SUS(+)フランジコネジ大阪魂
667税込734
1袋(43個)ほか
翌日出荷から51日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
B7 D9 SUS(+)フランジコネジ 大阪魂B7 D9 SUS(+)フランジコネジ大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.5寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9寸法B(mm)7呼び径dM4
BC(+)フランジコ(B7 D9 大阪魂BC(+)フランジコ(B7 D9大阪魂
6,649税込7,314
1袋(600個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.5寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9寸法B(mm)7呼び径dM4
クローム(+)フランジコ(B7 D9 大阪魂クローム(+)フランジコ(B7 D9大阪魂
9,745税込10,720
1袋(600個)ほか
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.5寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9寸法B(mm)7呼び径dM4
ニッケル(+)フランジコ(B7 D9 大阪魂ニッケル(+)フランジコ(B7 D9大阪魂
5,489税込6,038
1袋(600個)ほか
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.5寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9寸法B(mm)7呼び径dM4
3カ-B (+)フランジコ(B7 D9 大阪魂3カ-B (+)フランジコ(B7 D9大阪魂
6,234税込6,857
1袋(600個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.5寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9寸法B(mm)7呼び径dM4
BC(+)フランジコ(B5 D7 大阪魂BC(+)フランジコ(B5 D7大阪魂
5,814税込6,395
1袋(600個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
クローム(+)フランジコ(B5 D7 大阪魂クローム(+)フランジコ(B5 D7大阪魂
8,134税込8,947
1袋(600個)ほか
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
ニッケル(+)フランジコ(B5 D7 大阪魂ニッケル(+)フランジコ(B5 D7大阪魂
667税込734
1袋(88個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
3カ-B (+)フランジコ(B5 D7 大阪魂3カ-B (+)フランジコ(B5 D7大阪魂
667税込734
1袋(64個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
3カ-W (+)フランジコ(B5 D7 大阪魂3カ-W (+)フランジコ(B5 D7大阪魂
667税込734
1袋(97個)ほか
翌日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
クロメート(+)フランジコ(B5 D7 大阪魂クロメート(+)フランジコ(B5 D7大阪魂
4,660税込5,126
1袋(600個)ほか
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
ユニクロ(+)フランジコ(B5 D7 大阪魂ユニクロ(+)フランジコ(B5 D7大阪魂
4,660税込5,126
1袋(600個)ほか
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
3カ-W (+)フランジコ(B7 D9 大阪魂3カ-W (+)フランジコ(B7 D9大阪魂
667税込734
1袋(88個)ほか
翌日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.5寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9寸法B(mm)7呼び径dM4
クロメート(+)フランジコ(B7 D9 大阪魂クロメート(+)フランジコ(B7 D9大阪魂
4,840税込5,324
1袋(400個)ほか
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.5寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9寸法B(mm)7呼び径dM4
ユニクロ(+)フランジコ(B7 D9 大阪魂ユニクロ(+)フランジコ(B7 D9大阪魂
4,840税込5,324
1袋(400個)ほか
8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.5寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9寸法B(mm)7呼び径dM4
BC(+-)フランジコ(B7 D9 大阪魂BC(+-)フランジコ(B7 D9大阪魂
6,154税込6,769
1袋(400個)ほか
8日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)2.5寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7寸法T(mm)0.6寸法M(mm)4ねじの呼びM4
クローム(+-)フランジコ(B7 D9 大阪魂クローム(+-)フランジコ(B7 D9大阪魂
7,912税込8,703
1袋(400個)ほか
8日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)2.5寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7寸法T(mm)0.6寸法M(mm)4ねじの呼びM4
ニッケル(+-)フランジコ(B7 D9 大阪魂ニッケル(+-)フランジコ(B7 D9大阪魂
4,749税込5,224
1袋(400個)ほか
8日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)2.5寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7寸法T(mm)0.6寸法M(mm)4ねじの呼びM4
3カ-B (+-)フランジコ(B7 D9 大阪魂3カ-B (+-)フランジコ(B7 D9大阪魂
667税込734
1袋(43個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)2.5寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7寸法T(mm)0.6寸法M(mm)4ねじの呼びM4
クロメート(+-)フランジコ(B7 D9 大阪魂クロメート(+-)フランジコ(B7 D9大阪魂
4,923税込5,415
1袋(400個)ほか
8日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)2.5寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7寸法T(mm)0.6寸法M(mm)4ねじの呼びM4
ユニクロ(+-)フランジコ(B7 D9 大阪魂ユニクロ(+-)フランジコ(B7 D9大阪魂
4,923税込5,415
1袋(400個)ほか
8日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)2.5寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7寸法T(mm)0.6寸法M(mm)4ねじの呼びM4
ジオメット(+-)フランジコ(B7 D9 大阪魂ジオメット(+-)フランジコ(B7 D9大阪魂
6,180税込6,798
1袋(400個)ほか
13日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)2.5寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7寸法T(mm)0.6寸法M(mm)4ねじの呼びM4
3カ-W (+-)フランジコ(B7 D9 大阪魂3カ-W (+-)フランジコ(B7 D9大阪魂
667税込734
1袋(81個)ほか
翌日出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)2.5寸法D(mm)9寸法e(mm)7.7寸法B(mm)7寸法T(mm)0.6寸法M(mm)4ねじの呼びM4
ジオメットSUS(+)フランジコネジ 大阪魂ジオメットSUS(+)フランジコネジ大阪魂
13,903税込15,293
1袋(500個)
13日以内出荷
BK SUS(+)フランジコネジ 大阪魂BK SUS(+)フランジコネジ大阪魂
12,060税込13,266
1袋(500個)
8日以内出荷から51日以内出荷
GBSUS(+)フランジコネジ 大阪魂GBSUS(+)フランジコネジ大阪魂
11,127税込12,240
1袋(500個)
8日以内出荷から51日以内出荷
Sコートステン(+-)フランジコ 大阪魂Sコートステン(+-)フランジコ大阪魂
5,898税込6,488
1袋(200個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
BK ステン(+-)フランジ 大阪魂BK ステン(+-)フランジ大阪魂
6,394税込7,033
1袋(200個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
GBステン(+-)フランジコステン 大阪魂GBステン(+-)フランジコステン大阪魂
5,898税込6,488
1袋(200個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
サビナイBステン(+-)フランジコ 大阪魂サビナイBステン(+-)フランジコ大阪魂
7,178税込7,896
1袋(200個)ほか
9日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
アロック3カ-W (+-)フランジコ 大阪魂アロック3カ-W (+-)フランジコ大阪魂
9,932税込10,925
1袋(400個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
...