首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式Nicron(ニクロン)(1件のレビュー)当日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り機能
米CREE社製LED
赤色+緑色+白色LED付
スイッチボタン色で電池残量確認機能
18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵
充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満)
ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。
野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります)
天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します)
本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。防塵防水性能IP65付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160色黒質量(g)205(内蔵電池含む)落下距離(m)1光度(cd)10000直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200