カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 自動車補修部品(11)
  • 制御機器(6)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b79-0006」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    699税込769
    1パック(100個)
    当日出荷
    下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
    材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(194件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • エアコンフィルター モノタロウ

    エアコンフィルター

    モノタロウ(1149件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
    用途車内空調の交換用フィルターとして
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • カップ型オイルフィルターレンチ グリフィン

    カップ型オイルフィルターレンチ

    グリフィン(105件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
    材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
  • キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine

    東洋エレメント(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
    用途車内の快適、空気の安心
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)

    SMC
    2,598税込2,858
    1袋(1個)
    当日出荷から18日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気コイル径(mm)24
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(2件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
    用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
  • キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus

    東洋エレメント(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
    用途車内の快適、空気の安心
  • キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(防塵タイプ)

    UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • CB400SF(NC31) フロントステップSET MAD MAX(マッドマックス)

    CB400SF(NC31) フロントステップSET

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    欠品中
    適合車種【HONDA】CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB1300SF('98~'02) SC40X4/LD('97~'03) SC38STX1300パン・ヨーロピアン('02~'05) SC51CBR1100XX('96~'07) SC35X11('99~'01) SC42ST1100パン・ヨーロピアン('91~'01) SC26CBR1000RR('04~'08) SC57CBR1000F('93~'00) SC31VTR1000F('97~'05) SC36VTR1000SP-Ⅰ/Ⅱ('00~'07) SC45CB1000SF('92~'97) SC30HORNET900('01~'07) SC48CBR900RR/929RR('92~'01) SC28/33/44VFR800('98~'07) RC46RVF(750)('94~'96) RC45CB750('92~'08) RC42HORNET600/S('98~'06) PC34CBR600RR('03~'06) PC37CBR600F('92~'01) PC25/35BROS650/400('88~'90) RC31/NC25RVF(400)('94~'01) NC35VFR400R('89~'93) NC30CBR400RR('88~'99) NC23/29CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SB/Revo('05~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31CB400FOUR('97~'01) NC36CBR250R/RR('88~'99) MC19/22NSR250R('86~'99) MC16/18/21/28HORNET250('96~'07) MC31VTR250('98~'07) cMC33ゼルビス('91~'97) MC25NSR80/50('87~'99) HC06/AC10NS-1('91~'99) AC12DREAM50('97~'99 )AC15【SUZUKI】GSX1400('01~'08) GY71AGSX1300ハヤブサ('99~'09) GW71A/GX72AB-KING('08~'09) GX71Aバンディット1250/S('07~'08) GW72Aバンディット1200/S('06) GV79AGSX-R1000('03~'07)GSX-R750('00~'08)GSX-R600('01~'07)GSR400/600('06~'07)主な適合車種CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31HORNET250('96~'07) MC31
  • Nexperia ツェナーダイオード, 6.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 6.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    nexperia
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DMZ)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)

    SMC
    6,198税込6,818
    1袋(1個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気コイル径(mm)31コイル長(mm)350
  • MP3 PANEL KIT (GJ) MAZDA(マツダ)

    MP3 PANEL KIT (GJ)

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • MP3 キット MAZDA(マツダ)

    MP3 キット

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • カマドダイ A4型用 CAPTAIN STAG

    カマドダイ A4型用

    CAPTAIN STAG
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    カマドスマートグリルA4型を載せられるドダイ。 ソロタイプの焚き火グリルの台としても使えます。 ミニテーブルとしても使えます。 脚を開くだけで組立簡単 ふち付きで物が落ちにくい。 別売のUG-3305 カマドスマートグリルA4型マルチパネルが取り付け可能。 コンパクトに収納、カマドスマートグリルA4型の収納バックに一緒に入ります。
    仕様キャプテンスタッグ推奨グリル:UG-42 カマド スマートグリルB5型〈3段階調節〉、UG-43 カマド スマートグリルB6型〈3段階調節〉、UG-95 カマド スマートグリルA4型〈3段階調節〉、UG-47 V型スマートグリル〈ミニ〉、UG-78 モンテV型卓上グリルB6型(ブラック)、UG-79 モンテV型卓上グリルB6型(カーキ)、UG-80 モンテV型卓上グリルB6型(オールドイエロー)、UG-81 モンテV型卓上グリルB6型(オリーブ)、UG-94 ヘキサステンレス卓上グリル〈S〉材質ステンレス鋼質量(g)740耐荷重(kg)10(均等)テーブル寸法(mm)315×218寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立サイズ:395×218×120収納寸法(mm)315×218×厚さ25
  • オフセットコンビネーションスパナ 13本セット ギガ・セレクション

    オフセットコンビネーションスパナ 13本セット

    ギガ・セレクション
    9,998税込10,998
    1組
    翌々日出荷
    セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)6 (L)130 質量(g)24【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)140 質量(g)30【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)5 (D)7 (L)150 質量(g)35【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)160 質量(g)47【呼び寸法12】(A)28 (B)19 (C)5 (D)8 (L)170 質量(g)54【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)6 (D)8 (L)180 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)9 (L)190 質量(g)79【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)10 (L)200 質量(g)89【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)10 (L)210 質量(g)110【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)7 (D)10 (L)220 質量(g)124【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)11 (L)230 質量(g)149【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)240 質量(g)166【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)8 (D)13 (L)270 質量(g)227材質クロムバナジウム鋼
  • キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)

    UNION(ユニオン産業)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • キャビンフィルタエアクリィーズユニサード 東洋エレメント

    キャビンフィルタエアクリィーズユニサード

    東洋エレメント
    2,698税込2,968
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
    用途車内の快適、空気の安心
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-3~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-3~)

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)

    SMC
    1,698税込1,868
    1袋(1個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気コイル径(mm)28
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-75DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-75DMZ)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • マルチステップホンダ クリアアルマイト DAYTONA(デイトナ)

    マルチステップホンダ クリアアルマイト

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。
    主な適合車種CB1300SF/SB(03-08・SC54)・CB1300SF(98-02・SC40)・CB1100(SC65)・STX1300パン・ヨーロピアン(02-05・SC51)・CBR1100XX(SC35)・X11(99-01・SC42)・ST1100パン・ヨーロピアン(91-01・SC26)・CBR1000RR(04-09・SC57)・CBR1000RR(SC59)・CBR1000F(93-00・SC31)・CBR600RR(07-09)・VTR1000F(97-05・SC36)・VTR1000SP-1/2(00-07・SC45)・CB1000SF(92-97・SC30)・HORNET900(01-07・SC48)・CBR900RR/929RR(92-01・SC2/33/44)・VFR800(98-07・RC46)・RVF750(94-96・RC45)・HORNET600/S(98-06・PC34)・CBR600RR(03-06・PC37)・CBR600F(92-01・PC25/35)・BROS650/400(88-90・RC31/NC25)・RVF400(94-01・NC35)・VFR400R(89-93・NC30)・CBR400RR(88-99・NC23/29)・CB400SF Spec-1/2/3/Revo(99-12・NC39/42)・CB400SB/Revo(05-08・NC39/42)・CB400SF(92-98・NC31)・CB400FOUR(97-01・NC36)・CBR250R/RR(88-99・MC19/22)・NSR250R(86-99・MC16/18/21/28)・HORNET250(96-07・MC31)・VTR250(98-07・MC33)・ゼルビス(91-97・MC25)・NSR80/50(87-99・HC06/AC10)・NS-1(91-99・AC12)・DREAM50(97-99・AC15)・GSX1400(01-08・GY71A)・GSX1300ハヤブサ(99-09・GW71A/GX72A)・B-KING(08-09・GX71A)・バンディット1250/S(07-08・GW72A)・バンディット1200/S(06・GV79A)・GSX-R1000(03-07)・GSX-R750(00-08)・GSX-R600(01-07)・GSR400/600(06-07)・GSR250(12)・CB400SF(14-)
  • CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H) SMC

    CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • FCベース 河村電器産業

    FCベース

    河村電器産業
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B16-30DCMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B16-30DCMZ)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B50-50 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B50-50

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-20DCMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-20DCMZ)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B80-75 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B80-75

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B80-100 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B80-100

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B80-50 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B80-50

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B63-40 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B63-40

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B80-20 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B80-20

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-40DCMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-40DCMZ

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-40DCMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-40DCMZ)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-50DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-50DMZ)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-40DCMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-40DCMZ)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵