カテゴリ

  • オフィス家具(2,703)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,305)
  • 自動車純正部品(968)
  • バイク純正部品(497)
  • メカニカル部品(258)
  • 制御機器(73)
  • バイク部品(58)
  • 農業機械(47)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 自動車補修部品(33)
  • 測定用品(23)
  • 切削工具(22)
  • 機構部品(21)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 物流用品(18)
  • 医療(18)
  • 卓上消耗品(14)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 電動工具(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 事務用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 家電(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 塗料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全標識(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 縫製用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業服(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b79」の検索結果

7,329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(16B79)FCラジエータ アウトレット ブラケット トヨタ(16B79)FCラジエータ アウトレット ブラケットトヨタ
679税込747
1個
3日以内出荷
SEAT COMP (B79L)  77100167406 ホンダSEAT COMP (B79L) 77100167406ホンダ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
BELT COMP.,*B79L*  77210KY7000ZB ホンダBELT COMP.,*B79L* 77210KY7000ZBホンダ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(144件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
万能ネット ラッセル織 ユタカメイク万能ネット ラッセル織ユタカメイク(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。 サイズに応じて様々なシチュエーションに(防球ネットとしての使用は不可) ラッセル織 網の目合い(縦×横):25mm×25mm 糸の太さ(縦×横):Φ2mm×Φ0.7mm(ヨリ無し) ネットの周囲にロープ付き(太さ:Φ6mm) ※ロール巻にはロープ無し 材質 ネット・ロープ:ポリエチレン
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。仕様無結ネット(ラッセル織)糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7網目25mmRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
1,490税込1,639
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック フランジナット(ユニクローム)TRUSCO(9件のレビュー)
699税込769
1パック(40個)ほか
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
リールストラップ オープン工業リールストラップオープン工業(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
仕様リール/吊り下げ式材質(ひも)再生PET、(安全装置/長さ調整)再生PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リール)32×16×82ひも長(cm)(リール)伸縮最長約60、(ループ)約90グリーン購入法適合ひも幅(cm)(ループ)約1
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(81件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ニッケル水素電池 オーム電機ニッケル水素電池オーム電機(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格容量800mAh
ノルトロックワッシャー TRUSCOノルトロックワッシャーTRUSCO(4件のレビュー)
929税込1,022
1パック(8個)ほか
当日出荷
あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
材質スチール(SC材)種類ノルトロックワッシャー
六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 黒染)ノーブランド(7件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
SUS304 ステンレスチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスチューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
B-79 ガード脇刺 C’ultiva(カルティバ)B-79 ガード脇刺C’ultiva(カルティバ)
449税込494
1枚
7日以内出荷
ハリ先を常に露出するワッキースタイルでは多少のウィード等も根がかりしてしまい、使用するポイントが限られてしまいます。ガード付のフックを使う事でより広いポイントでワッキースタイルを使用する事ができます。ただ、ハリメーカーとして可能な限り脇刺フックのコンセプトを崩さず、またシンプルなガードを装着する事でコストパフォーマンス性を高める事に集中しました。よりガード機能を高めたい場合はハリ先からソフトビーズ等を通しガード下に装着するとガードの張りが増します。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
B-79 ガード脇刺 C’ultiva(カルティバ)B-79 ガード脇刺C’ultiva(カルティバ)
449税込494
1枚
7日以内出荷
ハリ先を常に露出するワッキースタイルでは多少のウィード等も根がかりしてしまい、使用するポイントが限られてしまいます。ガード付のフックを使う事でより広いポイントでワッキースタイルを使用する事ができます。ただ、ハリメーカーとして可能な限り脇刺フックのコンセプトを崩さず、またシンプルなガードを装着する事でコストパフォーマンス性を高める事に集中しました。よりガード機能を高めたい場合はハリ先からソフトビーズ等を通しガード下に装着するとガードの張りが増します。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
B-79 ガード脇刺 C’ultiva(カルティバ)B-79 ガード脇刺C’ultiva(カルティバ)
449税込494
1枚
7日以内出荷
ハリ先を常に露出するワッキースタイルでは多少のウィード等も根がかりしてしまい、使用するポイントが限られてしまいます。ガード付のフックを使う事でより広いポイントでワッキースタイルを使用する事ができます。ただ、ハリメーカーとして可能な限り脇刺フックのコンセプトを崩さず、またシンプルなガードを装着する事でコストパフォーマンス性を高める事に集中しました。よりガード機能を高めたい場合はハリ先からソフトビーズ等を通しガード下に装着するとガードの張りが増します。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
B-79 ガード脇刺 C’ultiva(カルティバ)B-79 ガード脇刺C’ultiva(カルティバ)
449税込494
1枚
7日以内出荷
ハリ先を常に露出するワッキースタイルでは多少のウィード等も根がかりしてしまい、使用するポイントが限られてしまいます。ガード付のフックを使う事でより広いポイントでワッキースタイルを使用する事ができます。ただ、ハリメーカーとして可能な限り脇刺フックのコンセプトを崩さず、またシンプルなガードを装着する事でコストパフォーマンス性を高める事に集中しました。よりガード機能を高めたい場合はハリ先からソフトビーズ等を通しガード下に装着するとガードの張りが増します。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形三ツ星ベルト(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から52日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
分岐タップ 日立オートパーツ&サービス分岐タップ日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)
当日出荷
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
落し受 SYS(シブタニ)落し受SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上パレル研磨
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から61日以内出荷
B 79 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 79 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-79種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)630寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
(MB79)SCUFF PL,RH ミツビシ(MB79)SCUFF PL,RHミツビシ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
(MB79)SCUFF PL,LH ミツビシ(MB79)SCUFF PL,LHミツビシ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
(MB79)AIR OUTLET ミツビシ(MB79)AIR OUTLETミツビシ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学両面VベルトB形 (レッド)バンドー化学
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷から50日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
(MB79)シート ASSY,フロント RH ミツビシ(MB79)シート ASSY,フロント RHミツビシ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
(MB79)クッション ASSY,リヤ シート ミツビシ(MB79)クッション ASSY,リヤ シートミツビシ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
(MB79)アームレスト,リヤ シート ミツビシ(MB79)アームレスト,リヤ シートミツビシ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
(MB79)バック ASSY,フロント シート,LH ミツビシ(MB79)バック ASSY,フロント シート,LHミツビシ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
...