カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b7p-vh」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入りJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストトップ型 7ピン(10個入) JST(日本圧着端子製造)ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストトップ型 7ピン(10個入)JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋
7日以内出荷
形状ベース付ポストトップ型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)7適合電線AWG22~AWG16入数10個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板