カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)

「b8hs」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1841件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
11,863税込13,049特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
11,950税込13,145特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTACメカニカルバルブ CM3シリーズAirTAC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から25日以内出荷
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
10,238税込11,262特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
BPOP基板用・HAケーブル(クロスケーブル) 明京電機BPOP基板用・HAケーブル(クロスケーブル)明京電機
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
遠隔接点制御装置(POSE SE10-8A7B1、MT4HSなど)と組み合わせ、HA対応機器の遠隔制御が可能。
ケーブル長(m)約1.9ケーブル外径(Φmm)3.3コネクタHAコネクタ機能HA端子とは日本電機工業会規格(JEM)で定められた規格の端子です。HA端子を有するエアコン・給湯器・床暖房・シャッター・電子錠等は、通信を利用してON/OFF制御や状態確認を行う事が出来ます。1.9m HAケーブルは、メーカーのBPOP基板(RP-IF001)とHA対応機器を繋げる事が出来ますので、さらに遠隔接点制御装置と組み合わせる事で、HA対応機器の遠隔制御が実現します。
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から26日以内出荷
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
15,313税込16,844
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
壁面取付金具 明京電機壁面取付金具明京電機
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
M2CS、M5CS、M4H、MT4HS、SE10-8A7B1、SE10-B1用の取付金具。
材質ボンデ鋼板(焼付塗装)厚さ(mm)1.2外形寸法(縦×横)(mm)260×165質量(g)約400取付穴数製品用12箇所壁面用4箇所対応機種RPC-M2CS, RPC-M5CS, RSC-MT4HS, POSE(SE10-8A7B1),BEADS(SE10-B1), RPC-M4HSi, PoE8M2,RPC-5NC, RPC-5NCSi機能リブーター・スケジューラー用取付金具
ラック取付金具 明京電機ラック取付金具明京電機
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
M2CS、PoE8M2、 POSE SE10-8A7B1は2台、M5CS、M4HSi、MT4HSは1台取付可能な19インチラック取付金具。
材質ボンデ鋼板(焼付塗装)厚さ(mm)2形状19インチラック1U取付穴数ラック用6箇所製品用16箇所対応機種2台取付対応機種:RPC-M2CS, POSE(SE10-8A7B1), PoE8M2 1台取付対応機種:RPC-M5CS, RSC-MT4HS, RPC-M4HSi, RPC-5NC, RPC-5NCSi機能19インチラック取付用棚板
LED組み合せ器具アーム黒/100Ⅴ 東芝ライテックLED組み合せ器具アーム黒/100Ⅴ東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)CKD
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から26日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) SMC真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
真空取出口ねじ径Rc1/8
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
16,688税込18,357
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
真空パッド (ZPT80H~) SMC真空パッド (ZPT80H~)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド (ZPT50H~) SMC真空パッド (ZPT50H~)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド (ZPT40H~) SMC真空パッド (ZPT40H~)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド (ZPT63H~) SMC真空パッド (ZPT63H~)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
ボビンケース(CB) TOWA JAPANボビンケース(CB)TOWA JAPAN(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)CKD
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から40日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモーター ICS 近藤科学サーボモーター ICS近藤科学
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ケース:KRS-2500シリーズ通信仕様:ICS3.6互換性について※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーンを含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×1●ZH接続ケーブル2B(300mm)×1●M3×8低頭ホーン止めビス ×1アズワン品番67-0384-59
サーボモーター ICS 近藤科学サーボモーター ICS近藤科学
80,980税込89,078
1セット
5日以内出荷
ケース:KRS-2500シリーズ通信仕様:ICS3.6互換性について※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーン含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×6●ZH接続ケーブル2B(300mm)×6●M3×8低頭ホーン止めビス ×6アズワン品番67-0384-60
PCR用8連ドームキャップ 60個×4袋入 AGBPCR用8連ドームキャップ 60個×4袋入AGB
6,098税込6,708
1箱(4袋×60個)
6日以内出荷
ドームキャップ
仕様●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●Endotocxin Free●適合8連チューブ:T-028/PCR-8ST-2-C-V2●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番67-4743-64
PCR用8連オプティカルフラットキャップ 60個×4袋入 AGBPCR用8連オプティカルフラットキャップ 60個×4袋入AGB
10,980税込12,078
1箱(4袋×60個)
6日以内出荷
Real Time PCRに適したオプティカル・レンズキャップデザイン
仕様●材質:ポリプロピレン●Real Time PCR対応●Human DNA Free●Nuclease Free●Endotocxin Free●適合8連チューブ:T-028/PCR-8ST-2-C-V2●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番67-4743-62
PCR用8連エルゴノミクスキャップ 60個×2袋入 AGBPCR用8連エルゴノミクスキャップ 60個×2袋入AGB
8,398税込9,238
1箱(2袋×60個)
6日以内出荷
ポリプロピレン樹脂とエラストマー樹脂の2色成形で製造されたエルゴノミクスキャップ(特許)を採用。エルゴノミクスキャップにより従来の10分の1という柔らかいタッチと液はねの少ないスムーズなキャップ開閉を実現。高い密封性によりサンプルの蒸発を軽減しqPCR感度を向上させます。RealTimePCRに適したオプティカル・レンズキャップデザイン。
仕様●材質:ポリプロピレン・エラストマー●Human DNA Free●Nuclease (DNase & RNase) Free●Endotoxin(Pyrogen) Free●適合8連チューブ:T-028/PCR-8ST-2-C-V2●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番65-6911-19
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
接点入出力機器用・用途拡張BPOP基板 明京電機接点入出力機器用・用途拡張BPOP基板明京電機
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
接点入出力機器用の用途拡張基板。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×50×1.6(ただし収縮チューブは除く)入出力入力端子仕様:±30mA以下 出力端子仕様:DC50V以下,+30mA以下 ※HA規格のもと使用する場合,+12V,10mA以下でご使用ください。HAコネクタ:白仕様BPOP基板は収縮チューブを被せた形となります。寸法:40(W) x 50(H) x 1.6(D) mm(ただし,収縮チューブは除く) 入力端子仕様:±30mA以下 出力端子仕様:DC50V以下,+30mA以下 ※HA規格のもと使用する場合,+12V,10mA以下でご使用ください。白:HAコネクタ厚さ(mm)1.6機能■主用途1 メーカー接点出力機器を使用してHA対応機器を制御(POSE(SE10-8A7B1), RSC-MT4HS用) 例)POSE(SE10-8A7B1)・BPOP基板・1.9m HAケーブルの組み合わせで、エアコン・電動シャッター・電子錠の遠隔制御。 POSE(SE10-8A7B1)はネットワーク経由で接点出力を制御出来る装置です。その為、接続したHA機器を、外出先からインターネット経由での制御、室内からWifi経由での制御、年間スケジュール機能による自動制御等が実現します。通信方式■主用途2 IPカメラ等の外部出力を使用して、メーカー接点入力機器を制御(BEADS(SE10-B1), POSE(SE10-8A7B1), RSC-MT4HS, RSC-MT8FP, RSC-MT8FS用) 例)IPカメラ・BPOP基板・BEADS(SE10-B1)の組み合わせで、投光器の遠隔制御。 BEADS(SE10-B1)は無電圧接点入力により、AC100V出力を制御する事が出来る装置です。昨今のIPカメラは外部出力端子を有するモデルも多くなってきておりますが、BPOP基板を間に介する事で、この外部出力とBEADS(SE10-B1)の接点入力を繋げる事が出来ます。例えば、夜間等の目視が必要な際のみ遠隔地から現地の照明を制御する事が実現します。その他、AC100Vで稼働する回転灯の制御等、カメラシステムがより便利に進化します。使用環境温度(℃)0~50℃外形寸法(縦×横)(mm)40×50