カテゴリ

  • 制御機器(137)
  • 塗料(44)
  • メカニカル部品(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(4)
  • 防災用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 切削工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b90-0022」の検索結果

257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(軸用)(ステンレス)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    639税込703
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
  • (32B)シート 2,パネル スバル

    (32B)シート 2,パネル

    スバル
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    869税込956
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    889税込978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • サビキラーカラー BAN-ZI

    サビキラーカラー

    BAN-ZI(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。
    用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など主な用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)250深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • 充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    3重の充電停止機能採用 低用量電池におすすめなシンプルモデル
    使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100コード2心ビニールコードブザー音なし充電電圧(V)14.4または18、18適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL14XX、BSL18XX)シリーズ、マルチボルト蓄電池
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)寸法C1(mm)222RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セットほか
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • SDホルスF4 関西ペイント

    SDホルスF4

    関西ペイント
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
    仕上平滑主成分合成樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間加熱残分(%)67(白)
  • ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)

    ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕

    ニッぺ(日本ペイント)
    16,980税込18,678
    1缶(4kg)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」。【特長】。 指触乾燥が5~10分。 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕。1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等。 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)。2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等。 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)。3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等。 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)。4.高熱設備、乾燥炉壁面 等。 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)。5.台車、棚、装置・機械 等。 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)。6.安全柵、注意(アクセント) 等。 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)。7.安全網 等。 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)。8.消火栓、消火器、消火容器 等。 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)。9.制御盤、配電盤、分電盤 等。 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
    用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・建設用仮設機械、工場営繕。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用主成分常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料主な用途建設用架設機械、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ、工場営繕膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低温乾燥性塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上危険物の性状非水溶性つやつや有り~3分つや塗付量(g/m2)65~80
  • 鉄製カラー・パイプ ホシモト

    鉄製カラー・パイプ

    ホシモト
    38税込42
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種サイズをそろえています。
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • チリ出し引き手 ACE(エース)

    チリ出し引き手

    ACE(エース)
    289税込318
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途室内、玄関、家具等のあらゆる一般引戸に使用。材質ステンレスSUS304種類引手仕上ヘアーライン
  • 補修塗装(スプレー缶) Panasonic(パナソニック)

    補修塗装(スプレー缶)

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
  • ドライブシャフトブーツー07111 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツー07111

    丸一ゴム工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番44315-SD5-013・44119-70B50・44333-SJ6-310・44119-63B50・44119-80F00・1A16-22-540・1A13-22-540・62320-7111・44119-60G90・44119-63B90・A013-25-540・44119-62D01・42315-SN4-003・A065-25-540・44017-ST5-830・44119-62D11・MB001169・39741-41B86・1A65-22-530A・44119-76G60・04438-5201メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ZA 基台 日東工業

    ZA 基台

    日東工業(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
    付属品キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボビンケース(ラージ) TOWA JAPAN

    ボビンケース(ラージ)

    TOWA JAPAN
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 大口径ガスレンズ ミラー(ウエルドクラフト)

    大口径ガスレンズ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h奥行(mm)160規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源

    TDKラムダ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)

    ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕

    ニッぺ(日本ペイント)
    25,980税込28,578
    1缶(4kg)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」。【特長】。 指触乾燥が3~5分。 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕。1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等。 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)。2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等。 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)。3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等。 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)。4.高熱設備、乾燥炉壁面 等。 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)。5.台車、棚、装置・機械 等。 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)。6.安全柵、注意(アクセント) 等。 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)。7.安全網 等。 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)。8.消火栓、消火器、消火容器 等。 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)。9.制御盤、配電盤、分電盤 等。 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
    用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・土木建設機械、変圧器、配電盤、工場営繕。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)3~5希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)75~90
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)300深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 TCSシリーズ

    酒井製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
  • コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB

    Panasonic(パナソニック)
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
    用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
    用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • 盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製
  • S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付) 日東工業

    S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
    仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付) 日東工業

    B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
    仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商

    SCM435 8.8強度保証 六角ボルト

    由良産商
    489税込538
    1本ほか
    4日以内出荷
    一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
    材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角硬度HRC23~34耐力(N/mm2)640強度区分8.8ねじ山種類メートル並目伸び0.12保証荷重応力(N/mm2)580
  • ZA-F 基台 日東工業

    ZA-F 基台

    日東工業
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。 前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
    付属品キャビネット取付用ねじ付種別フリーアクセスフロア用材質寸法B(mm)100板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックペイント エミーラック (メラミン焼付塗料) ロックペイント

    ロックペイント エミーラック (メラミン焼付塗料)

    ロックペイント
    23,980税込26,378
    1缶(16kg)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    塗装作業性にすぐれています。 耐久性にすぐれた塗膜性能が得られます。
    用途鋼製家具(ロッカー・デスク・本棚・パーテーションなど)、電気機器(照明器具、ストーブなど)、配電盤、エレベーターなどの塗装。主成分アミノアルキド樹脂適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種使用場所屋内用危険物の類別第四類混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30特性耐久危険物の性状非水溶性
  • フェースミル ミルラッシュ テグテックジャパン

    フェースミル ミルラッシュ

    テグテックジャパン
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷
    高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
    用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル TFM90AP チェイスミル テグテックジャパン

    フェースミル TFM90AP チェイスミル

    テグテックジャパン
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷
    90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
    用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビュートップウレタン 淡彩色 菊水化学工業

    ビュートップウレタン 淡彩色

    菊水化学工業
    10,980税込12,078
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
    用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆