カテゴリ

  • オフィス家具(247)
  • 自動車純正部品(233)
  • バイク純正部品(117)
  • メカニカル部品(111)
  • バイク部品(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 自転車部品(65)
  • 制御機器(61)
  • 物流用品(49)
  • 建築金物(43)
  • 機構部品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 作業工具(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 空調・電設資材(20)
  • 農業機械(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 建材・エクステリア(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 事務用品(10)
  • トラック純正部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 電気材料(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 塗料(5)
  • 安全標識(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 測定用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 電動工具(1)

「b98」の検索結果

関連キーワード
1,474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ (B098) MAZDA(マツダ)キャップ (B098)MAZDA(マツダ)
419税込461
1個
翌々日出荷
スクリュー (B098) MAZDA(マツダ)スクリュー (B098)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
クリップ (B098) MAZDA(マツダ)クリップ (B098)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (B098) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (B098)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (B098) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (B098)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
(76810)ノズルASSY.,R.ウインドシールド               ウオツシヤー *B98M* ホンダ(76810)ノズルASSY.,R.ウインドシールド ウオツシヤー *B98M*ホンダ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(265件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
食品用ポリ袋 ハウスホールドジャパン食品用ポリ袋ハウスホールドジャパン(1件のレビュー)
899税込989
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
大容量の食品用ポリ袋です。食品検査通過済み、安心安全の「MX」シリーズです。厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。(検査機関「社団法人 日本海事検定協会」)原料にメタロセンポリエチレン80%を使用し、ラップのように、とにかく強いつくりになっています。「メタロセンポリエチレン」は、従来のポリエチレンと比較して、袋を引っ張った際の強度が強く、衝撃にも耐えられます。メタロセンを多く使うことで今までの厚口のポリ袋と比べ、強さは同等なのに、厚みはより薄いのが特長です。
ダストカート用ゴミ袋 BOX ジャパックスダストカート用ゴミ袋 BOXジャパックス
3,398税込3,738
1箱(30枚)
当日出荷
1枚ずつ取り出せます
用途ダストカート用に最適です。入数(枚)30RoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1箱(5本)ほか
当日出荷から42日以内出荷
ベークノズル 共和化学工業所ベークノズル共和化学工業所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(78件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形三ツ星ベルト(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から40日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ツールバッグ ホーザンツールバッグホーザン(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工具がズレ落ちにくいゴムストッパー付。 小物部品が入るファスナーポケット付。
トラスコ品番373-9945材質ポリエステル(PE)寸法(mm)690×330(広げた状態)材質(本体)ポリエステル(PE)質量(g)380
シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
SANEI製のキッチン混合栓を分岐する際に使用する金具です。湯側・水側、同時に分岐が可能です。また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの位置に取り付けられます。※用途に合わせて接続用のニップルをご用意していただく場合があります。(食洗器の場合:PT3320 洗濯機用ニップル・浄水器の場合:T2810-13 ホースニップル)適合品番:K87120系・K87121系(仕様変更により下記見分け方をご参照の上、適合する分岐金具をご購入ください。)<見分け方について> 1分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。 2ロットシールの上にQRコードシールがある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 32でQRコードのシールが貼付されていない場合、ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 ※QRコードシール、「E」、「N」の何れもない場合、B98-AU3をご購入ください。
用途SANEIの混合栓の分岐用金具として
真鍮チューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮チューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
B-98 ゼットカスタム C’ultiva(カルティバ)B-98 ゼットカスタムC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1枚
7日以内出荷
ポイント角度を絶妙に上げることで実現したワイドギャップ形状でバスを掛けること、バイト時の距離に関係なく、魚の口に貫通させるをコンセプトにしたオフセットフックです。オールラウンドで使用できる強度とバランス、ワーム装着時のシルエット、貫通性能を高めるスーパーニードルポイント採用。商品名の由来となった”Z”とはショルダー部分をアルファベットの”Z”のようにきついクランク形状にすることでワームずれを軽減し、ストレス無く使用いただけるように仕上げました。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4/0
B-98 ゼットカスタム C’ultiva(カルティバ)B-98 ゼットカスタムC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1枚
7日以内出荷
ポイント角度を絶妙に上げることで実現したワイドギャップ形状でバスを掛けること、バイト時の距離に関係なく、魚の口に貫通させるをコンセプトにしたオフセットフックです。オールラウンドで使用できる強度とバランス、ワーム装着時のシルエット、貫通性能を高めるスーパーニードルポイント採用。商品名の由来となった”Z”とはショルダー部分をアルファベットの”Z”のようにきついクランク形状にすることでワームずれを軽減し、ストレス無く使用いただけるように仕上げました。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0
B-98 ゼットカスタム C’ultiva(カルティバ)B-98 ゼットカスタムC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1枚
7日以内出荷
ポイント角度を絶妙に上げることで実現したワイドギャップ形状でバスを掛けること、バイト時の距離に関係なく、魚の口に貫通させるをコンセプトにしたオフセットフックです。オールラウンドで使用できる強度とバランス、ワーム装着時のシルエット、貫通性能を高めるスーパーニードルポイント採用。商品名の由来となった”Z”とはショルダー部分をアルファベットの”Z”のようにきついクランク形状にすることでワームずれを軽減し、ストレス無く使用いただけるように仕上げました。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0
B-98 ゼットカスタム C’ultiva(カルティバ)B-98 ゼットカスタムC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1枚
7日以内出荷
ポイント角度を絶妙に上げることで実現したワイドギャップ形状でバスを掛けること、バイト時の距離に関係なく、魚の口に貫通させるをコンセプトにしたオフセットフックです。オールラウンドで使用できる強度とバランス、ワーム装着時のシルエット、貫通性能を高めるスーパーニードルポイント採用。商品名の由来となった”Z”とはショルダー部分をアルファベットの”Z”のようにきついクランク形状にすることでワームずれを軽減し、ストレス無く使用いただけるように仕上げました。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
オス×メス継手 ブッシング ヤマト産業オス×メス継手 ブッシングヤマト産業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質真鍮形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
ユニバーサル基板 サンハヤトユニバーサル基板サンハヤト(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.54
B-98 ゼットカスタム C’ultiva(カルティバ)B-98 ゼットカスタムC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1枚
7日以内出荷
ポイント角度を絶妙に上げることで実現したワイドギャップ形状でバスを掛けること、バイト時の距離に関係なく、魚の口に貫通させるをコンセプトにしたオフセットフックです。オールラウンドで使用できる強度とバランス、ワーム装着時のシルエット、貫通性能を高めるスーパーニードルポイント採用。商品名の由来となった”Z”とはショルダー部分をアルファベットの”Z”のようにきついクランク形状にすることでワームずれを軽減し、ストレス無く使用いただけるように仕上げました。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数5/0
A4タックシール ヒサゴA4タックシールヒサゴ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1冊(100シート)
当日出荷から4日以内出荷
環境に配慮した森林認証製品です。 便利機能のスリット入りです。
厚さ(mm)ラベルのみ0.07紙質上質紙坪量(g/m2)117ラベル厚(mm)0.124シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタFSC認証認定FSC認証番号C002242
110 シェルセット 10組入 日立Astemoアフターマーケットジャパン110 シェルセット 10組入日立Astemoアフターマーケットジャパン
799税込879
1袋(10組)
当日出荷から10日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
形状ロック付
両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学両面VベルトB形 (レッド)バンドー化学
8,198税込9,018
1本
当日出荷から50日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
ベルトクリップ ICOM(アイコム)ベルトクリップICOM(アイコム)
899税込989
1個
当日出荷
無線機のバッテリーにつけ、無線機を腰や作業ベルトなどに着ける時に用います。
トラスコ品番510-0518適合機種BP-219、220N、221、233、246質量(g)16
難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)難燃ホース[フレイムブロックホース FB]TOYOX(トヨックス)
5,198税込5,718
1本(8m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸ブラック使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品情報1(0.72MB) 商品情報2(6.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
焼入研磨丸棒 FDB 斎藤ツヰストドリル製作所焼入研磨丸棒 FDB斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(5本)
当日出荷から10日以内出荷
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
...