カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(641)
  • オフィス家具(224)
  • 制御機器(176)
  • 農業機械(108)
  • バイク純正部品(65)
  • 自動車純正部品(47)
  • 自動車補修部品(29)
  • 建材・エクステリア(23)
  • バイク部品(21)
  • 作業工具(18)
  • 作業服(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 切削工具(12)
  • 家電(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 測定用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電動工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 完成車(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba-006」の検索結果

関連キーワード
1,540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】分析天びん マイクロ天秤 BA BA-6TE レンタル A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】分析天びん マイクロ天秤 BA BA-6TE レンタル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,798税込8,578
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    【用途】薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等。【特徴】最小表示1μgマイクロ天びんです。校正用分銅内蔵型です。表示部はタッチパネル(カラー液晶表示)で、操作性に優れています。風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドア機能搭載です。無風イオナイザー標準装備で、静電気による誤差を低減します。RS-232Cインタフェース、USBインタフェース(一方向/双方向の切替可能)、イーサネット、Bluetoothを標準装備しています。自動感度調整機能付きです。ゼロ設定と風袋引きを別々に行うことができ、ネット(正味量)、グロス(総量)、テア(風袋量)のデータ出力が可能です。パスワード機能付きで、管理者、作業責任者、上級作業者、作業者の4段階で機能の制限が可能です。
    電源ACアダプター(付属)最小表示1μgひょう量(g)6.2計量皿寸法(mm)Φ25繰返し性0.001mg(1g)、0.003mg(6g)直線性±0.010mgモード[計量]g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)計量値表示1.8mgサービス分類レンタル
  • ボールベアリング6mm14mm スラストBA 6 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング6mm14mm スラストBA 6

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。ボールベアリングのボア径は 6 mm、外径は 14 mm です。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。1 列
    仕様●内径:6mm●外径:14mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0330アズワン品番65-7935-87
  • シーリング トップ (BA06) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (BA06)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1BA-6DEP-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1BA-6DEP-2.5RC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    449税込494
    1箱(10個)
    欠品中
    長さ(mm)11.1幅(mm)18.5ピッチ(mm)2.5極数6シリーズDF1BA材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • アルミジョイントBA TMEHジャパン

    アルミジョイントBA

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    569税込626
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • CD Series(CDG1BA20-6) SMC

    CD Series(CDG1BA20-6)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • ショッピングバスケット 33リットル 河淳

    ショッピングバスケット 33リットル

    河淳
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    容量(L)33寸法H(mm)253寸法D(mm)365寸法W(mm)510
  • ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 6 V, 3+Tab-Pin, BA06CC0FP-E2 ROHM

    ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 6 V, 3+Tab-Pin, BA06CC0FP-E2

    ROHM
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 6 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●長さ : 6.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • リップストップバイクカバー ユニカー工業

    リップストップバイクカバー

    ユニカー工業(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    軽くて引き裂けに強いバイクカバー カバーの前後にロック用の穴付き(フロント側は赤、リア側は黒にしてありカバーの前後がすぐに分かります。) ワンタッチ風飛び防止ベルト装備 縫製部分に止水テープ加工/縫い目からの雨の侵入を防ぎます。 左右ミラー付部にエアーベンチレーション付 裾しぼり機能付
    材質ポリエステル100%
  • バスケット 河淳

    バスケット

    河淳
    1,298税込1,428
    1個(33L)
    7日以内出荷から11日以内出荷
    容量33Lのビッグサイズ。 書類や医療材料の運搬に最適です。
  • ステージボックス 河淳

    ステージボックス

    河淳
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)PPピッチ(mm)75均等耐荷重(kg)15関連部品PBA004KB,PBA008CG,PBA008TP,PBA009CG,PBA009TP
  • シングル球G18/ BA15s 6V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/ BA15s 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般クリアタイプシングル球定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18
  • (38924)コイル ホンダ

    (38924)コイル

    ホンダ(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (19710)INTERCOOLER COMP ホンダ

    (19710)INTERCOOLER COMP

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • (38900)クラッチセット ホンダ

    (38900)クラッチセット

    ホンダ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (38810)コンプレッサー ホンダ

    (38810)コンプレッサー

    ホンダ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水)

    GAONA(ガオナ)
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
    付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)170アズワン品番64-5153-62カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
  • M/C SUB ASSY,FR B    45510MBA006 ホンダ

    M/C SUB ASSY,FR B 45510MBA006

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水 寒冷地用)

    GAONA(ガオナ)
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
    付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)170アズワン品番64-5153-63カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
  • シングル球G18/ BA15s 6V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/ BA15s 6V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途二輪車ターンシグナルランプクリアタイプシングル球定格電力(W)8定格電圧(V)6口金BA15Sガラス球形式G18
  • プロペラ (AL 3X7-1/2X8-BA) 6E0-45941-01 YAMAHA(ヤマハ)

    プロペラ (AL 3X7-1/2X8-BA) 6E0-45941-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番6E0-45941-01-EL
  • Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ Kraus & Naimer

    Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ

    Kraus & Naimer
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Bulb BA9S 6V transparent シュナイダーエレクトリック

    Bulb BA9S 6V transparent

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. パイロットライト - 白熱電球. プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子
  • 黄銅スペーサー S6BA型 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー S6BA型

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    399税込439
    1パック(10個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)公差±0.1ねじピッチISO規格
  • 部品 丸のこ C6BA3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 丸のこ C6BA3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ベース組形状図番55
  • 部品 丸のこ C6BA2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 丸のこ C6BA2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    部品名称セフティカバー形状図番5
  • Φ28アルミジョイントセット TMEHジャパン

    Φ28アルミジョイントセット

    TMEHジャパン
    659税込725
    1セット
    3日以内出荷
    アルミジョイントBA-006の補強に使用します。
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)58
  • Oリング(インパクトソケット用) エスコ

    Oリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    535税込589
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
  • G18 BA15S 6V8W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 6V8W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    タケガワ製ウィンカーキット用リペアパーツ
  • インパクトソケット用Oリング エスコ

    インパクトソケット用Oリング

    エスコ
    575税込633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
    適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
  • スロットルバルブ 三菱

    スロットルバルブ

    三菱
    3,198税込3,518
    1個
    14日以内出荷
  • パイプ 三菱

    パイプ

    三菱
    239税込263
    1個
    14日以内出荷
  • スロツトルバルブ 三菱

    スロツトルバルブ

    三菱
    4,498税込4,948
    1個
    14日以内出荷
  • カツプ 三菱

    カツプ

    三菱(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    14日以内出荷
  • 生物顕微鏡(プランレンズ仕様) BA81-6SP ナリカ

    生物顕微鏡(プランレンズ仕様) BA81-6SP

    ナリカ
    99,000税込108,900
    1個
    22日以内出荷
    プランレンズ仕様の小型生物顕微鏡(~600倍)。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで快適な操作性です。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。高い解像度:平坦度が高く画像が鮮明なPLAN対物レンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
    付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵●レボルバ:4個穴、内向き質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×270×355総合倍率40~900×(40×・60×・100×・150×・600×・900×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm鏡筒長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動、一軸粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき連続点灯時間(時間)フル充電で約50(新品出荷時)
  • 実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-6B ナリカ

    実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-6B

    ナリカ
    128,000税込140,800
    1個
    22日以内出荷
    一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した600倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
    付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵●レボルバ:4個穴、内向き質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×333×350総合倍率40~1500×(40×・60×・100×・150×・400×・600×・1000×・1500×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm2個、WF15×/13mm2個対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×、S100×-oil鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動、一軸粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき連続点灯時間(時間)フル充電で約50(新品出荷時)
  • 実習用生物顕微鏡 (単眼タイプ) BA81-6S ナリカ

    実習用生物顕微鏡 (単眼タイプ) BA81-6S

    ナリカ
    85,000税込93,500
    1個
    22日以内出荷
    一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した600倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
    付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵●レボルバ:4個穴、内向き質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×270×355総合倍率40~1500×(40×・60×・100×・150×・400×・600×・1000×・1500×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×、S100×-oil鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動、一軸粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき連続点灯時間(時間)フル充電で約50(新品出荷時)
  • 24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ

    24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-9寸法(mm)Φ14×26電圧(V)24消費電力(W)6口金BA9S(9Sピンベース)
  • LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【Import motorcycle】SCARABEO(スカラベオ)50(APR).HABANA(ハバナ)(APR).RS50(Thea is PH3s〈PH3sもりあ〉APR).RST-FUTURA(RSTフッツラー)(APR).Tuono50(APR).BMW old-model.VELVET125/TOURING(ベルベット125/ツーリング)(BNL).FIGO(フィーゴ)(CPI).GPR50(CPI).SATURNO(サトルノ)(45/40w GLR).アクデッド(H-E).VIA(ビア)(H-E).SCR100(H-E).XR400/600(H-E).DRAGSTAR(ドラッグスター)50/125/180(ITJ).FORMULA(フォーミュラ)(Thea is PH3s〈PH3sもあり〉ITJ).B&W125(KYM).MovieXL 150(KYM).TOP BOY50/100OFF(25/25w KYM).TEOS(テオス)125(MBK).TYPHOON(タイフーン)(PAG).ZIP50/125(PAG).SPEED FIGHT(スピードファイト)(PUG).METAL-X(メタルX)(PUG).GN125/GS125(Thea are PH8.PH9〈PH8、PH9もあり〉S-A).RS-2 1EFi150(SYM).X'pro100(SYM).PX(VSP).150ET4/50ET/50ET2C(carburetor〈キャブ〉VSP).AEROX(エアロックス)(Y-E).MAXSTER(マックスター)125/150(Y-E).FZR1000(45/40w Y-E).TDR125(25/25w Y-E).TZR50(Y-E).TW125(45/40w Y-T)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
関連キーワード
...