798件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
原稿を作っておけば、必要な時にコピーするだけで宛名ラベルを簡単に作成。ノーカットのシートタイプは、用途に応じて自由にカットしてお使いいただけます(裏面には方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です)。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
適合レーザー、コピー、熱転写、インクジェット(顔料・染料対応) 余白余白なし 粘着タイプきれいにはがせる ラベル形状四角
1袋(100枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1セット(1セット)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

動作表示灯LED:緑 シリーズPB 端子形状ねじ 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
46,900 税込51,590
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


1セット(1セット)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ セット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L) 質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6 タイプ三脚セット 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/147、LOW/80 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)約5 保護等級IP65 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-15~40 光源色昼白色 LED150W アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)90~125 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900 電球の種類LED
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)3.6 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)0~80 最大径(Φmm)36 アズワン品番64-7859-43 入数100本
1パック(100本)
525 税込578
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イハラサイエンスKBA プラグ
形状プラグ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

P、PAAシリーズをPBAシリーズに置き換える取付金具。
材質SECC 板厚t(mm)1.6
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(100枚×18袋)
11,900 税込13,090
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ 質量(kg)2.5 タイプ灯具のみ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/147、LOW/80 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×425 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)約5 保護等級IP65 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-15~40 光源色昼白色 LED150W アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)90~125 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

スタンダードなカラーベンチです。
仕様組立式 材質背・座:樹脂成型品、脚:スチール 幅(mm)1500 肘掛なし 組立時間1人15分 座高(mm)400 材質(脚)スチール 材質(座面)樹脂成型品 素材樹脂成型品 2018年トラスコ掲載ページ10 0106
1脚
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ケーブル長(m)5 ブラック&ホワイト 仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。 規格CAT7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き) ケーブル外径(Φmm)5 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)600 爪折れ防止あり
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

エアシリンダ用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット 岩田製作所 CADデータあり
最小限の機能に抑えたシンプルなシリーズです。 スッキリしたデザインでムダがありません。
材質ステンレス(SUS304) 板厚t(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなカラーベンチです。折りたたみ式なので持ち運びに便利です。安心の日本製です。
仕様完成品 材質背・座:樹脂成型品、脚:スチール 座高(mm)400 2018年トラスコ掲載ページ10 0106
1脚
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キョーリツ エレキベース用ABS製ハードケース プレシジョンベース/ジャズベースタイプ全般用
内寸(mm)1190×350
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷





システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品なし)70H。※ケーブルラックや配管等を固定するボルト・ナットは別途用意して下さい。
H70 W180 W2100
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

ノーリツイスベンチ(背付) 緑
再生樹脂を使用した環境配慮型カラーベンチです。
仕様組立式脚部:26mm角パイプ 補強Φ25.4mmパイプ合成樹脂(焼付塗装) トラスコ品番284-5938 材質背・座部:再生ABS樹脂 幅(mm)1505 質量(kg)19 タイプ背付 種類ベンチ 奥行(mm)480 組立時間2人20分 座高(mm)390 材質(座面)再生ABS樹脂
1脚
79,980 税込87,978
10日以内出荷

仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、交流デマンド電圧 DV 階級 0.5、運転時間 (参考値)、発停回数 (参考値) 種別電子式指示計器 寸法(mm)110×110 質量(kg)0.5 取付方式取付けねじ方式 定格電流(A)AC5 定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識) 分類指示電気計器 保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用 機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測] 定格電圧 AC V150、300 両用ただし、単相3 線式は150/300
1個
特価
63,980 税込70,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品なし)130H。※ケーブルラックや配管等を固定するボルト・ナットは別途用意して下さい。
H130 W1110 W2140
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーリツイスベンチ(背付) 青
再生樹脂を使用した環境配慮型カラーベンチです。
仕様組立式脚部:26mm角パイプ 補強Φ25.4mmパイプ合成樹脂(焼付塗装) トラスコ品番284-5920 材質背・座部:再生ABS樹脂 幅(mm)1505 質量(kg)19 タイプ背付 種類ベンチ 奥行(mm)480 組立時間2人20分 座高(mm)390 材質(座面)再生ABS樹脂
1脚
79,980 税込87,978
10日以内出荷

1面
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

横(mm)950 深さ(mm)160 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
1面
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
1面
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)