カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 卓上消耗品(6)
  • 切削工具(5)
  • カー用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba-160」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A型カッター替刃 NTカッター

    A型カッター替刃

    NTカッター(12件のレビュー)
    209税込230
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
    用途事務・軽作業用。タイプA刃刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
  • メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    モータベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    ベルトの伝動用のモーターべース。 引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
  • KBA プラグ イハラサイエンス

    KBA プラグ

    イハラサイエンス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状プラグ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
  • 160mm ニッパー エスコ

    160mm ニッパー

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA682BA-160全長(mm)160
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタ サンドビック

    円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタ

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • マルチマスター 高精度ボールヘッド MM EBA イスカル

    マルチマスター 高精度ボールヘッド MM EBA

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ MM イスカル

    チップ MM

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA RBS リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA RBS リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
    材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
  • どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格金 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格金 リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
    材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
  • どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA 黒 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA 黒 リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
    材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
  • どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA みめよし朱 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA みめよし朱 リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
    材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
  • どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格赤 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格赤 リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
    材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
  • どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA いつくし紺 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA いつくし紺 リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
    材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
  • A型カッター 事務・軽作業用 NTカッター

    A型カッター 事務・軽作業用

    NTカッター(24件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    用途事務、軽作業用付属品刃折具付き(本体内蔵)仕様メタルボディーオートロック式左右両用トラスコ品番336-7053オフホワイト質量(g)43.1規格A型適合替刃BA-150・BA-160/e・BA-160i(P)・BA-10P・BA-20P・BA-300・BA-50P・BA-51P・BA-1400・BA-4000・BA-100・BA-170
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • NTカッター エコタイプ NTカッター

    NTカッター エコタイプ

    NTカッター(7件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    付属品替刃2枚ブラックグリーン購入法適合
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • プレミアム2A型 NTカッター

    プレミアム2A型

    NTカッター(13件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    精密作業に最適な小型A30°黒刃を搭載。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
    仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製寸法(mm)50×190×16パールブラック適合替刃BA15P[小型A刃も使用可能](BA-160, BA-160e, BA-160iP, BA-150, BA-10P, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-300, BA-51P, BA-52P, BA-53P, BA-54P)
  • カッターナイフ(スケルトンカラータイプ) NTカッター

    カッターナイフ(スケルトンカラータイプ)

    NTカッター(3件のレビュー)
    139税込153
    1丁
    当日出荷
    透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。
    用途事務・軽作業用。材質ABS樹脂全長(mm)137質量(g)15刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
  • 繊細30°カッター幅広ボディ ストーングレー NTカッター

    繊細30°カッター幅広ボディ ストーングレー

    NTカッター
    299税込329
    1本
    当日出荷
    30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
    用途繊細な作業にストーングレー入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
  • 繊細30°カッター幅広ボディ リーフグリーン NTカッター

    繊細30°カッター幅広ボディ リーフグリーン

    NTカッター
    299税込329
    1本
    当日出荷
    30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
    用途繊細な作業にリーフグリーン入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
  • カッターナイフ モノクロームA型 NT

    カッターナイフ モノクロームA型

    NT
    299税込329
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番102-6019材質本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)全長(mm)147材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
  • カッター A-300型スケルトンレッド NT

    カッター A-300型スケルトンレッド

    NT
    319税込351
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番395-8353材質ABS樹脂全長(mm)147スケルトンレッド質量(g)38刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
  • スパイダーバー160 ノガ

    スパイダーバー160

    ノガ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
    用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。トラスコ品番856-9026材質本体:鋳物、刃:ステンレス切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
  • 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器

    密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10

    長野計器
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • 密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15 長野計器

    密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15

    長野計器
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300呼びDU外径(Φmm)60
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
  • ガスケツト,ジエネレ-タ カバー       11060-1716 Kawasaki

    ガスケツト,ジエネレ-タ カバー 11060-1716

    Kawasaki
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11060-1716
  • ハイパーユニバース7000 鉄工用チップソー 160mm×36P ハウスビーエム

    ハイパーユニバース7000 鉄工用チップソー 160mm×36P

    ハウスビーエム
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番809-4890内径(Φmm)20外径(Φmm)160刃数(p)36刃厚(mm)1.85適合材鉄工
  • ヘビーウェイトTシャツ バーガンディー 160 フェリック

    ヘビーウェイトTシャツ バーガンディー 160

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    バーガンディーサイズ160混率(%)綿100肩幅(cm)39袖丈(cm)18身幅(cm)45生地厚さ:5.6オンス身丈(cm)62
  • ベーシックスタイルTシャツ バーガンディー 160 フェリック

    ベーシックスタイルTシャツ バーガンディー 160

    フェリック
    989税込1,088
    1枚
    6日以内出荷
    バーガンディーサイズ160混率(%)綿100肩幅(cm)38袖丈(cm)18身幅(cm)44生地厚さ:5.0オンス身丈(cm)62
  • 繊細30°カッター幅広ボディ ウッドベージュ NTカッター

    繊細30°カッター幅広ボディ ウッドベージュ

    NTカッター
    299税込329
    1本
    8日以内出荷
    30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
    用途繊細な作業に適合【本体/適合替刃】BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)ウッドベージュ入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P
  • grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー 160系プロボックス ※HR分離式 (T180-B H26.09~)専用 grace

    grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー 160系プロボックス ※HR分離式 (T180-B H26.09~)専用

    grace
    42,980税込47,278
    1台
    92日以内出荷
    クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー
    用途純正シートの保護、シートカスタム適合ガソリン車 F 形状確認:1列目:ヘッドレスト分離式 2列目:ヘッドレストあり 適合不可:1列目背もたれ・ヘッドレスト一体式/2列目ヘッドレストなし/ハイブリッド車
  • grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー 160系プロボックス ※HR一体式 (T180-A H26.09~)専用 grace

    grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー 160系プロボックス ※HR一体式 (T180-A H26.09~)専用

    grace
    42,980税込47,278
    1台
    92日以内出荷
    クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー
    用途純正シートの保護、シートカスタム適合ガソリン車 GL / DXコンフォート / DX 形状確認:1列目:ヘッドレスト一体式 2列目:ヘッドレストなし 適合不可:1列目ヘッドレスト分離式/2列目ヘッドレストあり/ハイブリッド車
  • grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー 160系プロボックス ※HR分離式 (T180-C H30.12~)専用 grace

    grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー 160系プロボックス ※HR分離式 (T180-C H30.12~)専用

    grace
    42,980税込47,278
    1台
    92日以内出荷
    クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー
    用途純正シートの保護、シートカスタム適合ハイブリッド車 F 形状確認:1列目:ヘッドレスト分離式 2列目:ヘッドレストあり ※シートヒーター(オプション)対応 適合不可:ハイブリッド車1列目ヘッドレスト一体式/ガソリン車
関連キーワード
kw-1600特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kw-1600