カテゴリ

  • オフィス家具(597)
  • 物流用品(263)
  • 制御機器(200)
  • 農業機械(100)
  • バイク部品(47)
  • 自動車補修部品(32)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 作業工具(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 事務用品(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 作業服(14)
  • 切削工具(13)
  • 機構部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 電動工具(10)
  • 電気材料(9)
  • 住設機器(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(6)
  • カー用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 日用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • マスク(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「ba-8」の検索結果

1,541件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA121BA-8用] カップ エスコ

    [EA121BA-8用] カップ

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121BA-18A
  • 逆ネジ 8ミリボルト BA-8G TNK工業(SPEEDPIT)

    逆ネジ 8ミリボルト BA-8G

    TNK工業(SPEEDPIT)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
  • 6ED1058-0BA08-0YA1 SIEMENS

    6ED1058-0BA08-0YA1

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • チャック付ポリ袋 TRUSCO

    チャック付ポリ袋

    TRUSCO
    569税込626
    1袋(200枚)
    当日出荷
    透明
  • CAR COOL バッテリー精製水 ヤシマ化学

    CAR COOL バッテリー精製水

    ヤシマ化学
    2,998税込3,298
    1箱(20L)
    当日出荷
    クーラントの希釈やバッテリー補充液のための精製水です。
    成分工業用精製水使用方法(1)安全のため、身に着けいている金属製品は外してください。(時計、ネックレスなど)※バッテリーの-端子と+端子が工具などで接続されるとショートし,発火する恐れがあるので注意してください。(2)バッテリー上部にある丸いふたをすべて外してください。※ふたを外した際、液がついていることがありますが、その液体は希硫酸なので注意してください。目などに入ると大変危険です。(3)それぞれの液面が均等になるように、液を補充してください。補充の際は液の入れすぎに注意してください。液が溢れ出すと周辺部品を腐食させる恐れがあります。※液面をバラつかせると、かえってバッテリーの寿命を縮めてしまします。引火点(℃)不燃性密度1
  • ブレない エマルジョンボールペン ブレン ゼブラ

    ブレない エマルジョンボールペン ブレン

    ゼブラ(15件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    「ブレンシステム」を採用し、ユーザーの潜在的な筆記ストレスを解消する事に成功。 紙とペン先の接触やペン内部の「振動(ブレ)」が、ペンを持つ指に伝わり、気づかないうちにストレスを与えていました。 「ブレンシステム」はストレスの原因でもある筆記振動を制御。ユーザーが気づいていない潜在的な不満を解消する事に成功しました。
    方式ノック式全長(mm)143.6質量(g)12.3シリーズブレン最大径(Φmm)11.8入数1本グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ステンレス作業台2段タイプ 高昇

    ステンレス作業台2段タイプ

    高昇(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    高さ(mm)800耐荷重(kg)200棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
  • ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(20件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ブレない エマルジョンボールペン ブレン ゼブラ

    ブレない エマルジョンボールペン ブレン

    ゼブラ
    119税込131
    1本
    当日出荷
    ブレない/筆記時のストレス軽減/ブレ=”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」/濃くなめらかなエマルジョンインク/ノック式
    質量(g)12.3シリーズブレン方式ノック式インク色径(Φ)×全長(mm)11.8×143.6インクエマルジョングリーン購入法適合入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカ

    エヌピーALCアンカー NBAタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(35本)
    当日出荷から翌々日出荷
    強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
    用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。ねじ長さ(mm)20仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロン適合材ALC板
  • フォルティア300 ゼブラ

    フォルティア300

    ゼブラ(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ノック式 油性ボールペン
    インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7全長(mm)138.9材質/仕上(上軸)銅/塗装、(下軸)樹脂/ラバー調塗装質量(g)16.3方式ノック式最大径(Φmm)8.8インク油性色数単色入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • エース バケツ セキスイ

    エース バケツ

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心してお使いいただけます。 1L単位目盛り付です。太くてしなりにくく持ちやすい中空構造取手です。
    材質ポリエチレン(PE)形状丸形特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 25.4sqソケットアダプタ KTC

    25.4sqソケットアダプタ

    KTC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    差込角凹25.4→凸19.0 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
    寸法(mm)56.5×44×44質量(g)310差込角(sq.)25.4
  • びっくり洗濯機の汚れ取りま~す サンコー[日用品]

    びっくり洗濯機の汚れ取りま~す

    サンコー[日用品]
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    手を汚さずに洗濯機の気になるホコリや汚れをからめとることができます。 磁石または吸盤で洗濯機等の平らな面に取り付けることができます。 コンパクトで場所を取りません。
    ホワイト繰り返し・詰め替え対応
  • 超濃墨々滴 呉竹

    超濃墨々滴

    呉竹(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    一般書道用液 従来の濃墨より一層ねばりがあり、力強い立体感が得られる。
    グリーン購入法適合材質液:煤・樹脂・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)59×161×36
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    22税込24
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • DBA プラグ イハラサイエンス

    DBA プラグ

    イハラサイエンス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状プラグシリーズインチチューブシリーズ
  • 超濃墨墨滴 呉竹

    超濃墨墨滴

    呉竹
    2,298税込2,528
    1本(1.8L)
    当日出荷
    学童から一般練習用に適するよう調整した書道用液。 一般書道用液 従来の濃墨より一層ねばりがあり、力強い立体感が得られる。
    材質液:煤・樹脂・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)111×268×123
  • ボルトアンカー用ハンドホルダー BAーMHタイプ サンコーテクノ

    ボルトアンカー用ハンドホルダー BAーMHタイプ

    サンコーテクノ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BA-880 バッテリー 山本光学

    BA-880 バッテリー

    山本光学
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ ニッケル水素電池使用
    付属品専用ケース、風量調節部適合LS-880、LS-880H質量(g)196種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×92×30※つまみ部除く
  • リグEXハブラシ超先細毛 エビス[歯ブラシ]

    リグEXハブラシ超先細毛

    エビス[歯ブラシ]
    139税込153
    1本
    翌日出荷
    超先細毛とフラット毛の2種類の毛先で歯垢を落とす
  • アジャストスクリュー BIG DAISHOWA

    アジャストスクリュー

    BIG DAISHOWA
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    22,980税込25,278
    1箱ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボルトアンカー BAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ

    ボルトアンカー BAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合材コンクリート
  • シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)

    IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ブレンU 0.7 ゼブラ

    ブレンU 0.7

    ゼブラ
    179税込197
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ブレず、軽い力で濃く書けるボールペンです。ストレスフリーな書き心地のブレンからユーザビリティを追求したモデルが登場。筆記振動を防ぐ「ブレンシステム」と、新しく開発したS油性インクを搭載し、不安定な場所でも濃く書けて使いやすく大事なことをサッと書く時におすすめです。
    質量(g)11.1インク色径(Φ)×全長(mm)最大径10.5×140.8替芯SY-0.7芯ボール径(Φmm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • アルミソケットホルダー KTC

    アルミソケットホルダー

    KTC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。 インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能。 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。
    全長(mm)338.5幅(mm)25.4
  • ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコ

    ウレタンエアーホース(プラグ付)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
    材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
  • エース バケツ用フタ セキスイ

    エース バケツ用フタ

    セキスイ
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
  • エマルジョンボールペン ブレン ゼブラ

    エマルジョンボールペン ブレン

    ゼブラ
    139税込153
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペン。独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現。
    材質樹脂軸径(Φmm)最大11.8全長(mm)143.6質量(g)12.3インクエマルジョン染料+顔料繰り返し・詰め替え対応
  • バランスハンドル BA MIYOSHI(小西製作所)

    バランスハンドル BA

    MIYOSHI(小西製作所)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
  • キャピラリーチューブ イチネンTASCO

    キャピラリーチューブ

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)20
  • ALCビッグアンカー 旭化学工業

    ALCビッグアンカー

    旭化学工業(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
    用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相 新電元

    Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相

    新電元
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 3カ-W ボルトアンカー 大阪魂

    3カ-W ボルトアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質
  • メタルミニケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルミニケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。 計測器等、パネルからの電線引き出し部。 その他、狭いスペースでの電線引き出し部。
    光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • びっくりフレッシュ 水飲みボトル洗い ミニ サンコー[日用品]

    びっくりフレッシュ 水飲みボトル洗い ミニ

    サンコー[日用品]
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    ハムスター、デグー、モモンガなど、飲水量の少ないペット向けのミニタイプです。繊維で洗うので、ステンレスやプラスチックを傷つけません。本体は洗う所に合わせて手で曲げて使えます。水だけでも汚れを落とす繊維で、底のスミまできれいに洗えます。細かい箇所も洗えるブラシ付きです。口径18mmまで対応。
    セット内容本体ブラシ、ノズル用ブラシ、ピンポイントブラシ材質本体ブラシ(日本製):毛/ポリエステル、針金/ステンレス、ノズル用ブラシ(韓国製):柄/ポリプロピレン、毛/ナイロン、針金/ステンレス、ピンポイントブラシ(韓国製):柄/ポリプロピレン、毛/ナイロングレー全長(cm)約18
...