カテゴリ
- オフィス家具(684)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(551)
- 物流用品(266)
- バイク純正部品(251)
- 制御機器(250)
- 農業機械(102)
- 自動車純正部品(54)
- バイク部品(49)
- 自動車補修部品(40)
- 作業工具(26)
- 機構部品(25)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- パソコン/周辺機器(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- 事務用品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 切削工具(17)
- 住設機器(16)
- 作業服(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 電動工具(14)
- 電気材料(10)
- メカニカル部品(9)
- 医療(9)
- 保管用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 建材・エクステリア(8)
- カー用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- マスク(6)
- 卓上消耗品(5)
- 日用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(4)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全標識(3)
- ヘルスケア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 食品・飲料(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(677)
- SMC(531)
- KITO(キトー)(263)
- ホンダ(168)
- 渡辺電機工業(150)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- エスコ(50)
- Kawasaki(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- SIEMENS(28)
- MAZDA(マツダ)(20)
- TOTO(16)
- ニッサン(16)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- ゼブラ(11)
- サンコーテクノ(10)
- RS PRO(9)
- CKD(8)
- ブランドをもっと見る
「ba-8」の検索結果

ボールベアリング8mm19mm スラストBA 8
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。ボールベアリングは、内径 8 mm、外径 19 mm です。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:8mm●外径:19mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:7mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:3.8kN●ケージ材質:鋼●動定格荷重:3.19kN●コード番号:208-0331アズワン品番65-7937-21
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 8 V, 5-Pin, BA08CC0WFP-E2
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 8 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●長さ : 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ブレない エマルジョンボールペン ブレン
ゼブラ(15件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷「ブレンシステム」を採用し、ユーザーの潜在的な筆記ストレスを解消する事に成功。 紙とペン先の接触やペン内部の「振動(ブレ)」が、ペンを持つ指に伝わり、気づかないうちにストレスを与えていました。 「ブレンシステム」はストレスの原因でもある筆記振動を制御。ユーザーが気づいていない潜在的な不満を解消する事に成功しました。方式ノック式全長(mm)143.6質量(g)12.3シリーズブレン最大径(Φmm)11.8入数1本グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
CAR COOL バッテリー精製水
ヤシマ化学¥2,998税込¥3,2981箱(20L)当日出荷クーラントの希釈やバッテリー補充液のための精製水です。成分工業用精製水使用方法(1)安全のため、身に着けいている金属製品は外してください。(時計、ネックレスなど)※バッテリーの-端子と+端子が工具などで接続されるとショートし,発火する恐れがあるので注意してください。(2)バッテリー上部にある丸いふたをすべて外してください。※ふたを外した際、液がついていることがありますが、その液体は希硫酸なので注意してください。目などに入ると大変危険です。(3)それぞれの液面が均等になるように、液を補充してください。補充の際は液の入れすぎに注意してください。液が溢れ出すと周辺部品を腐食させる恐れがあります。※液面をバラつかせると、かえってバッテリーの寿命を縮めてしまします。引火点(℃)不燃性密度1
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス作業台2段タイプ
高昇(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800耐荷重(kg)200棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
ブレない エマルジョンボールペン ブレン
ゼブラ¥119税込¥1311本当日出荷ブレない/筆記時のストレス軽減/ブレ=”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」/濃くなめらかなエマルジョンインク/ノック式質量(g)12.3シリーズブレン方式ノック式インク色黒径(Φ)×全長(mm)11.8×143.6インクエマルジョングリーン購入法適合入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
エヌピーALCアンカー NBAタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(35本)当日出荷から翌々日出荷強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。ねじ長さ(mm)20仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロン適合材ALC板
25.4sqソケットアダプタ
KTC¥4,398税込¥4,8381個当日出荷差込角凹25.4→凸19.0 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。寸法(mm)56.5×44×44質量(g)310差込角(sq.)25.4![びっくり洗濯機の汚れ取りま~す サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45358935-230915-02.jpg)
びっくり洗濯機の汚れ取りま~す
サンコー[日用品]¥1,598税込¥1,7581個当日出荷手を汚さずに洗濯機の気になるホコリや汚れをからめとることができます。 磁石または吸盤で洗濯機等の平らな面に取り付けることができます。 コンパクトで場所を取りません。色ホワイト繰り返し・詰め替え対応
超濃墨墨滴
呉竹¥2,298税込¥2,5281本(1.8L)当日出荷学童から一般練習用に適するよう調整した書道用液。 一般書道用液 従来の濃墨より一層ねばりがあり、力強い立体感が得られる。材質液:煤・樹脂・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)111×268×123
BA-880 バッテリー
山本光学¥6,998税込¥7,6981個当日出荷LS-880シリーズ 交換パーツ ニッケル水素電池使用付属品専用ケース、風量調節部適合LS-880、LS-880H質量(g)196種類吸気補助具付き防じんマスク(パーツ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×92×30※つまみ部除く
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)
IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から92日以内出荷仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ブレンU 0.7
ゼブラ¥179税込¥1971本当日出荷から翌々日出荷ブレず、軽い力で濃く書けるボールペンです。ストレスフリーな書き心地のブレンからユーザビリティを追求したモデルが登場。筆記振動を防ぐ「ブレンシステム」と、新しく開発したS油性インクを搭載し、不安定な場所でも濃く書けて使いやすく大事なことをサッと書く時におすすめです。質量(g)11.1インク色黒径(Φ)×全長(mm)最大径10.5×140.8替芯SY-0.7芯ボール径(Φmm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
アルミソケットホルダー
KTC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。 インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能。 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。全長(mm)338.5幅(mm)25.4
ウレタンエアーホース(プラグ付)
エスコ¥2,010税込¥2,2111本当日出荷から翌日出荷プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
横つり専用クランプ 8.0t
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷平板ばかりでなく、形鋼材などの吊り上げ用として用途が豊富です。 とんぼ作業可能です。用途鉄骨梁などH形鋼の建て方や運搬作業に仕様安全ロック付・2点吊り用トラスコ品番851-6133質量(kg)40寸法d(mm)104寸法A(mm)116寸法t(mm)26寸法B(mm)70有効寸法(mm)20~67
ブロー枠付工事看板 550サイズ 普通反射タイプ
ブラスト興業¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。用途工事現場での規制幅(mm)620高さ(mm)1670奥行(mm)50材質(表面)鉄板 反射シート材質(外枠)ブロー成型樹脂
エマルジョンボールペン ブレン
ゼブラ¥139税込¥1531本当日出荷から9日以内出荷筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペン。独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現。材質樹脂軸径(Φmm)最大11.8全長(mm)143.6質量(g)12.3インクエマルジョン染料+顔料繰り返し・詰め替え対応
バランスハンドル BA
MIYOSHI(小西製作所)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
...




![[EA121BA-8用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509743-170510-02.jpg)


















![びっくり洗濯機の汚れ取りま~す サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45358935-230915-02.jpg)






![リグEXハブラシ超先細毛 エビス[歯ブラシ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13864211-250225-02.jpg)