カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(599)
  • 制御機器(29)
  • 農業機械(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • オフィス家具(16)
  • 作業工具(16)
  • 作業服(13)
  • バイク純正部品(9)
  • カー用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 照明(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「ba-150」の検索結果

791件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPC用紙ラベルシート コクヨPPC用紙ラベルシートコクヨ(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(100枚)
当日出荷
原稿を作っておけば、必要な時にコピーするだけで宛名ラベルを簡単に作成。ノーカットのシートタイプは、用途に応じて自由にカットしてお使いいただけます(裏面には方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です)。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
適合レーザー、コピー、熱転写、インクジェット(顔料・染料対応)余白余白なし粘着タイプきれいにはがせるラベル形状四角
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(38件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
ステンレス作業台3段タイプ 高昇ステンレス作業台3段タイプ高昇(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
スイッチング電源 PBA シリーズ コーセルスイッチング電源 PBA シリーズコーセル(3件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
金物用ビス タナカ金物用ビスタナカ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(30本)
当日出荷から7日以内出荷
VブロックB型 ナベヤVブロックB型ナベヤ(7件のレビュー)
46,900税込51,590
1セット(2個)
当日出荷から88日以内出荷
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
ステンレス作業台2段タイプ 高昇ステンレス作業台2段タイプ高昇(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800耐荷重(kg)200棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
PB・PMAシリーズ用取付金具 コーセルPB・PMAシリーズ用取付金具コーセル(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質SECC
ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NA omron(オムロン)ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NAomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から61日以内出荷
ベベル形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)ベベル形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレートカナフジ電工
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品付)
マイノウミー 日動工業マイノウミー日動工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグセット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900電球の種類LED
ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレートカナフジ電工
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品なし)
KBA プラグ イハラサイエンスKBA プラグイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状プラグ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
電源置換金具 コーセル電源置換金具コーセル
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から3日以内出荷
P、PAAシリーズをPBAシリーズに置き換える取付金具。
材質SECC板厚t(mm)1.6
150x 3.6mm 結束バンド(黒/100本/PP) エスコ150x 3.6mm 結束バンド(黒/100本/PP)エスコ
525税込578
1パック(100本)
当日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)150使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)36アズワン品番64-7859-43入数100本
カラーベンチ 1500 TRUSCOカラーベンチ 1500TRUSCO
37,980税込41,778
1脚
翌々日出荷から3日以内出荷
スタンダードなカラーベンチです。
仕様組立式材質背・座:樹脂成型品、脚:スチール幅(mm)1500肘掛なし組立時間1人15分座高(mm)400材質(脚)スチール材質(座面)樹脂成型品素材樹脂成型品2018年トラスコ掲載ページ10 0106
ヨドノ製トロ車 Ba入り ヨドノヨドノ製トロ車 Ba入りヨドノ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
マイノウミー 日動工業マイノウミー日動工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ300Wクラスの明るさ!High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ質量(kg)2.5タイプ灯具のみ周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ
エアシリンダ用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット 岩田製作所エアシリンダ用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
最小限の機能に抑えたシンプルなシリーズです。 スッキリしたデザインでムダがありません。
材質ステンレス(SUS304)板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
5mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ5mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
ケーブル長(m)5ブラック&ホワイト仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
折りたたみカラーベンチ 1500 TRUSCO折りたたみカラーベンチ 1500TRUSCO(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1脚
翌々日出荷
スタンダードなカラーベンチです。折りたたみ式なので持ち運びに便利です。安心の日本製です。
仕様完成品材質背・座:樹脂成型品、脚:スチール座高(mm)4002018年トラスコ掲載ページ10 0106
ベースギター用ABSケース KCベースギター用ABSケースKC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
キョーリツ エレキベース用ABS製ハードケース プレシジョンベース/ジャズベースタイプ全般用
内寸(mm)1190×350
(83800)コンビネーションメータASSY ダイハツ(83800)コンビネーションメータASSYダイハツ
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
(82161)フロア ワイヤ ダイハツ(82161)フロア ワイヤダイハツ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
(89560)フューエルインジェクション コンピュータ ダイハツ(89560)フューエルインジェクション コンピュータダイハツ
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレートカナフジ電工
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品なし)70H※ケーブルラックや配管等を固定するボルト・ナットは別途用意して下さい。
H70W180W2100
ベンチ(背付) 緑 ノーリツイスベンチ(背付) 緑ノーリツイス
79,980税込87,978
1脚
10日以内出荷
再生樹脂を使用した環境配慮型カラーベンチです。
仕様組立式脚部:26mm角パイプ 補強Φ25.4mmパイプ合成樹脂(焼付塗装)トラスコ品番284-5938材質背・座部:再生ABS樹脂幅(mm)1505質量(kg)19タイプ背付種類ベンチ奥行(mm)480組立時間2人20分座高(mm)390材質(座面)再生ABS樹脂
ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレートカナフジ電工
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品なし)130H※ケーブルラックや配管等を固定するボルト・ナットは別途用意して下さい。
H130W1110W2140
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測] 三菱電機電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測]三菱電機
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、交流デマンド電圧 DV 階級 0.5、運転時間 (参考値)、発停回数 (参考値)種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測]定格電圧 AC V150、300 両用ただし、単相3 線式は150/300
ベンチ(背付) 青 ノーリツイスベンチ(背付) 青ノーリツイス
79,980税込87,978
1脚
10日以内出荷
再生樹脂を使用した環境配慮型カラーベンチです。
仕様組立式脚部:26mm角パイプ 補強Φ25.4mmパイプ合成樹脂(焼付塗装)トラスコ品番284-5920材質背・座部:再生ABS樹脂幅(mm)1505質量(kg)19タイプ背付種類ベンチ奥行(mm)480組立時間2人20分座高(mm)390材質(座面)再生ABS樹脂
Q形電灯動力混合分電盤 内外電機Q形電灯動力混合分電盤内外電機
189,800税込208,780
1面
3日以内出荷
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤
MacBook Air 15インチ用フィルム<br>/高精細・反射防止ブルーライトカット ナカバヤシMacBook Air 15インチ用フィルム<br />/高精細・反射防止ブルーライトカットナカバヤシ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・液晶画面をキズや汚れから守る・位置決めしやすい3分割離型シート・指紋や汚れに強い・気泡レス加工
用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品クリーニングクロス(不織布)、貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム/335×0.15×220対応機種MacBook Air 15インチ
H形電灯動力混合分電盤 内外電機H形電灯動力混合分電盤内外電機
209,800税込230,780
1面
3日以内出荷
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
S形電灯動力混合分電盤 内外電機S形電灯動力混合分電盤内外電機
219,800税込241,780
1面
3日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
...