カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(228)
  • バイク純正部品(28)
  • 作業工具(11)
  • 卓上消耗品(7)
  • 電気材料(5)
  • 切削工具(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ba-160」の検索結果

関連キーワード
308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A型カッター替刃 NTカッターA型カッター替刃NTカッター(12件のレビュー)
209税込230
1パック(10枚)
当日出荷
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80タイプA刃材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
快適ワークのモニターアーム 13-32インチ対応 シルバー スタープラチナ快適ワークのモニターアーム 13-32インチ対応 シルバースタープラチナ
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
デザインにこだわった複数台設置モニターアームです。モニターを宙に浮かせてデスクを広々と使え、首振りや頷き調節など自由な角度調節が可能です。簡単な構造とわかりやすい日本語説明書で、個人(DIYが得意な方)でも設置できます。
メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から67日以内出荷
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
モータベース NBK(鍋屋バイテック会社)モータベースNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から19日以内出荷
ベルトの伝動用のモーターべース。 引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
KBA プラグ イハラサイエンスKBA プラグイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状プラグ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
ベーシックシリーズ ハンガーレール クローム ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ハンガーレール クロームERECTA(エレクター)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ色(本体)クローム
ベーシックシリーズ ハンガーレール クローム ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ハンガーレール クロームERECTA(エレクター)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
ベーシックシリーズ ハンガーレール ホワイト ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ハンガーレール ホワイトERECTA(エレクター)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ付属品テーパードスリーブ クリア 1セット(2組)入り材質スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ色(本体)ホワイト
160mm ニッパー エスコ160mm ニッパーエスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA682BA-160
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
角サドル エスコ角サドルエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質SPHC (電気亜鉛メッキ)ねじ穴(Φmm)5
トレー エフピコトレーエフピコ(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1ケース(100枚×16袋)
3日以内出荷から6日以内出荷
種類豊富な汎用トレーです。肉・魚・野菜等に。
角サドル (ステンレス製) エスコ角サドル (ステンレス製)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質SUS304ねじ穴(Φmm)5
(82161)フロア ワイヤ ダイハツ(82161)フロア ワイヤダイハツ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
(89560)フューエルインジェクション コンピュータ ダイハツ(89560)フューエルインジェクション コンピュータダイハツ
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(I/X)ロッカク ナット(コガタ ホソメ) 315BA1600 Kawasaki(I/X)ロッカク ナット(コガタ ホソメ) 315BA1600Kawasaki
149税込164
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタ サンドビック円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタサンドビック
20,980税込23,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
EMCメタルケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)EMCメタルケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジRoHS指令(10物質対応)対応
(82161)フロア ワイヤ スバル(82161)フロア ワイヤスバル
25,900税込28,490
1個
5日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
マルチマスター 高精度ボールヘッド MM EBA イスカルマルチマスター 高精度ボールヘッド MM EBAイスカル
19,980税込21,978
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱メタルケーブルグランド(真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐熱メタルケーブルグランド(真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
49,980税込54,978
1パック(10個)
9日以内出荷
耐熱メタルケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
平型線用メタル(真鍮)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-160Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-160ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-160Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-160Z)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様 SMCARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷から46日以内出荷
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
ARM Series(ARM11BA1) SMCARM Series(ARM11BA1)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-160Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-160ZSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA RBS リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA RBS リスパックリスパック
1,398税込1,538
1袋(50点)
4日以内出荷
お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格金 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格金 リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA 黒 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA 黒 リスパックリスパック
1,398税込1,538
1袋(50点)
4日以内出荷
お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA みめよし朱 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA みめよし朱 リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格赤 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格赤 リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA いつくし紺 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA いつくし紺 リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
A型カッター 事務・軽作業用 NTカッターA型カッター 事務・軽作業用NTカッター(23件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
用途事務、軽作業用規格A型オフホワイト仕様メタルボディーオートロック式左右両用付属品刃折具付き(本体内蔵)トラスコ品番336-7053質量(g)43.1適合替刃BA-150・BA-160/e・BA-160i(P)・BA-10P・BA-20P・BA-300・BA-50P・BA-51P・BA-1400・BA-4000・BA-100・BA-170
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20-160Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20-160ZSMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-160JZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-160JZSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ