カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(209)
  • バイク純正部品(28)
  • 作業工具(11)
  • 卓上消耗品(7)
  • 切削工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba-160」の検索結果

関連キーワード
288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A型カッター替刃 NTカッターA型カッター替刃NTカッター(12件のレビュー)
209税込230
1パック(10枚)
当日出荷
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80タイプA刃材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
快適ワークのモニターアーム 13-32インチ対応 シルバー スタープラチナ快適ワークのモニターアーム 13-32インチ対応 シルバースタープラチナ
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
デザインにこだわった複数台設置モニターアームです。モニターを宙に浮かせてデスクを広々と使え、首振りや頷き調節など自由な角度調節が可能です。簡単な構造とわかりやすい日本語説明書で、個人(DIYが得意な方)でも設置できます。
メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から67日以内出荷
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
モータベース NBK(鍋屋バイテック会社)モータベースNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から19日以内出荷
ベルトの伝動用のモーターべース。 引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
ベーシックシリーズ ハンガーレール クローム ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ハンガーレール クロームERECTA(エレクター)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ色(本体)クローム
KBA プラグ イハラサイエンスKBA プラグイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状プラグ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
ベーシックシリーズ ハンガーレール クローム ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ハンガーレール クロームERECTA(エレクター)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
ベーシックシリーズ ハンガーレール ホワイト ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ハンガーレール ホワイトERECTA(エレクター)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ付属品テーパードスリーブ クリア 1セット(2組)入り材質スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ色(本体)ホワイト
160mm ニッパー エスコ160mm ニッパーエスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA682BA-160
トレー エフピコトレーエフピコ(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1ケース(100枚×16袋)
翌日出荷から6日以内出荷
種類豊富な汎用トレーです。肉・魚・野菜等に。
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
角サドル エスコ角サドルエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質SPHC (電気亜鉛メッキ)ねじ穴(Φmm)5
角サドル (ステンレス製) エスコ角サドル (ステンレス製)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質SUS304ねじ穴(Φmm)5
(82161)フロア ワイヤ ダイハツ(82161)フロア ワイヤダイハツ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
(89560)フューエルインジェクション コンピュータ ダイハツ(89560)フューエルインジェクション コンピュータダイハツ
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(I/X)ロッカク ナット(コガタ ホソメ) 315BA1600 Kawasaki(I/X)ロッカク ナット(コガタ ホソメ) 315BA1600Kawasaki
149税込164
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタ サンドビック円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタサンドビック
20,980税込23,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
EMCメタルケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)EMCメタルケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジRoHS指令(10物質対応)対応
(82161)フロア ワイヤ スバル(82161)フロア ワイヤスバル
25,900税込28,490
1個
5日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
マルチマスター 高精度ボールヘッド MM EBA イスカルマルチマスター 高精度ボールヘッド MM EBAイスカル
19,980税込21,978
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱メタルケーブルグランド(真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐熱メタルケーブルグランド(真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
49,980税込54,978
1パック(10個)
9日以内出荷
耐熱メタルケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
平型線用メタル(真鍮)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-160Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-160Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様 SMCARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷から46日以内出荷
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
ARM Series(ARM11BA1) SMCARM Series(ARM11BA1)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-160Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-160ZSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA RBS リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA RBS リスパックリスパック
1,398税込1,538
1袋(50点)
4日以内出荷
お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格金 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格金 リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA 黒 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA 黒 リスパックリスパック
1,398税込1,538
1袋(50点)
4日以内出荷
お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA みめよし朱 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA みめよし朱 リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格赤 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格赤 リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA いつくし紺 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA いつくし紺 リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
A型カッター 事務・軽作業用 NTカッターA型カッター 事務・軽作業用NTカッター(23件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
用途事務、軽作業用規格A型オフホワイト仕様メタルボディーオートロック式左右両用付属品刃折具付き(本体内蔵)トラスコ品番336-7053質量(g)43.1適合替刃BA-150・BA-160/e・BA-160i(P)・BA-10P・BA-20P・BA-300・BA-50P・BA-51P・BA-1400・BA-4000・BA-100・BA-170
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20-160Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20-160ZSMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-160JZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-160JZSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-160Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-160ZSMC
8,798税込9,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)160