カテゴリ

  • メカニカル部品(221)
  • 農業機械(127)
  • オフィス家具(96)
  • バイク純正部品(68)
  • 制御機器(33)
  • 自動車純正部品(24)
  • 作業工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 切削工具(17)
  • 卓上消耗品(14)
  • バイク部品(12)
  • 医療(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 物流用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 保管用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 農具(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba14」の検索結果

784件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マット トランク ルーム (BA14) MAZDA(マツダ)マット トランク ルーム (BA14)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
Jポスト BA14型 YKK APJポスト BA14型YKK AP(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
8日以内出荷から10日以内出荷
材質前後ぶた/アルミ鋳物、本体/アルミ平板タイプポール建式専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×384×246ポール径(Φmm)43収納の目安朝刊5日分(朝刊1日分=3L相当で計算)
チャックスタンド袋 BA14-22 クラフト cottaチャックスタンド袋 BA14-22 クラフトcotta
1,898税込2,088
1枚(25枚)
4日以内出荷
人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。 表面はクラフト紙で内側はアルミ蒸着CP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。 ノッチ(切り込み)付き。 乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質クラフト紙/PE/アルミ蒸着CP寸法(mm)140×H220(底マチ68)
PPC用紙ラベルシート コクヨPPC用紙ラベルシートコクヨ(8件のレビュー)
8,598税込9,458
1袋(100枚)
当日出荷
原稿を作っておけば、必要な時にコピーするだけで宛名ラベルを簡単に作成。ノーカットのシートタイプは、用途に応じて自由にカットしてお使いいただけます(裏面には方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です)。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
適合レーザー、コピー、熱転写、インクジェット(顔料・染料対応)余白余白なし粘着タイプきれいにはがせるラベル形状四角
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から55日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
チェーンストア統一伝票 ターンアラウンド1型 TOPPANエッジチェーンストア統一伝票 ターンアラウンド1型TOPPANエッジ
7,198税込7,918
1箱(1000枚)
当日出荷
寸法(mm)120×50寸法(幅W×奥行D)(mm)120X50適合プリンタドットプリンタ
カラーライト color RITEカラーライトcolor RITE
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
NTカッターA型替刃 NTカッターNTカッターA型替刃NTカッター
1,398税込1,538
1個(100枚)
当日出荷
使いやすい事務・軽作業用カッター替刃。
刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80材質(刃)SKS-81適合本体A型カッター寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×9×0.38色(刃)
ゴールデン粒状培養土 アイリスオーヤマゴールデン粒状培養土アイリスオーヤマ(73件のレビュー)
989税込1,088
1袋(14L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽石配合で鉢底石が不要になりました! 植物の生育が抜群に良く、根も葉もいきいきと育つ保水性・通気性・排水性に優れた粒状培養土です。 植物の生育に最適な団粒構造にすることで根はりが良くなり、栄養分を安定して吸収しやすくなります。 乾くと土の色が灰色に変わるので、水やり時がわかります。水を与えると黒色になります。
適合鉢花、草花等、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パセリ、シュンギク、ラディッシュ、ニラなど成分粒土、バーミキュライト、パーライト、軽石
TKG AM 陶器スフレ TKGTKG AM 陶器スフレTKG(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
オーブン・電子レンジに使用できます。
材質耐熱陶器耐熱温度(℃)260
メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュAPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状ブッシュA使用流体空気接続ねじ種類MXR材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
洗って落ちる書道液練習用 呉竹洗って落ちる書道液練習用呉竹
399税込439
1本
当日出荷
衣服についても洗濯で落とすことができる書道液。
材質液:染料・樹脂、容器:PE、キャップ:PP寸法(mm)59×161×36容量(mL)180RoHS指令(10物質対応)対応
DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF1BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
28税込31
1個
当日出荷から121日以内出荷
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Φ28アルミジョイントセット TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセットTMEHジャパン
452税込497
1セット
翌々日出荷
インナージョイントの補強として使用します。Tスロットパイプのフラット面に板等を取付ける際にTスロットパイプとジョイントの高さが揃います。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)46
ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
TKG AM スプーン TKGTKG AM スプーンTKG
1,498税込1,648
1箱(6個)
翌々日出荷から3日以内出荷
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質耐熱陶器容量(mL)15耐熱温度(℃)260
JIS安全ステッカー(マスク着用) エスコJIS安全ステッカー(マスク着用)エスコ
410税込451
1枚
当日出荷
仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:マスク着用●入数:1枚アズワン品番65-2303-05
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション
6,798税込7,478
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!国産のバイメタルブレードで長寿命!さらに14/18コンビネーションピッチ採用!充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
バランスハンドル BA MIYOSHI(小西製作所)バランスハンドル BAMIYOSHI(小西製作所)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
ブラシレススピンドルモーター 浦和工業ブラシレススピンドルモーター浦和工業
189,800税込208,780
1本
当日出荷
エアパージとラビリンス構造の組合せにより高耐久化を実現。
トラスコ品番588-3722無負荷回転数(min-1[r.p.m])40000
ブロー枠付工事看板 550サイズ 普通反射タイプ ブラスト興業ブロー枠付工事看板 550サイズ 普通反射タイプブラスト興業
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。
用途工事現場での規制幅(mm)620高さ(mm)1670奥行(mm)50材質(表面)鉄板 反射シート材質(外枠)ブロー成型樹脂
充電パックアダプタ 京セラインダストリアルツールズ充電パックアダプタ京セラインダストリアルツールズ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
電動工具の電池パックで携帯電話、スマートフォンの充電が出来る!電源のない場所でもOK。リョービの14.4Vリチウムイオン電池と電池パックアダプタが あれば充電できます! ヒートベスト(BHV-BL、BHV-BM、BHV-BL)用オプションパーツとしても ご利用になれます。
電圧(V)14.4
TKG AM ディッシュハーフサークル TKGTKG AM ディッシュハーフサークルTKG
879税込967
1箱(6個)
3日以内出荷
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質耐熱陶器容量(mL)10間口W×奥行D×高さH(mm)51×51×16耐熱温度(℃)260TKG品番9-1685-2201
BA バランスハンドル イマオコーポレーションBA バランスハンドルイマオコーポレーション
6,984税込7,682
1個
4日以内出荷
下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
TKG AM スプーンオーバル TKGTKG AM スプーンオーバルTKG
1,498税込1,648
1箱(6個)
3日以内出荷
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質耐熱陶器耐熱温度(℃)260
ベーシックシリーズ ハンガーレール クローム ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ハンガーレール クロームERECTA(エレクター)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ色(本体)クローム
プラトレイ 河淳プラトレイ河淳
3,398税込3,738
1枚
4日以内出荷
真空密着防止リブを採用。トレイ同士が密着しないので、通気性に優れ、衛生的。 しかも取り出しやすい設計です。さらに耐久性、耐寒性に優れていて、過酷な作業環境でも使えます。 また、プラトレイは擦れによるイヤな音がしません。
適合機種トレイラック(CZS、CZM、CZL、CZ6040、CS7、CS、CM、CL、6M、C6043)寸法(mm)775×370材質(キャスター)ABS
TKG AM ディッシュスクエア TKGTKG AM ディッシュスクエアTKG
949税込1,044
1箱(6個)
3日以内出荷
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質耐熱陶器容量(mL)13間口W×奥行D×高さH(mm)50×50×18耐熱温度(℃)260TKG品番9-1685-2101
TKG AM プチボウルスクエア TKGTKG AM プチボウルスクエアTKG
2,198税込2,418
1箱(6個)
3日以内出荷
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質耐熱陶器容量(mL)90間口W×奥行D×高さH(mm)67×67×48耐熱温度(℃)260TKG品番9-1685-1701
TKG AM プチボウルテーパースクエア TKGTKG AM プチボウルテーパースクエアTKG
2,998税込3,298
1箱(6個)
3日以内出荷
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質耐熱陶器容量(mL)180間口W×奥行D×高さH(mm)86×86×53耐熱温度(℃)260TKG品番9-1685-1801
ベーシックシリーズ ハンガーレール クローム ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ハンガーレール クロームERECTA(エレクター)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
ベーシックシリーズ ハンガーレール ブラック ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ハンガーレール ブラックERECTA(エレクター)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ色(本体)ブラック
ベーシックシリーズ ハンガーレール ホワイト ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ハンガーレール ホワイトERECTA(エレクター)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ付属品テーパードスリーブ クリア 1セット(2組)入り材質スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ色(本体)ホワイト
1・1/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ1・1/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)エスコ
9,610税込10,571
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BA-14
ブラインドリベット(皿頭) エスコブラインドリベット(皿頭)エスコ
550税込605
1袋(40本)
翌日出荷
アルミフランジ。スチールシャフト。皿頭。
材質アルミ
ショックアブソーバー SMCショックアブソーバーSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
14mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ14mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)エスコ
5,450税込5,995
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
関連キーワード
...