カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)

「ba15p」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃小型A30°黒刃 NTカッター替刃小型A30°黒刃NTカッター(5件のレビュー)
319税込351
1セット(10枚)
当日出荷
切れ味にこだわった小型A超鋭角黒替刃。
適合本体PMGA-EVO2,PMGA-EVO1寸法(mm)26×137×12
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
サーキットプロテクタ 三菱電機サーキットプロテクタ三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
プレミアム2A型 NTカッタープレミアム2A型NTカッター(13件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
精密作業に最適な小型A30°黒刃を搭載。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
パールブラック仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製寸法(mm)50×190×16適合替刃BA15P[小型A刃も使用可能](BA-160, BA-160e, BA-160iP, BA-150, BA-10P, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-300, BA-51P, BA-52P, BA-53P, BA-54P)
木工用チップソー スギヤマ(チップソー)木工用チップソースギヤマ(チップソー)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から7日以内出荷
一般的な木材横挽き切断用チップソー。
適合材木工材種木材横挽用
サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CPシリーズ三菱電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
8,298税込9,128
1枚
当日出荷から翌々日出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
DCギアドモータ TP-3641BA-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641BA-KJタイプスリーピース
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P15型 TOSTEM(LIXIL)玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P15型TOSTEM(LIXIL)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラスタイプ片開きアングル付/フラット枠
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P15 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P15渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-50~+50℃
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
45,980税込50,578
1枚
7日以内出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000
キャップ BIGM(丸山製作所)キャップBIGM(丸山製作所)
349税込384
1個
7日以内出荷
規格ARAG2102050部品名称キヤツプ関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB)図解NoBSM-630SLT-C2 ストレーナボックス部品_No.10、MJI300 1996ネン 薬液配管部品_No.28、SSA-F600I ストレーナボックス部品_No.14、CBM-520B 薬剤タンク部品_No.8、SSA-K500 薬液配管(1)部品_No.36、BSM-630SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.10、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.8、SSA-M500DX 薬液配管(1)部品_No.38、SSA-G600 ストレーナボックス部品_No.14、CBM-520 薬剤タンク部品_No.8、CBM-520BA 薬剤タンク部品_No.8、P-3BN 薬液配管1部品_No.12、SSA-F615DX ストレーナボックス部品_No.14、MS-130D 本体部品_No.15、SSA-G540 ストレーナボックス部品_No.14、SSA-F610I 1991ネン ストレーナボックス部品_No.14、CBM-520A 薬剤タンク部品_No.8、SSA-F615 ストレーナボックス部品_No.14、SSW-400CM 薬液配管部品_No.63、SSA-F501 ストレーナ部品_No.16、SSA-F610I 1994ネン ストレーナボックス部品_No.13、SSW-400C 薬液配管部品_No.63、SSA-F610 ストレーナボックス部品_No.14、BSM-630SLT-BC2 ストレーナボックス部品_No.10、SSA-F615M-2AD ストレーナボックス部品_No.14、SSA-M500 薬液配管(1)部品_No.38、SSA-F505 ストレーナボックス部品_No.14、MJI300 1995ネン 薬液配管部品_No.28、CBM-520BH 薬剤タンク部品_No.8、SSA-F611 ストレーナボックス部品_No.13