カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(23)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ba15s 24v 10w」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC24V/10W 自動車用サイドターン電球 エスコ

    DC24V/10W 自動車用サイドターン電球

    エスコ
    ¥305税込¥336
    1個
    当日出荷
    サイドターン用 UN部品認証取得品
    仕様●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mm
  • パトライト球 24V 10W パイロ電子

    パトライト球 24V 10W

    パイロ電子
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)10定格電圧(V)24口金BA15Sガラス部G-18
  • シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球
  • 交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル G18 日本製

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
    用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球販売区分業務用
  • DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコ

    DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1セット(3個)
    当日出荷
    仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35口金BA15ベースシングル光色クリア
  • LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン) ケリー電気産業

    LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)

    ケリー電気産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
    用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC12・DC24
  • 交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ

    交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640販売区分業務用
  • シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
  • 交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル G18

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18販売区分業務用
  • シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ全長(mm)35色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式G18
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • 交換用電球 24V ダブル S25 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V ダブル S25 日本製

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
  • シングル球G18/BA15d 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15d 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)接点数2タイプシングル球定格電力(W)10
  • LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)
    用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
  • s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

    竹村商会(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【安心してバックが出来る!】。バックに特化した明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。バックに特化したバルブです!負担を減らすために点灯から30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【車検対応!】。もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
    用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40色ホワイト消費電力(W)10口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.85・24v/0.42
  • パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1箱(10個)
    当日出荷
    色クリアタイプシングル球
  • ストロボ内蔵 s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    ストロボ内蔵 s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

    竹村商会
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”ストロボ機能を内蔵”】。シリーズ販売3500個突破!大人気!竹村商会のバックランプシリーズに、新しくS25シングルストロボ内蔵タイプが仲間入りしました。インパクト抜群です!。【POINT.2”安心してバックが出来る”】。竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、ストロボ機能を内蔵しているため、バックの際に周囲からの認知が向上します。そのため、安心してバックすることができます。【POINT.3”明るさもパワーアップ!”】。竹村商会のS25シングルストロボ内蔵バックランプ専用バルブは、前回のストロボ内蔵タイプよりもさらに明るさがパワーアップしました!。インパクト抜群で、控えめに言っても目立ちます!
    用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)10口金BA15s明るさ(Lm)1000(1個)
  • 回転灯(パトランプ) 東西電気産業

    回転灯(パトランプ)

    東西電気産業(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1袋(10個)
    欠品中
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途道路標識、表示用
  • 交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル S25

    モノタロウ
    ¥949税込¥1,044
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)460 ± 30%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616販売区分業務用
  • シングル球G23/BA15s  24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G23/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(10個)
    欠品中
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合一般タイプシングル球定格電力(W)20
  • クリアーバルブ S-25 10個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    クリアーバルブ S-25 10個入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱
    4日以内出荷
    24V車用のクリアーシングル球。口金はBA15S(S-25)で、補修・交換用に便利な10個入りパックです。24V/21W・25W・35Wをラインナップ。用途に合わせてお選びください
    色クリアータイプシングル球電圧(V)24口金BA15S入数(個)10
  • アンバーバルブ S-25 10個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    アンバーバルブ S-25 10個入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱
    4日以内出荷
    トラック・大型車などの補修・交換用に便利な24V用アンバーシングル球。10個入りのお得なパックです。BA15S(標準ピン)とBAU15S(ピン違い)、21W・25Wをラインナップ
    色アンバータイプシングル球電圧(V)24入数(個)10
  • 小型回転灯 SKH-EAシリーズ パトライト(PATLITE)

    小型回転灯 SKH-EAシリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
    種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
  • 耐震アンバーバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    耐震アンバーバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1セット(2個)
    当日出荷
    フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
  • 丸型 壁掛シャンデリア ストロービーズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    丸型 壁掛シャンデリア ストロービーズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    半円形状の壁掛けタイプ丸型シャンデリア。らせんを描いた透明なストローのような魅惑のデザイン!。ボディ色は華やかに彩るゴールドを採用。車内を豪華に演出します!!
    用途内装/照明口金BA15S G-18電球24V/10W寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×100×230ソケット4個
  • 耐震クリアーバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    耐震クリアーバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥369税込¥406
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
  • LED5ハイパワーマーカーユニット ホタル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5ハイパワーマーカーユニット ホタル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大。DC12V/24V共用
    用途電装パーツタイプ点滅口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.21/24V時:0.15発光色ホワイト明るさ(Lm)250動作電圧(V)12~24(最大36)
  • LED5ハイパワーマーカーユニット グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5ハイパワーマーカーユニット グラデーション

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    ハイパワーマーカーランプユニットに、カラーが切り替わるグラデーションタイプの登場!!合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大に。12V/24V共用。
    用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.055/24V時:0.05明るさ(Lm)50動作電圧(V)12~24(最大36)
  • LED5ハイパワーマーカーユニット ゆっくり点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5ハイパワーマーカーユニット ゆっくり点滅

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大。DC12V/24V共用
    用途電装パーツタイプ点滅口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.2/24V時:0.145発光色ホワイト明るさ(Lm)245動作電圧(V)12~24(最大36)
  • 回転灯 白熱電球 小型 モノタロウ

    回転灯 白熱電球 小型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
    用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。付属品予備電球1個質量(kg)0.4色黄口金BA15S最大外形寸法(mm)114閃光数(min-1[回/分])130電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず)引出し線長さ(mm)270引出し線線種18AWG UL1015公称断面積(mm2)0.85販売区分業務用
  • ナイアガラシャンデリア JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ナイアガラシャンデリア

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥38,900~税込¥42,790~
    1個
    4日以内出荷
    ボディ色は落ち着きと品のある薄めのゴールドを採用!やさしい白熱球のやさしい光でゴージャスでゆったりした空間を作り出します。高さ200mmのベースに対し、ビーズとチェーンの長さを280mmにすることで余裕のたるみが生まれ、さらなる豪華さを演出。ビーズの間隔を広げチェーンを2重にすることにより、車の振動で気になるチャラチャラ音が低減。ビーズ同士が接触しにくくなることで傷がつきにくくなり、バルブ交換もしやすい構造となりました。
    用途内装/電装パーツ付属品24V/10Wバルブ材質ガラス製14mmΦ8角ビーズ材質(本体)スチール/ゴールドメッキバルブ種類BA15S G-18・24V/10W
  • 壁掛シャンデリア 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    壁掛シャンデリア 丸型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    半円形状の壁掛けタイプ丸型シャンデリア。 14mmΦクイーンビーズを使用。ボディ色は華やかに彩るゴールドを採用。車内を豪華に演出します。
    用途内装/電装パーツ付属品24V/10Wバルブ材質ガラス製14mmΦ8角ビーズ材質(本体)スチール/ゴールドメッキ本数ビーズ:10粒×15本寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×135×240バルブ4個バルブ種類BA15S G-18・24V/10W