カテゴリ

  • バイク部品(3)
    • バイク用ヘッドランプ・フォグランプ(1)
    • ハロゲンランプ(1)
    • 交換用電球(1)
  • 農業機械(19)
  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
すべてのカテゴリ

「ba20d」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LM MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LMMAD MAX(マッドマックス)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【Import motorcycle】SCARABEO(スカラベオ)50(APR).HABANA(ハバナ)(APR).RS50(Thea is PH3s〈PH3sもりあ〉APR).RST-FUTURA(RSTフッツラー)(APR).Tuono50(APR).BMW old-model.VELVET125/TOURING(ベルベット125/ツーリング)(BNL).FIGO(フィーゴ)(CPI).GPR50(CPI).SATURNO(サトルノ)(45/40w GLR).アクデッド(H-E).VIA(ビア)(H-E).SCR100(H-E).XR400/600(H-E).DRAGSTAR(ドラッグスター)50/125/180(ITJ).FORMULA(フォーミュラ)(Thea is PH3s〈PH3sもあり〉ITJ).B&W125(KYM).MovieXL 150(KYM).TOP BOY50/100OFF(25/25w KYM).TEOS(テオス)125(MBK).TYPHOON(タイフーン)(PAG).ZIP50/125(PAG).SPEED FIGHT(スピードファイト)(PUG).METAL-X(メタルX)(PUG).GN125/GS125(Thea are PH8.PH9〈PH8、PH9もあり〉S-A).RS-2 1EFi150(SYM).X'pro100(SYM).PX(VSP).150ET4/50ET/50ET2C(carburetor〈キャブ〉VSP).AEROX(エアロックス)(Y-E).MAXSTER(マックスター)125/150(Y-E).FZR1000(45/40w Y-E).TDR125(25/25w Y-E).TZR50(Y-E).TW125(45/40w Y-T)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF1BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
29税込32
1個
当日出荷から32日以内出荷
長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
940税込1,034
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブルノーブランド(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランドMILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブルノーブランド(1件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。ケーブル長(mm)2000コネクタB電線メーカー沖電線
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCNシリーズ)東洋技研
3,298税込3,628
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランドMILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブルノーブランド
1,998税込2,198
1本
当日出荷から31日以内出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。コネクタB電線メーカー沖電線
スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ) 東洋技研スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ)東洋技研
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式DINレール
MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブルノーブランド
2,198税込2,418
1本
当日出荷から102日以内出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
2輪車用ヘッド球 B35 12V(ダブル球) M&H2輪車用ヘッド球 B35 12V(ダブル球)M&H(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
インターフェイスコネクタ端子台 東洋技研インターフェイスコネクタ端子台東洋技研(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600
中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業中ナツメ球(T19タイプ)東西電気産業
5,698税込6,268
1箱(10個)
翌々日出荷
配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。配電盤、電飾用、表示用
全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)19
2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12VM&H(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
4,698税込5,168
1セット
4日以内出荷
コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)東洋技研
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600結線方法丸型圧着端子用
エルボ BIGM(丸山製作所)エルボBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
規格H-615-120AS部品名称エルボ図解NoKBM-503D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.30、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 右部品_No.31、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.27、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.27、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.31、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 右部品_No.33、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.3、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.33、BSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム,ノズル部品_No.13、KBM-500D センタノズル部品_No.12、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム ノズル部品_No.13、KBM-503D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.30、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.31、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.31、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.31、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム ノズル部品_No.13、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.31
Eガタトメワ BIGM(丸山製作所)EガタトメワBIGM(丸山製作所)
259税込285
1セット(5個)
8日以内出荷
規格ヨビ4部品名称Eガタトメワ図解NoBSM-1365SLT-20HA ホースクランプ部品_No.13、MS035K 付属品,希望付属品部品_No.29、MS035 付属品,希望付属品部品_No.29、MS035KD 付属品,希望付属品部品_No.29、BSM-1065SLT-20BA ホースクランプ部品_No.13、MK035D 付属品,希望付属品部品_No.29、MK035 付属品,希望付属品部品_No.29、MS035T 付属品,希望付属品部品_No.29、BSM-1065SLT-20HA ホースクランプ部品_No.13、MS035D 付属品,希望付属品部品_No.29
バルブ BIGM(丸山製作所)バルブBIGM(丸山製作所)
169税込186
1個
8日以内出荷
部品名称バルブ図解NoBSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム,ノズル部品_No.15、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.33、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.35、KBM-503D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.32、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.33、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 右部品_No.35、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム ノズル部品_No.15、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 右部品_No.33、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.33、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム ノズル部品_No.15、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.33、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.33、KBM-503D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.32
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
879税込967
1個
8日以内出荷
部品名称カラー図解NoBSM-1065SLT-20HA フロア ステップ部品_No.22、KBM-500D-1(改訂版) フレーム スタンド ステップ部品_No.42、KBM-501D フレーム スタンド ステップ部品_No.42、BSM-1365SLT-20HA フロア,ステップ部品_No.22、KBM-503D フレーム スタンド ステップ部品_No.34、KBM-502D フレーム スタンド ステップ部品_No.42、BSM-1065SLT-20BA フロア ステップ部品_No.22
Oリング P12 BIGM(丸山製作所)Oリング P12BIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
8日以内出荷
規格P-12部品名称Oリング P12図解Noアルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.12、MRS40H-150 ノズル部品_No.10、ツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.19、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.32、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.19、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Lシリーズ部品_No.19、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム ノズル部品_No.14、KBM-500D センタノズル部品_No.13、SD058-20 希望付属品部品 Oリング P12_No.52、MRS30HS-130 オプション3 キュウリノズル部品_No.7、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.19、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.12、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.19など
Iガタノズルホルダー(MY)ASSY BIGM(丸山製作所)Iガタノズルホルダー(MY)ASSYBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
部品名称Iガタノズルホルダー(MY)ASSY図解NoBSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム,ノズル部品_No.17、KBM-503D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.34、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.35、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 右部品_No.35、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.35、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム ノズル部品_No.17、BSM201-2JP OPTION-6 (BOOM KIT FOR SPINACH NOZZLE)部品_No.4、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.35、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.35、KBM-500D センタノズル部品_No.16、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.31、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.35、BSM201-3JP OPTION-6 (BOOM KIT FOR SPINACH NOZZLE)部品_No.4、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.37、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム ノズル部品_No.17、KBM-503D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.34、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.31、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 右部品_No.37
カクハンプーリクミタテ BIGM(丸山製作所)カクハンプーリクミタテBIGM(丸山製作所)
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷
備考28~30フクム部品名称カクハンプーリクミタテ図解NoSSA-C421 カクハン部品_No.17、CBM-520BH-1 撹拌部品_No.25、CSD-600NR 薬剤タンク部品_No.42、CBM-520SLT-1 撹拌部品_No.27、CBM-520B 撹拌部品_No.27、CBM-520SLT-B 撹拌部品_No.27、KBM-500D-1(改訂版) 撹拌部品_No.25、CBM-520SLT-C2-3 撹拌部品_No.27、CGD-610NR 撹拌部品_No.20、KBM-500D-1 撹拌部品_No.25、CBM-520BA 撹拌部品_No.27、CBM-520 撹拌部品_No.27、KBM-500D 撹拌部品_No.27、KBM-502D 撹拌部品_No.25、KBM-501D 撹拌部品_No.25、CBM-520A 撹拌部品_No.27、KBM-503D 撹拌部品_No.25、CBM-520BH 撹拌部品_No.27、CBM-520SLT 攪拌部品_No.27、CGA-6 薬剤タンク部品_No.51
ナットリング BIGM(丸山製作所)ナットリングBIGM(丸山製作所)
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
規格ARAG356060(シタ)部品名称ナツトリング図解NoKBM-400 薬剤タンク部品_No.14、BSM-500F-1 薬剤タンク部品_No.7、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 薬剤タンク部品_No.7、SSA-α604MA 薬剤タンク部品_No.38、BSM-1065SLT-20BA 薬剤タンク部品_No.4、KBM-410D 薬剤タンク部品_No.14、SSA-Z500-2 薬剤タンク部品_No.9、BSA-950C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.7、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.3、BSM-630SLT-C2 薬剤タンク部品_No.77、BSM-1070SLT(18) 薬剤タンク部品_No.3、BSM-1350L-18DUBK 薬剤タンク部品_No.60、BSM-1265SLT 薬剤タンク部品_No.40、BSM-1350L-18AU 薬剤タンク部品_No.60、SSA-Z500DX-1 薬剤タンク部品_No.9、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.44660など
トラスコネジ(+) BIGM(丸山製作所)トラスコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
300税込330
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M6X16図解NoMS5910D-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10、MS059D-25 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.17、MDJ82G-30 タンク,セオイワク部品_No.31、MSB111-A 本体部品_No.69、GKD400 タンク,背負枠部品 トラスコネジ(+)_No.32、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 トラスコネジ(+)_No.56、GS251S 本体部品 トラスコネジ(+)_No.27、GD400A タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.30、GS150B 本体部品 トラスコネジ(+)_No.17、MS5910D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10、MD5010T 本体部品_No.61、GS032BA 本体部品 トラスコネジ(+)_No.16、MD5020LTS 本体部品_No.61、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.69、MS5901D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10など
ストレーナ BIGM(丸山製作所)ストレーナBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1セット(5個)
8日以内出荷
図解NoMS035SP 付属品部品_No.9、SD048-20 付属品部品 ストレーナ_No.25、MS048SP-20 付属品部品_No.24、SD030SP 付属品部品_No.6、MS045D 付属品,希望付属品部品_No.12、GS032BA 付属品 ノズル・充電器部品 ストレーナ_No.7、MS035R 付属品部品_No.7、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.17、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13、MK030SP 付属品部品_No.6、MS035D-1 付属品,希望付属品部品_No.9、GS30D 付属品・希望付属品部品 ストレーナ_No.9、MS065 付属品部品_No.12、MS052T 付属品,希望付属品部品_No.13、MS045KD 付属品,希望付属品部品_No.12、MK065 付属品部品_No.12、SD35T-1 付属品,希望付属品部品 ストレーナ_No.9、MS045 付属品,希望付属品部品_No.12、SD035SP 付属品部品 ストレーナ_No.9、MK052 付属品,希望付属品部品_No.13など
6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSWBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M5X12部品名称6カクボルト(+)WSW図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 第1段ブーム部品_No.34、BSA-661C,1061Cシリーズ オートブーム2 右、左部品_No.3、BSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム部品_No.34、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.53、BSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム部品_No.34、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.98、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 右部品_No.53、BSM-1050SLT-20HA3U 第1段ブーム部品_No.34、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.98、BSM-1050SLT-16BA3U 第1段ブーム部品_No.34、BSA-661C,1061Cシリーズ オートブーム1 リフト、センタ部品_No.15、BSM-1050SLT-16HA3U 第1段ブーム部品_No.34、BSA-662 1062シリーズ オートブーム1 リフト、センタ部品_No.15
プレートボルト BIGM(丸山製作所)プレートボルトBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
規格M12部品名称プレートボルト図解NoKBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.42、KBM-500D-1 薬剤タンク部品_No.42、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.22、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.42、CBM-520SLT-1 薬剤タンク部品_No.20、KBM-503D 薬剤タンク部品_No.41、KBM-501D 薬剤タンク部品_No.42、CBM-520B 薬剤タンク部品_No.22、CBM-520 薬剤タンク部品_No.22、CBM-520A 薬剤タンク部品_No.22、CBM-520SLT-B 薬剤タンク部品_No.20、CBM-520BH-1 薬剤タンク部品_No.21、CBM-520BA 薬剤タンク部品_No.22、CBM-520BH 薬剤タンク部品_No.22、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.43、CBM-520SLT-C2-3 薬剤タンク部品_No.20
ヘイコウキー 5X5X10 リヨウマル BIGM(丸山製作所)ヘイコウキー 5X5X10 リヨウマルBIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
8日以内出荷
規格5X5X10リヨウマル部品名称ヘイコウキー 5X5X10 リヨウマル図解NoCBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.25、BSM-1510L オプション11 電動調圧キット部品_No.8、BSA-420JDESG G-4 電動調圧弁部品_No.29、KBM-500D-1 第1段ブーム 右部品_No.17、BSM-1310L オプション11 電動調圧キット部品_No.8、BSM-1510L オプション10 自動調圧キット部品_No.8、BSM-1550L-22DUBK 調圧モータ部品_No.5、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.15、KBM-3015D-2 電動調圧弁部品_No.25、BSM-1065SLT-20BA 調圧モータ部品_No.5、BSA-410AS 電動調圧弁部品_No.29、BSM-1350L-18GK 調圧モータ部品_No.5、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.29、BSA-420JDASH 電動調圧弁部品_No.29、BSA-410S 電動調圧弁部品_No.29、BSM-1110L オプション11 (電動調圧キット)部品_No.8など
マイクロスイッチマトメ BIGM(丸山製作所)マイクロスイッチマトメBIGM(丸山製作所)
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
規格ジヨウゲン部品名称マイクロスイツチマトメ図解NoBSA-650シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.5、BSM-1065SLT-20BA 調圧モータ部品_No.21、BSA-536シリーズ -A 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧モータ部品_No.22、KBM-500D-1 電動調圧弁部品_No.23、BSM-1265SLT 調圧モータ部品_No.22、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.5、BSM-1670SLT(18) 調圧モータ部品_No.21、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.41、BSM-640SLT 14M 調圧弁 2016年10月~部品_No.36、BSM-1550L-22DU 調圧モータ部品_No.23、BSM-1050SLT-16LA3U パワーレギュレータ部品_No.26、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.38、BSM-1260SLT 調圧モータ部品_No.22など
ヒラザガネ M20 コガタマル BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ M20 コガタマルBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M20コガタマル図解NoMS450RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.52、BSM-1040SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.23、MS450EC-3K 動力噴霧機部品_No.50、KG-4R センタブーム部品 ヒラザガネ M20 コガタマル_No.36、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.39、CBM-520SLT-B ブーム取付台 ノズル部品_No.23、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.28、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第1段ブーム部品_No.15、BSM-1040SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.30、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.40、MS330ECK フレーム部品_No.19、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.30、BSM-1065SLT-20BA 元ブーム部品_No.16、BSM-1270SLT(18) 元ブーム部品_No.18、KBM-501D 薬剤タンク部品_No.39など
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M142ゴウ部品名称バネザガネ図解NoMS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.54、SSW-400CM-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.20、BSM-1270SLT(18) 付属品部品_No.36、SSA-α1004 エンジン取付部品_No.15、SSA-S611 プロペラシャフト部品_No.8、SSA-S611VT カウンタシャフト部品_No.5、SSA-E602DX エンジン取付部品_No.15、SSA-S611KP リヤアクスル・リヤタイヤ 2015年6月~部品_No.64、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.24、SSA-V1000C ステアリング(1)部品_No.8、SSA-S611VT リヤアクスル・リヤタイヤ~2015年5月部品_No.59、BSM-1670SLT 付属品部品_No.36、BSA-950C -1シリーズ ホイル組立 ワイドタイヤ部品_No.12、KBM-502D ブームリフト部品_No.11、SSA-S611VT プロペラシャフト部品_No.8、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.4など
90° エルボ BIGM(丸山製作所)90° エルボBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
規格R1/4XG1/8図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ブームリフト部品_No.14、BSM-1500L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.3、BSM-1350L-18GK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.3、BSM-1030L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.3、BSM-1270SLT アキュムレータ部品_No.4、BSM-1550L-18GK センタブーム 開閉シリンダ部品_No.3、BSM-820L-DC センタブーム部品_No.18、BSM-630SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.13、BSM-1065SLT-20BA 油圧配管部品_No.19、BSM-1670SLT(18) オプション17 撹拌切換装置部品_No.22、BSM-820L-D センタブーム部品_No.18、BSM-1350L-18AUBK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.3、BSM-1020L-D センタブーム部品_No.18、BSM-1070SLT オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.22、BSA-651 951シリーズ ブームリフト部品_No.14など
シャフトロックピン BIGM(丸山製作所)シャフトロックピンBIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
規格K266ジヨウトウ部品名称シヤフトロツクピン図解NoBSM-1040SLT-BC2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.61、BSA-420JW 延長ノズル 右部品_No.23、BSA-420JDESG G-3 延長ノズル 右部品_No.28、BSM-1065SLT-20HA オプション 8 (延長ノズル1.2M)部品_No.37、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 サイドブーム1部品_No.12、BSA-420JDESG G-4S 延長ノズル 右部品_No.28、KBM-500D-1(改訂版) フレーム スタンド ステップ部品_No.38、BSA-420JDSG G-4 延長ノズル 左部品_No.28、BSM-1540SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M 部品_No.61、BSA-651 951シリーズ オプション14 畝間散布装置5連 標準仕様部品_No.38、BSM-1065SLT-20BA オプション4 (アキュムレータ 右ステップ)部品_No.30、BSA-420JSG G-4 延長ノズル 右部品_No.23、KBM-502D フレーム スタンド ステップ部品_No.38など
90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
規格PF1/2:13ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ図解NoBSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.25、SSA-N550 薬液配管部品_No.31、SSA-α1002ST 薬液配管-1部品_No.71、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.23、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.61、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスVタイプ部品_No.28、MX-502 薬液配管部品_No.31、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.25、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.27、BSA-536シリーズ -A 薬液配管 Dシリーズを除く Lシリーズ部品_No.13、BSM-1050SLT-20HA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.76、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ B 2004年3月~部品_No.23、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.30など
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
防水アングルバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルをL型に保持するために使用
用途CE01、CE02、CE05、D/MS(190)のプラグコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
XTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台) 進電テクノロジーXTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台)進電テクノロジー
1,898税込2,088
1台
16日以内出荷から23日以内出荷
1. 端子Pitch 7.0mmインターフェース端子台 2.作業と保守メンテナンスが容易 3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ 4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造 5.DINレール取付け、直付け、双方に対応 6.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台適合機種-使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125(AC)/24(DC)定格電流(A)1適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)端子(スクリュー)M3×7LRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22~16(1.5mm2/MAX)