カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • メカニカル部品(55)
  • 農業機械(41)
  • 制御機器(27)
  • 自動車純正部品(14)
  • 作業工具(8)
  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)

「ba34」の検索結果

関連キーワード
257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.5sq. ソケットアダプタ KTC9.5sq. ソケットアダプタKTC(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5寸法D(mm)17
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から49日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-34PD-2.54R-MC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-34PD-2.54R-MCHIROSE(ヒロセ電機)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ インラインIDCリボンケーブルプラグコネクタ. HIF3Bシリーズ2.54 mmインラインケーブル取り付けIDCリボンケーブルプラグコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列の金めっきコンタクトを備えています。このHIF3BシリーズインラインIDCリボンケーブルプラグコネクタには、極性スロット(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認してください)、イジェクトラッチがあり、UL2651 AWG28フラットケーブルで使用します。通常、この Hピッチ(mm)2.54極数34シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
ボールポイント六角ビット(マグネット入り) TRUSCOボールポイント六角ビット(マグネット入り)TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(4本)
当日出荷
最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。 簡単にネジを掴めるので作業性アップします。 六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業全長(mm)85材質特殊鋼硬さH先端形状ボールポイント差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA型T.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
669税込736特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
9.5sq.ソケットアダプタ(凹9.5→凸12.7 ) KTC9.5sq.ソケットアダプタ(凹9.5→凸12.7 )KTC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番859-1478
3/8"sqx1/2"sq ソケットアダプター DEEN3/8"sqx1/2"sq ソケットアダプターDEEN
1,398税込1,538
1個
欠品中
3/8sq⇒1/2sqに変換するアダプター。
差込角(sq.)凹3/8sq→凸1/2sq
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から91日以内出荷
仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん HIT(ヒット)HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くんHIT(ヒット)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(35本)
当日出荷
ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。 薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。 刃先が鋼製で食い込み抜群です。
用途石こうボード用。適合ビス3~6mm頭部径(Φmm)13長さ(mm)25トラスコ品番355-6395材質(本体)特殊樹脂質量(g)49適合材石こうボード材質(先端)最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
ボールポイントビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボールポイントビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
簡単にネジ穴をとらえ斜めからスムーズにまわせます。六角穴ネジ用。マグネット入り。
用途工場内作業・車両整備・機械組み立て・什器組み立てなどに。トラスコ品番853-5783RoHS指令(10物質対応)対応
ブロー枠付工事看板 550サイズ 普通反射タイプ ブラスト興業ブロー枠付工事看板 550サイズ 普通反射タイプブラスト興業
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。
用途工事現場での規制幅(mm)620高さ(mm)1670奥行(mm)50材質(表面)鉄板 反射シート材質(外枠)ブロー成型樹脂
DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF1BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
40税込44
1個
当日出荷から121日以内出荷
長尺巾木(軟質長尺ビニル巾木) 袴あり(R付) 60LBA タジマ(田島ルーフィング)長尺巾木(軟質長尺ビニル巾木) 袴あり(R付) 60LBAタジマ(田島ルーフィング)
5,298税込5,828
1巻(25m)
3日以内出荷
用途(建物)福祉施設、病院、学校、公共施設、オフィスビル、商業施設など、(部位)居室、一般病室、一般室、廊下、教室など長さ(m)25高さ(mm)60
HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん HIT(ヒット)HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くんHIT(ヒット)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1パック(65本)
当日出荷
ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。 薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。 刃先が鋼製で食い込み抜群です。
用途石こうボード用。適合ビス3~6mm頭部径(Φmm)13長さ(mm)25トラスコ品番355-6409質量(g)110適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
34mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ34mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)エスコ
21,300税込23,430
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)34全長(mm)360
床面養生シート (静電防止) エスコ床面養生シート (静電防止)エスコ
13,500税込14,850
1枚
翌日出荷
ほこり等を嫌う物の養生に。芯棒は紙管となります。表面抵抗値:10^11Ω以下(この値は基準値であり、規格値ではありません。時間経過、温度、湿度により低下します)。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1長さ(m)50
180mm/ 385mm 中厚鎌(両刃) エスコ180mm/ 385mm 中厚鎌(両刃)エスコ
2,450税込2,695
1丁
翌日出荷
材質刃物用鋼(安来鋼青紙二号)全長(mm)385刃長(mm)180アズワン品番64-2255-13
ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ メタルヘッドシュナイダーエレクトリック
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から76日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
乾電池ケース スタンダード乾電池ケーススタンダード
6,998税込7,698
1箱(1個)
7日以内出荷
単3乾電池6本
トラスコ品番423-3891適合機種VXD20質量(g)90
(5220B)モールディング,フロント ホイール アーチ,RH ミツビシ(5220B)モールディング,フロント ホイール アーチ,RHミツビシ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入T.SIN(テイシン電機)
6,598税込7,258
1個(100個)
5日以内出荷から13日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
(83800)コンビネーションメータASSY ダイハツ(83800)コンビネーションメータASSYダイハツ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
(82141)インストルメント パネル ワイヤ NO.4 ダイハツ(82141)インストルメント パネル ワイヤ NO.4ダイハツ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
(82161)フロア ワイヤ ダイハツ(82161)フロア ワイヤダイハツ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
T-D65GT2508加工スミ SUS(エスユーエス)T-D65GT2508加工スミSUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:三菱GT2508(画面インチ8.4)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:227(Wa)×176(Ha)、機器取付:182.5(Wb)×145(Hb)質量(kg)1.2~1.5適合規格防塵外形寸法W(mm)365外形寸法H(mm)290
(83800)コンビネーションメータASSY スバル(83800)コンビネーションメータASSYスバル
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん65本×3P HIT(ヒット)万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん65本×3PHIT(ヒット)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
プラボックスケース付きセットです。 65本入りプラボックス×3に予備プラボックスが6個付いたお得なセット。
用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具です材質プラスチック樹脂トラスコ品番814-5286RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
T-D85GT1575加工スミ SUS(エスユーエス)T-D85GT1575加工スミSUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
(82141)インストルメント パネル ワイヤ NO.4 スバル(82141)インストルメント パネル ワイヤ NO.4スバル
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
T-F352GP-36/46加工スミ SUS(エスユーエス)T-F352GP-36/46加工スミSUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
T-D105GT1585加工スミ SUS(エスユーエス)T-D105GT1585加工スミSUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
T-D105GP-36/46加工スミ SUS(エスユーエス)T-D105GP-36/46加工スミSUS(エスユーエス)
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
T-D85VT3-V8加工スミ SUS(エスユーエス)T-D85VT3-V8加工スミSUS(エスユーエス)
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷から13日以内出荷
仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V8(画面インチ8)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:226.5(Wa)×167.5(Ha)、機器取付:185(Wb)×146(Hb)質量(kg)2.0~2.1適合規格防塵外形寸法W(mm)370外形寸法H(mm)275
T-D85GP-35/45加工スミ SUS(エスユーエス)T-D85GP-35/45加工スミSUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
T-D65GT12C加工スミ SUS(エスユーエス)T-D65GT12C加工スミSUS(エスユーエス)
13,980税込15,378
1台
9日以内出荷
T-D65VT3-V7加工スミ SUS(エスユーエス)T-D65VT3-V7加工スミSUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
T-F352GT1585加工スミ SUS(エスユーエス)T-F352GT1585加工スミSUS(エスユーエス)
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:三菱GT2512/2712(画面インチ12.1)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:302(Wa)×228(Ha)、機器取付:205(Wb)×157.5(Hb)質量(kg)2.4~2.6適合規格防塵外形寸法W(mm)410外形寸法H(mm)315