カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 農業機械(2)
絞り込み

「ba411s」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から18日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
6,498税込7,148
1箱(50個)
翌々日出荷から16日以内出荷
BAシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロックIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1セット(10個)ほか
当日出荷から81日以内出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
ビニールホース BIGM(丸山製作所)ビニールホースBIGM(丸山製作所)
69税込76
1個
7日以内出荷
規格5X8X230部品名称ビニールホース関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.95MB)図解NoBSA-420JDSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.15、BSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.31、BSA-420JESG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.15、BSA-420JWG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.15、BSA-420JDSG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.15、BSA-420JDASH 油圧配管 (ステアリング)部品_No.15、BSA-420JS 2000ネン 油圧配管 ステアリング部品_No.15、BSA-420JES 油圧配管 ステアリング部品_No.15、BSM-1365SLT-20HA 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.14、CBM-520SLT-C2-3 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.18、BSA-420JDASG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.15、CBM-520BA オイルタンク部品_No.17、CBM-520SLT-B 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.18、BSA-411S 油圧配管(ステアリング)部品_No.15など
プラグ PT1/4 BIGM(丸山製作所)プラグ PT1/4BIGM(丸山製作所)
759税込835
1個
7日以内出荷
規格PT1/4部品名称プラグ PT1/4関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.88MB)図解NoBSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.30、BSA-420JDESG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.14、BSA-420JSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.14、BSA-411CS 油圧配管(ステアリング)部品_No.14、CBM-520BA オイルタンク部品_No.16、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.19、BSM-1240SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.20、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.36、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.66、BSA-420JAS 油圧配管(ステアリング)部品_No.14、BSM-1220SLT-C2 ギヤケース部品_No.17、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.30、BSA-410S 油圧配管部品_No.11、CBM-520SLT-1 油圧ポンプ・オイルタンク部品_No.17、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.26、BSA-420JASG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.14など