カテゴリ
- 切削工具(27)
- 農業機械(23)
- バイク純正部品(7)
- バイク部品(6)
- 厨房用品(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 家電(3)
- 制御機器(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ(25)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- Kawasaki(7)
- 河淳(5)
- NTB(3)
- エスコ(2)
- ELPA(2)
- KTC(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- KITACO(2)
- EASTECH(イーステック)(2)
- VENTION(2)
- アズマ工業(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- GMB(1)
- nepros(1)
- 槌屋ヤック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ba43」の検索結果

コード付きアラームタップ4P3M
ELPA¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)3口数4個口
ワイヤレススイッチ メタルヘッド
シュナイダーエレクトリック¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から7日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
3.5mm オス-オスAUX オーディオケーブル BL
VENTION¥549税込¥6041本4日以内出荷から6日以内出荷3.5mm オス - オス AUX オーディオケーブルアルミ合金タイプ /ブルー。Hi-Fi&車内AUZケーブル材質コンダクター:エナメル銅AWG29AWGインターフェース3.5mm オスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金
3.5mm オス-オスAUX オーディオケーブル BK
VENTION¥919~税込¥1,011~1本6日以内出荷から10日以内出荷3.5mm オス - オス AUX オーディオケーブルアルミ合金タイプ /ブラック。Hi-Fi&車内AUZケーブル材質コンダクター:エナメル銅AWG29AWGインターフェース3.5mm オスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金
黄銅スペーサー SBA-M4 メスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥9,198~税込¥10,118~1個(100個)5日以内出荷から13日以内出荷材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
ケアガウン LBA-4330
ナガイレーベン¥5,898税込¥6,4881枚6日以内出荷繊細で優しいリバティプリントを全面に使い、白いトリミングをデザインアクセントにしたエプロンです。 両脇ポケット付きで、後ろのヨ-ク止め布で肩ひもが落ちない工夫が施してあります。素材ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
まがりばかさ歯車完成品
KANA(片山チエン)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ用チップ PVDコーティング PR1215
京セラ¥33,980税込¥37,3781セット(10個)翌々日出荷から6日以内出荷材質PR1215材質(本体)PR1215寸法S(mm)4.76寸法D1(Φmm)5.5コーナー数3寸法IC(mm)12.7
チップ(溝入れ) GBA43
京セラ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷材質PR1215厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7コーナー半径(mm)0.1穴の形状円筒穴