カテゴリ
- 作業工具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ba64 ktc」の検索結果

19.0sq.ソケットアダプタ
KTC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質鉄質量(g)154差込角(sq.)凹19.0→凸12.7
コンパクトフレックス ラチェットハンドル
KTC(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5575種別コンパクト質量(g)140タイプ首振寸法L(mm)125寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10差込角(sq.)9.5
コンパクト ラチェットハンドル
KTC(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷差込角(sq.)9.5寸法L(mm)125歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5559種別コンパクト、21世紀バージョン質量(g)100タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10
変換アダプター インパクト用 ピンリング付
(68件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
(293件のレビュー)¥679税込¥7471セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。セット内容6.35、9.5、12.7長さ(mm)13(軸部分)六角軸対辺(mm)6.35
ラチェットハンドル
(311件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
ソケットアダプター
TRUSCO(47件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ソケットアダプターセット
SUNDRY(角利産業)(46件のレビュー)¥759税込¥8351セット(4個)当日出荷異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
コンパクトフレックス ショートラチェットハンドル
KTC(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷ワンプッシュリリース式差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番307-5583種別コンパクトショート、21世紀バージョンツール質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10首振ありリリース方式プッシュリリース
ラチェットハンドル 伸縮式
(280件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
コンパクト ショート ラチェットハンドル
KTC(6件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5567種別コンパクトショート、21世紀バージョン質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10