カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)

「ba75t」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換ファン(BA100R/BA100T/BA75T用) omron(オムロン)

    交換ファン(BA100R/BA100T/BA75T用)

    omron(オムロン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    BA75T/BA100T/BA100R用交換ファン
    適合機種BA75T/BA100T/BA100R
  • 交換用バッテリーパック(BA75T/BA100T用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BA75T/BA100T用)

    omron(オムロン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    欠品中
    交換バッテリパック(BA75T/BA100T用)
    付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BA75T/BA100T幅(mm)69質量(kg)バッテリ:約5.6高さ(mm)168種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC24(12×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×212×168保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7.2×2動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度25℃)/2(周囲温度40℃)
  • 電源ケーブル(BA100R/BA100T/BA75T用) omron(オムロン)

    電源ケーブル(BA100R/BA100T/BA75T用)

    omron(オムロン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌日出荷
    BA75T/BA100T/BA100R用電源ケーブル
    適合機種BA100R/BA100T/BA75T
  • タワー用縦置き固定金具(BA100T/BA75T用) omron(オムロン)

    タワー用縦置き固定金具(BA100T/BA75T用)

    omron(オムロン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
    BA75T/BA100T用縦置き固定金具
    適合機種BA100T/BA75T
  • 無停電電源装置 BAシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BAシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    常時インバータ給電方式UPSで、このサイズ。
    出力コンセント数4運転方式常時インバータ給電方式形状タワー/ラックマウント型付属品接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、端子台カバー規格ノイズ規制:VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応消費電力(W)無負荷時通常20/最大60定格負荷時通常91/最大146温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~40対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0Linux定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120騒音値(dB)50冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能コンセント出力(バックアップ) NEMA 5-15R×4個/端子台入力プラグ端子台出力周波数(Hz)(商用運転時) 同期モード時 入力周波数に同期、非同期モード時 50/60±0.5% (バックアップ運転時) 50/60±0.5%出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点バッテリーシール鉛バッテリーDC12V/9Ah/2個湿度範囲使用環境:25~85%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)保護機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断入力周波数(Hz)同期運転時:50/60±5.5、非同期運転時:39~71、ECOモード時:50/60±4.5安全規格ノイズ規制:VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120入力電圧許容範囲(V)<商用運転時>AC70V±2~146V±2V (90% 未満の接続負荷時)、AC80V±2~146V±2V (90% 以上の接続負荷時) 定格出力電圧±10%±2V蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC100/110/115/120発熱量(KJ/h)通常540/充電1080
  • 組込用途用常時インバータ/750VA/600W/据置型 omron(オムロン)

    組込用途用常時インバータ/750VA/600W/据置型

    omron(オムロン)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
    本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100T。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)128(W)×345(D)×215(H)mm消費電力(W)20W/60Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約12.5Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA5-15R/端子台入力プラグ端子台出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)同期モード時:50/60±5.5、非同期モード時:39~71設置方式据置型安全規格UL1778バックアップ時間6分バッテリー数2個出力容量(VA/W)最大750/600停電切替時間無瞬断出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • 電源ケーブル omron(オムロン)

    電源ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    BA100R / BA100T / BA75T用電源ケーブル
    仕様BA100R/BA100T/BA75T用電源ケーブル適合機種BA100R/BA100T/BA75T
  • 通信ケーブル omron(オムロン)

    通信ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するための通信ケーブル。
    仕様自動シャットダウンソフト専用適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerAct Proなど)を使用するためのRS-232C通信ケーブル※製品付属のRS-232Cケーブルはこの型式です。
  • 交換用ファン omron(オムロン)

    交換用ファン

    omron(オムロン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フロントパネルから無停電電源装置(UPS)/交流安定化電源装置(CVCF)を停止せずにファン交換が行えます。
    種類ファン
  • 固定用金具 omron(オムロン)

    固定用金具

    omron(オムロン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類金具
  • ケーブル omron(オムロン)

    ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル(DOS/V機用)
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW種類ケーブル主な用途Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル
  • 延長ケーブル omron(オムロン)

    延長ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    仕様自動シャットダウンソフト専用延長ケーブル適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BL100T/BL75T/BL50T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX種類ケーブル主な用途RS-232C延長ケーブル(4.5m/D-sub 9pin/ストレートケーブル)
  • 無停電電源装置(UPS)用 オプションケーブル omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用 オプションケーブル

    omron(オムロン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    8日以内出荷
    停電発生時に、コンピュータを「Windows標準のUPSサービス」を利用してシャットダウンさせたい時に、UPSとコンピュータを接続するケーブルです。※UPSに添付の自動シャットダウンソフトを利用してシャットダウンさせる場合は必要ありません。
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥91,400税込¥100,540
    1個
    40日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
    仕様デザイン番号:[呼び径]06(3/4)【21MPa{210kgf/cm2}シリーズの場合】種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径3/4接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
    種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径3/4接続方法ガスケット取付形
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
    仕様デザイン番号:[呼び径]06(3/4)【21MPa{210kgf/cm2}シリーズの場合】種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径3/4作動方式【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)接続方法ガスケット取付形
a7075特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a7075