電磁パイロット切換弁
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
- 仕様
- デザイン番号:[呼び径]06(3/4)【21MPa{210kgf/cm2}シリーズの場合】
- 種類
- Jシリーズ電磁パイロット切換弁
- 呼び径
- 3/4
- 作動方式
- 【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)
- 接続方法
- ガスケット取付形
- 内容量
- 1個
注意
※サブプレートは付属しません。_x000D_※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
全7種類を絞り込む
スプール形式
方向制御弁 の新着商品
カテゴリ




























