方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。

種類
Jシリーズ電磁パイロット切換弁
呼び径
3/4
接続方法
ガスケット取付形
内容量
1台
注意
※サブプレートは付属しません。_x000D_
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
全8種類を絞り込む
作動方式
スプール形式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
記号
適合流体
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03585902H-JS-G06-4CR-75-NX【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[R]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照水・グリコール系作動油[4]モデル表参照
¥289,000
¥169,800
¥186,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586446H-JS-G06-2BS-75-NX【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[S]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥250,000
¥139,800
¥153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586602H-JS-G06-4CS-75-NX【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[S]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照水・グリコール系作動油[4]モデル表参照
¥289,000
¥169,800
¥186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03589727JS-G06-2BJ-75-X-2T【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[J]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[X]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[-]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥162,000
¥91,980
¥101,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
03590759H-JS-G06-66CA-75-Y【スプール】スプリングセンタ形電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[Y]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照水・グリコール系作動油[66]モデル表参照
¥251,000
¥149,800
¥164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03595449JS-G06-2BP-85-N-CLY【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥246,000
¥139,800
¥153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03596036JS-G06-2BA-75-PY-2T【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[P/Y]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[-]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥162,000
¥119,800
¥131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03596359JS-G06-2NP-75-N-CLE【スプール】ノースプリング形(デテント無)電圧記号:[P]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[N]オプション記号表参照石油系作動油[2]モデル表参照
¥274,000
¥159,800
¥175,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする