カテゴリ

  • 作業工具(1,438)
    • モンキーレンチ(34)
    • ソケットレンチセット(36)
    • スクレイパー(11)
    • ニッパー(47)
    • ナイフ(10)
    • のこぎり本体(51)
  • 切削工具(141)
    • ハンドソー(4)
    • マシンソー(8)
    • ホールソーカッター(16)
  • 保管用品(75)
    • ツールバッグ(15)
  • 梱包用品(707)
  • バイク純正部品(461)
  • パソコン/周辺機器(291)
  • 科学研究・開発用品(186)
  • 農具(174)
  • 制御機器(141)
  • 空圧工具(140)
  • 農業機械(108)
  • 自動車純正部品(106)
  • 店舗什器・備品(92)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(85)
  • 研磨材(82)
  • ガレージ機器・整備設備(75)
  • 測定用品(66)
  • 物流用品(57)
  • 整備工具・収納(56)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 電気材料(26)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 家電(26)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 安全保護具(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 卓上消耗品(22)
  • 機構部品(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 安全用品(17)
  • 事務用品(17)
  • バイク部品(16)
  • 厨房用品(14)
  • 照明(13)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 手袋(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • オフィス家具(10)
  • テープ(9)
  • 日用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 塗料(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 清掃用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 理美容(5)
  • 介護用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 作業服(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全標識(4)
  • 医療(4)
  • 自転車部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • カー用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 縫製用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ

「bahco」の検索結果

5,025件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャコ万力(バーコ型) TRUSCOシャコ万力(バーコ型)TRUSCO(11件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1丁
当日出荷
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
サンドフレックス BAHCO(バーコ)サンドフレックスBAHCO(バーコ)(93件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250材質ハイスバイメタル
シャコ万力(バーコ型) スーパーツールシャコ万力(バーコ型)スーパーツール(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から翌日出荷
早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
ハンディーソー BAHCO(バーコ)ハンディーソーBAHCO(バーコ)(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。刃長(mm)250トラスコ品番353-1970質量(g)約260山数24
バイメタルホルソー(カッター) BAHCO(バーコ)バイメタルホルソー(カッター)BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCOシャコ万力B(バーコ)型TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
バーコ型シャコ万 トップ工業バーコ型シャコ万トップ工業(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力材質(本体)S55C
アーバー BAHCO(バーコ)アーバーBAHCO(バーコ)(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポーチ バーコオレンジ BAHCO(バーコ)ポーチ バーコオレンジBAHCO(バーコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
バーコ 228用替え刃 BAHCO(バーコ)バーコ 228用替え刃BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
529税込582
1パック
当日出荷
コシが強いです。
用途塩ビパイプ等、配管・電気工事のパイプの切断全長(mm)150質量(g)26
バーコ ソケット・スパナセット BAHCO(バーコ)バーコ ソケット・スパナセットBAHCO(バーコ)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
1/2差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトで持ち運びに最適です。普段の作業から出張作業に至るまであらゆる場面で使いやすいセットです。
用途機械整備車両整備セット商品数25差込角(mm)12.7トラスコ品番387-0511質量(kg)4.71
エアーソー用替刃 BAHCO(バーコ)エアーソー用替刃BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷
全長(mm)90厚さ(mm)0.6質量(g)48.2
超硬刃付スクレーパー用替刃 BAHCO(バーコ)超硬刃付スクレーパー用替刃BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
650用替刃
刃幅(mm)50トラスコ品番355-6107質量(g)6刃長(mm)6.9刃厚(mm)1.5
強力鋸弦 BAHCO(バーコ)強力鋸弦BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃長(mm)250鋸刃(mm)250×24山全長(mm)350ピッチ(mm)1トラスコ品番353-1988質量(g)505板厚(mm)0.65切込深さ(mm)110切り幅(mm)0.7
26点ミニチュアビットラチェットセット BAHCO(バーコ)26点ミニチュアビットラチェットセットBAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業セット商品数26トラスコ品番384-9562セット内容1/4"コンビネーションラチェット、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上質量(g)300
バーコ HDニッパー BAHCO(バーコ)バーコ HDニッパーBAHCO(バーコ)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷から翌々日出荷
広範囲な材料も切断します。 2101GよりもHD仕様で太いピアノ線も切断可能です。 バネ無しタイプです。
仕様厚刃材質/仕上特殊工具鋼
BAHCOツールストレージエントリー 5段 BAHCO(バーコ)BAHCOツールストレージエントリー 5段BAHCO(バーコ)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
超硬刃付スクレーパー BAHCO(バーコ)超硬刃付スクレーパーBAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。刃幅(mm)50トラスコ品番355-6204全長(mm)255質量(g)158刃長(mm)6.9材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.5材質(刃)超硬
バーコスプレーガン BAHCO(バーコ)バーコスプレーガンBAHCO(バーコ)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
トラスコ品番383-1845
バーコ 1/4”ソケットレンチセット BAHCO(バーコ)バーコ 1/4”ソケットレンチセットBAHCO(バーコ)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
セット商品数25差込角(mm)6.35トラスコ品番387-0529質量(kg)0.235
ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)ポータブルバンドソーBAHCO(バーコ)(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(5本)
当日出荷から28日以内出荷
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
Bahco ワイヤカッター BAHCO(バーコ)Bahco ワイヤカッターBAHCO(バーコ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
バーコ ハックソージュニア BAHCO(バーコ)バーコ ハックソージュニアBAHCO(バーコ)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
塩ビパイプなど、配管・電気工事のパイプの切断に最適です。軽量で扱いやすいです。
用途塩ビパイプ等、配管・電気工事のパイプの切断ノコ刃サイズ(mm)150トラスコ品番370-6621質量(g)180
両口スパナ BAHCO(バーコ)両口スパナBAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から9日以内出荷
高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
商品構成単品
大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)大口モンキーレンチBAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。 目盛付
用途ボルト・ナットの脱着作業。材質スウェーデン特殊鋼
サンドフレックス BAHCO(バーコ)サンドフレックスBAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)2501インチ当たり山数24山材質高速度鋼HSS
BAHCOツールストレージエントリー 7段 BAHCO(バーコ)BAHCOツールストレージエントリー 7段BAHCO(バーコ)
78,980税込86,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール高さ(mm)955材質(車輪)ゴム奥行(mm)510間口(mm)693段数7キャスターあり均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)600引出しあり
バーコ 22点スタビーラチェットドライバーセット BAHCO(バーコ)バーコ 22点スタビーラチェットドライバーセットBAHCO(バーコ)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
トラスコ品番384-9589セット内容スタッビーラチェットスクリュードライバー、【8ビット】(+)PH1、PH2、PH3/(+)PZ1、PZ2/(トルクス)T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40/(-)SL4、SL5、SL5.5、SL6.5、SL1/4/1/4"×1/4"ソケットアダプター/【1/4"sq.×1/4"ヘックスビットホルダー】50mm/【1/4"sq.×1/4"フレキシブルソケットアダプター】150mm/1/4"×1/4"ビットアダプター"種類セット品商品構成セット品
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツールシャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)スーパーツール(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
バーコフィットトルクスドライバー BAHCO(バーコ)バーコフィットトルクスドライバーBAHCO(バーコ)
659税込725
1本
翌々日出荷
シャコ万力(バーコ型)用部品 TRUSCOシャコ万力(バーコ型)用部品TRUSCO
389税込428
1個
当日出荷
用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
バーコフィットロバートソンドライバー BAHCO(バーコ)バーコフィットロバートソンドライバーBAHCO(バーコ)
799税込879
1本
翌々日出荷
バーコフィットリーマードライバー BAHCO(バーコ)バーコフィットリーマードライバーBAHCO(バーコ)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-9009
バーコフィットポジドライバー BAHCO(バーコ)バーコフィットポジドライバーBAHCO(バーコ)
639税込703
1本
翌々日出荷
バーコフィットプラスドライバー BAHCO(バーコ)バーコフィットプラスドライバーBAHCO(バーコ)
699税込769
1本
翌々日出荷
BAHCOツールストレージエントリー 6段 BAHCO(バーコ)BAHCOツールストレージエントリー 6段BAHCO(バーコ)
75,980税込83,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
材質スチール高さ(mm)955材質(車輪)ラバー奥行(mm)510間口(mm)693段数6(引出し)均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)600引出しあり
超硬刃付スクレーパー BAHCO(バーコ)超硬刃付スクレーパーBAHCO(バーコ)(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。刃幅(mm)25トラスコ品番355-6166全長(mm)195質量(g)107材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)超硬
...