カテゴリ

  • 切削工具(14)
    • バイス本体(14)
  • 作業工具(12)
    • リードバイス(2)
    • グリッププライヤ(3)
    • ベンチバイス(2)
    • その他バイス(2)
絞り込み
最大口開き(mm)
  • 80
  • 25(14)
  • 30(14)
  • 40(21)
  • 50(41)
  • 60(14)
  • 64(12)
  • 65(22)
  • 70(24)
  • 75(38)
  • 100(51)
  • 102(13)
  • 104(15)
  • 120(12)
  • 125(34)
  • 150(35)
  • 152(14)
  • 154(12)
  • 160(11)
  • 200(16)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • TRUSCO(5)
  • ナベヤ(3)
  • SK11(1)
  • NEOTEC(榮製機)(4)
  • エスコ(2)
  • 共立精機(1)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • Strong Tool(1)
  • trad(1)
  • KENOH(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「baisu」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボール盤バイス モノタロウ

    ボール盤バイス

    モノタロウ(31件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
    用途加工物の締付け・固定作業に。材質FC250販売区分業務用
  • バイス アルミ製 マルチアングル モノタロウ

    バイス アルミ製 マルチアングル

    モノタロウ(11件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
    用途軽作業に。種類アングルバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)80口深(mm)18材質(本体)アルミ主な用途軽作業質量(kg)0.85全長(mm)305
  • ボール盤バイス(軽量タイプ) TRUSCO

    ボール盤バイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
    タイプボール盤バイス
  • クロスバイス モノタロウ

    クロスバイス

    モノタロウ(23件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    前後左右に交差させることができるバイスです。
    用途ワークの締付固定。材質FC250販売区分業務用
  • F形ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)

    F形ミーリングバイス

    VERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷
    材質FC25
  • ボール盤バイス trad

    ボール盤バイス

    trad(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    強靱な鋳鉄製! 可動部がスムーズ
    材質本体:鋳鉄FC200、口金:鋼材
  • F型クィックグリップバイス TRUSCO

    F型クィックグリップバイス

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。
    材質/仕上本体:FC25
  • 木工バイス SK11

    木工バイス

    SK11(7件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    広い口幅で木工加工に最適。
    種類ベンチバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)165口深(mm)50主な用途木工作業クランプ幅(mm)50質量(kg)3.3全長(mm)200高さ(mm)167幅(mm)180
  • アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)80口深(mm)32材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50質量(kg)0.845全長(mm)149幅(mm)80高さ(mm)258締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5581
  • 80mm マシンバイス エスコ

    80mm マシンバイス

    エスコ
    13,300税込14,630
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)2.2最大開口(mm)70口幅(mm)80
  • 精密二次元マシンバイス TRUSCO

    精密二次元マシンバイス

    TRUSCO
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷
    バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。 V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
    材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54)セット内容六角レンチ全長(mm)182全幅(mm)110直角度(mm)±0.02/100以内平行度(mm)±0.02/100以内
  • マルチバイス(卓上型) TRUSCO

    マルチバイス(卓上型)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
    種類リードバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)80口深(mm)44材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)全長(mm)235幅(mm)130高さ(mm)80締付力(kN)10トラスコ品番490-0847質量(kg)4.2
  • 80mm クロススライドバイス エスコ

    80mm クロススライドバイス

    エスコ
    69,500税込76,450
    1個
    翌日出荷
    種類その他バイス最大口開き(mm)81口幅(mm)80材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DK-11
  • 鋳鉄製マシンバイス Strong Tool

    鋳鉄製マシンバイス

    Strong Tool
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    木材やパイプを挟みこみ、穴あけ作業などができます。
    用途各種ボール盤などでの穴あけ、加工用に大変便利です仕様箱入り材質鋳鉄口深(mm)25
  • ユニレバーアクションバイス ナベヤ

    ユニレバーアクションバイス

    ナベヤ
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    新しい機構で能率倍増。 片手でラクラク操作が可能です。 特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。 ボール盤にお使い下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)3.5
  • クサビロックツールメーカーバイス ナベヤ

    クサビロックツールメーカーバイス

    ナベヤ
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。 裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単です。
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾14mm×1組、六角棒レンチ×1本ブロック寸法(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーマシンバイス KC型 共立精機

    エアーマシンバイス KC型

    共立精機
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブを付ける事ができます。
    用途小物加工用エアーマシンバイス口開き(mm)50トラスコ品番751-2830材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ全長(mm)300質量(kg)7全幅(mm)120全高(mm)80最大締付力(kN)2.16口幅(mm)80ホース取付口PT1/8×8口深(mm)32
  • クサビロックツールメーカーバイス ナベヤ

    クサビロックツールメーカーバイス

    ナベヤ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。 精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。
    付属品六角棒レンチ×1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密横ネジバイス NEOTEC(榮製機)

    精密横ネジバイス

    NEOTEC(榮製機)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。
    直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度横ネジバイス NEOTEC(榮製機)

    高精度横ネジバイス

    NEOTEC(榮製機)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    ワークの締め付け時に発生するバイス本体の変形をなくした精密バイスです。 より高精度な精密加工に最適です。 材質SKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されています。
    直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密サインバイス NEOTEC(榮製機)

    精密サインバイス

    NEOTEC(榮製機)
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高精度で使いやすいサインバイスです。材質はSKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されております。 0°から45°まで可傾し、小物の精密角度研削に最適です。 ブロックゲージを使用するサインバイスのため高精度な角度設定が可能です。
    直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内傾斜角度(°)最大45RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコノミーバイス KENOH

    エコノミーバイス

    KENOH
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトサイズで使いやすい。
    用途切断・研磨作業の固定に。全長(mm)225質量(kg)4.6主な用途切断・研磨作業アンビル面(mm)40×40口幅(mm)90口開き(mm)80口深(mm)51
  • 精密4連バイス NEOTEC(榮製機)

    精密4連バイス

    NEOTEC(榮製機)
    389,800税込428,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    放電加工、研削、軽切削用の小物部品の多数個取り並列バイスです。作業効率を改善できます。 ストッパー付きのため、複数個の加工物を高精度に位置決め出来ます。 スラッヂの清掃ができるように、口金を簡単に本体から取り除くことができます。
    直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイスプライヤー フラット式 モノタロウ

    バイスプライヤー フラット式

    モノタロウ(34件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
    用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。最大挟み幅(mm)19.5全長(mm)200材質クロムモリブデン鋼質量(g)450表面処理ニッケル処理平行開き(mm)17.5口幅(mm)80
  • バイスプライヤー 溶接用 モノタロウ

    バイスプライヤー 溶接用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。
    用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に最大開き(mm)80全長(mm)265材質クロムモリブデン鋼質量(g)770口幅(mm)70
  • バイスプライヤー C型 はくでん

    バイスプライヤー C型

    はくでん
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    C型クランプ形状のバイスプライヤーで、広い開口部を持ちます。調整ネジで締め付け力を調整でき、しっかり固定できます。クイックリリースレバー付きで片手で簡単に解除できます。
    用途奥深い場所のクランプ作業材質55#鋼