カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- バイク純正部品(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bal-r1」の検索結果

車いす 自介助ブレーキ バンド式 付き BAL-1シリーズ
ミキ¥54,980税込¥54,980非課税商品1台5日以内出荷介助ブレーキ(バンド式)装備で安心です。クッション性に優れたハイポリマータイヤです。仕様●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ●肘掛け高さ:240mm●ノーパンクタイヤ材質座シート/ナイロン、背シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)寸法(mm)600×945×910質量(kg)12.3種類自走式耐荷重(kg)100機能介助ブレーキ材質(フレーム)アルミニウム座面高さ(mm)前/435、後/410アズワン品番8-2503-11座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400折りたたみ寸法(mm)325×920×695走行タイプ自走
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D2R
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)48
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D1R)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)40
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1R)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D1R)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)24
スゴカッパ 胸付ズボン
山田実業¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷水産合羽業界における初の左サイドジッパー採用により 開閉機能で蒸れを逃す合羽を実現。 一般的な水産合羽の脱着が容易になりました。材質は塩化ビニールなので耐久性に優れます。用途漁業、水産加工、畑仕事、現場作業材質塩化ビニール
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F15R
SMC¥71,980税込¥79,1781個15日以内出荷・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-800
SMC¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-500A
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-350A
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series
SMC¥21,980~税込¥24,178~1台20日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) 食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能 外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能用途耐環境仕様シリンダ作動方式複動片ロッド使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ/耐水性向上シリンダ:複動・片ロッド
SMC¥26,980税込¥29,6781個21日以内出荷仕様【オートスイッチ】耐水性2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッションチューブ内径(Φmm)50シリンダー【耐水性向上】パッキンNBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1L50R
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1L40R
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1G50R
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B40R
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B32R
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F80R
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F50R
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F40R
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F32R
SMC¥20,980税込¥23,0781個30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵