曜日別特売

MD Series(MDB1B50R)

MD Series(MDB1B50R) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38508252MDB1B50R-125Z125
19,530
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38508277MDB1B50R-150Z150
20,130
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38508295MDB1B50R-200Z200
21,340
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38508313MDB1B50R-320Z320
24,970
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38508338MDB1B50R-125Z-M9BAL125
27,450
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38508356MDB1B50R-150Z-M9BAL150
28,050
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38508374MDB1B50R-200Z-M9NAL200
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38508392MDB1B50R-200Z-M9BAL200
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38508417MDB1B50R-320Z-M9BAL3320
37,130
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38508435MDB1B50R-320Z-M9BAL4320
41,360
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする