絞り込み
外径(Φmm)
- 16
- 3(102)
- 4(154)
- 5(160)
- 6(152)
- 7(102)
- 8(259)
- 10(222)
- 12(192)
- 14(161)
- 18(141)
- 20(157)
- 22(143)
- 25(127)
- 27(128)
- 30(152)
- 35(116)
- 40(132)
- 50(137)
- 60(115)
- 外径(Φmm)をもっと見る
自由長(mm)
- 20(20)
- 25(34)
- 30(31)
- 35(29)
- 40(32)
- 45(34)
- 50(37)
- 51(10)
- 55(27)
- 57(7)
- 60(30)
- 65(33)
- 70(25)
- 75(24)
- 80(27)
- 90(23)
- 100(31)
- 115(8)
- 120(7)
- 125(21)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.8(4)
- 0.9(3)
- 1(3)
- 1.1(3)
- 1.2(31)
- 1.3(3)
- 1.4(31)
- 1.5(2)
- 1.6(38)
- 1.7(3)
- 1.8(17)
- 1.9(2)
- 2(28)
- 2.2(1)
- 2.3(9)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 2.6(4)
- 2.9(8)
- 3(1)
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(17)
引張ばね(引きばね)(21)
強力ばね(87)
材質
- その他(9)
- ばね鋼(7)
- ステンレスすべて(28)
- SUS304(21)
- 鉄(41)
ばね定数(N/mm)
- 0.0168(2)
- 0.075(2)
- 0.088(2)
- 0.099(2)
- 0.137(2)
- 0.152(2)
- 0.155(2)
- 0.167(2)
- 0.191(2)
- 0.343(3)
- 0.38(4)
- 0.422(3)
- 0.711(3)
- 0.784(3)
- 8.72(3)
- 9.2(3)
- 17.44(3)
- 22.42(3)
- 56.99(3)
- 104.48(3)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
0.0168・0.075・0.088・0.099・0.137・0.152・0.155・0.167・0.191・0.343・0.38・0.422・0.711・0.784・8.72・9.2・17.44・22.42・56.99・104.48・ばね定数(N/mm)をもっと見る
許容荷重(N)
- 14.7(2)
- 15.7(2)
- 15.8(2)
- 16.99(2)
- 17.7(2)
- 19.6(2)
- 20.4(2)
- 21.73(2)
- 21.85(2)
- 21.97(2)
- 23.5(2)
- 32(6)
- 35.3(3)
- 43(6)
- 47(6)
- 53.94(3)
- 101.91(2)
- 126.58(2)
- 158.02(2)
- 206.98(2)
- 許容荷重(N)をもっと見る
14.7・15.7・15.8・16.99・17.7・19.6・20.4・21.73・21.85・21.97・23.5・32・35.3・43・47・53.94・101.91・126.58・158.02・206.98・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- サンエス(昌和発條製作所)(11)
- TRUSCO(10)
- SHK(5)
- 東京発条製作所(111)
- アキュレイト(3)
- サミニ(4)
- KSSC(ケーエス産業)(3)
- エスコ(16)
- SAMSOL(6)
- タカノ(6)
- 東発(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- ツチノ(1)
サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO・SHK・東京発条製作所・アキュレイト・サミニ・KSSC(ケーエス産業)・エスコ・SAMSOL・タカノ・東発・WAKI(和気産業)・ツチノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「bane」の検索結果

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋(3個)当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)
サミニ(15件のレビュー)¥549~税込¥604~1袋(2個)当日出荷から42日以内出荷ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
引張コイルばね Eシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(3個)ほか当日出荷から7日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(3個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
Kシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(2個)ほか当日出荷から8日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPB仕上両端研磨なしばねの種類圧縮コイルばね
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(2個)ほか当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
圧縮スプリング(12-1520~12-2258)
サミニ(4件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷ステンレス線の圧縮スプリングです。種別研磨あり巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
Kシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(4個)ほか当日出荷から7日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)¥722~税込¥794~1パック(3個)当日出荷から4日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から10日以内出荷熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(2個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥2,280~税込¥2,508~1パック(5個)当日出荷から9日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷自由長L(mm)500ばねの種類引張コイルばね
丸線コイルばね LR(ロングサイズ)
東京発条製作所¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷から4日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。自由長(mm)300
丸線コイルばね LR
東京発条製作所¥2,198~税込¥2,418~1パック(20個)当日出荷から7日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,398~税込¥1,538~1パック(3個)当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
大形ロングバネ 材質ステンレスSUS304
SHK(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質ステンレスSUS304自由長(mm)250.0