カテゴリ
- 作業工具(9)
- バイク部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Barkbusters(バークバスターズ)(3)
- TAKAGI(高儀)(2)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
- スタックスツールス(2)
- GR(ジーアール)(2)
- E-Value(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- AMPHENOL(1)
- iFixit(アイフィックスイット)(1)
- SK11(1)
- DENALI(1)
エコロジープロダクト
「bar clamp」の検索結果

クイックバークランプ
(89件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。用途DIY 木工など材質(本体)樹脂種類バークランプ材質(軸)鋼
クイックバークランプ
E-Value(72件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。用途長尺ものの固定。材質(本体)樹脂種類バークランプ
クイックリリースバークランプ
TAKAGI(高儀)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除。レバーを握るだけの簡単作業用途締め付け、押し広げ作業に
クイックリリース ホビークランプ
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷作業効率UP!レバーを握り、カンタン作業。ボタンを押すだけで固定解除。用途2way!締め付け・押し広げ作業に。寸法(mm)100種類バークランプ最大口開き(mm)(締め)約100/(広げ)約185
CHAIN BAR CLAMP NUT
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷備考2009年9月~部品名称CHAIN BAR CLAMP NUT図解NoRMC33T オイルポンプ部品_No.16A
856 Bar Clamp Harper(バークランプ ハーパー)
スタックスツールス¥2,698税込¥2,9681本11日以内出荷表面を保護するための柔らかいクッションパッドが付いたバークランプです。 快適なグリップと操作性が持ち味です。パッドを入れ替えることで拡張クランプになります。 659 Garnett(別売)を取り付けることでコーナークランプにもなります。用途材の固定に。クランプ範囲(mm)150~600深さ(mm)60クランプ力(N)700
クイックバークランプ
SK11(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。用途長物の固定。材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)150材質(ハンドル)TPR樹脂材質(パッド)TPR樹脂
659 Corner Clamp Accessories Garnett (コーナ-クランプアクセサリー ガーネット)
スタックスツールス¥1,498税込¥1,6481組11日以内出荷856 Bar Clamp Harper(バ-クランプ ハ-パ-)専用のコーナーパッドです。バークランプを直角のコーナークランプに簡単に変換できます。直角の引き出しやその他のフレームなどに合わせて利用します。用途材の固定に。クランプ範囲(mm)150~600深さ(mm)60クランプ力(N)700
アーマーガードキット 28.6mmBar(U-CLAMP) F5350
ZETA RACING(ジータレーシング)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5350。販売備考:28.6mmBar(U-CLAMP)用途【旧品番】ZE72-5029
アーマーガードキット 28.6mmBar(U-CLAMP) F5349
ZETA RACING(ジータレーシング)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5349。販売備考:28.6mmBar(U-CLAMP)用途【旧品番】ZE72-5020
Clamp-on Switch Mount for 7/8 inch Handlebars
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷この取り付けキットは、DENALIのオフロードライト用のON/OFFスイッチをハンドルバーに取り付けるように設計されています。
GR-MT13 BARCLAMP MOUNT M8
GR(ジーアール)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。M8のボルトに装着するマウント。ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 。さらに振動吸収機構を標準搭載しており、走行中の振動によるブレを抑えて視認性を維持します。専用フォンケース、または同梱の汎用貼り付けベースを使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。用途M8のボルト用のマウント【特許取得済】【実用新案登録済】。ハンドルポストのクランプ部分などに使用可能。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント。マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持
GR-MT13 BARCLAMP MOUNT M6
GR(ジーアール)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。M6のボルト用のマウント。フロントブレーキのマスターシリンダークランプや、クラッチホルダーのクランプと共締めで使用できます。ハンドルバーにスペースが無い車両などにオススメ。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 。さらに振動吸収機構を標準搭載しており、走行中の振動によるブレを抑えて視認性を維持します。専用フォンケース、または同梱の汎用貼り付けベースを使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。用途M6のボルト用のマウント【特許取得済】【実用新案登録済】。フロントブレーキ用マスターシリンダークランプやクラッチホルダーのクランプに取り付け可能。ハンドルバーにスペースが無い車両にオススメ。ヘッド部が角度調節でき、見やすい位置にマウント。マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持
ユニバーサルハンドルガードキット
Barkbusters(バークバスターズ)¥24,980税込¥27,4781個62日以内出荷多くのカスタム・ストリート・アドベンチャー・デュアルスポーツ・トレイル・ラリーバイクに最適な2ポイントハードウェアキット。別売:JET/VPS/STORM/CARBON内容左右セット
STORM ハンドルガード
Barkbusters(バークバスターズ)¥19,980税込¥21,9781個62日以内出荷デザインと高性能なプロテクションを両立したハンドガード。様々なストリート・マシンに一点固定で使用可能です。デュアル・スポーツやアドベンチャーバイクは二点固定で風雨や衝撃からもしっかり手を護ります。左右プラスチックガードを取り付けるのに必要なすべてが揃ったアイテムが一式になっており便利です。内容左右セット
UNIVERSAL ハードウェアキット
Barkbusters(バークバスターズ)¥11,980税込¥13,1781個62日以内出荷様々なバイクに適合するユニバーサルモデルのハードウェアキット。内容左右セット