カテゴリ
- 自動車補修部品(15)
- バイク部品(8)
- トラック用品・パーツ(5)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- M&H(4)
- POLARG(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(6)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- ハリケーン(1)
- ベッセル(2)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- 竹村商会(1)
エコロジープロダクト

シングル球S25/BAU15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)48×Φ25ガラス球形式S25
シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)全長(mm)48色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15sガラス球形式S25
交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製
(34件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)50×Φ26ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A販売区分業務用
交換用電球 12V シングル S25 アンバー
¥1,598税込¥1,7581箱(10個)欠品中自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)280 ± 20%定格寿命(時間)320ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A販売区分業務用
シングル球S25/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
ウインカーバルブ
DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ仕様共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。長さ(mm)35寸法(mm)(ガラス部)Φ18.5電圧(V)12
シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(282件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
メガドラ普通ドライバー
ベッセル(49件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック)
レイブリック(スタンレー)(14件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から4日以内出荷明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。タイプシングル球定格電圧(V)12
メガドラ普通ドライバー
ベッセル(8件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24V
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥5,988税込¥6,5871セット(2個)当日出荷ハイフラ防止機能搭載 高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ 放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用 車検対応・1年保証 LEDチップ24個搭載 ステルスカラーバルブ電流(A)2.0(12.6V)±0.2電力(W)52(両方)全光束(Lm)3200(両方)色温度(K)1500LED色アンバー極性無し冷却器ファン内蔵式入数2個入適正電圧(V)DC12/24
交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製
(19件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670M 4670A販売区分業務用
ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
シングル球S25/BAU15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(クリアレンズ)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)48×Φ25
交換用電球 12V シングル S25
(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
抵抗内蔵ウインカー専用バルブ
竹村商会¥3,998税込¥4,3981袋(2個)当日出荷から翌々日出荷選ばれる3つのポイント!。1つ目【ハイフラ防止機能内蔵・抵抗不要】 。面倒な抵抗器の追加接続や配線加工が一切不要です。バルブ本体にハイフラッシャー(高速点滅)防止機能を内蔵しているため、純正ハロゲン球と交換するだけの「ポン付け」で手軽にウインカーをLED化できます。DIY初心者の方でも簡単に取り付け可能です。2つ目【昼間も安心の高輝度・視認性向上】 。純正電球を大きく上回る光量で、昼間の強い日差しや逆光下でも、周囲の車や歩行者に方向指示を明確に伝えます。LED特有の「パッ」と切り替わるキレのある点滅発光が、安全性と車両の高級感を高めます。3つ目【車検対応の保安基準設計】 。車検の保安基準に適応した発光色(アンバー)と配光設計を採用しています。実用性と安全性を重視した設計で、安心してご使用いただけます。(※車検は検査員の判断や車両状態による場合があります)用途ウインカー寸法(mm)Φ20×48色アンバー容量2個消費電力(W)30(1個)極性無極性明るさ(Lm)1100(1個)適正電圧(V)12


LC-03 ハイパワーバルブNEOplus ピン違い
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷こだわりの明るさ格段に輝く光を放つ!!仕様ピン違いバルブ(150度)交換用タイプBAU15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)44×Φ20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら