カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(446)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
  • 制御機器(44)
  • 物流用品(36)
  • 保管用品(20)
  • メカニカル部品(19)
  • オフィス家具(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • 事務用品(11)
  • バイク部品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 研磨材(8)
  • バイク純正部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建築金物(6)
  • 厨房用品(5)
  • 医療(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 自転車部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • テープ(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-15」の検索結果

関連キーワード
883件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA707BB-15用] 替テストリード エスコ

    [EA707BB-15用] 替テストリード

    エスコ
    1,030税込1,133
    1セット
    翌日出荷
    EA707BB-15用替テストリード
    仕様●全長:約600mm●コード長:約470mm●ピン長:18mm●リード線規格:線径:AWG22, 0.3sq
  • (8BB15)ランプ(R) フロント コンビ MAZDA(マツダ)

    (8BB15)ランプ(R) フロント コンビ

    MAZDA(マツダ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
  • ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン) 矢崎化工

    ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン)

    矢崎化工(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    汎用的にお使いいただけるザルです。 ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
    用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。 お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに材質ポリエチレン耐熱温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルブロック ツヨロン(藤井電工)

    ベルブロック

    ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1本
    当日出荷
    建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
    用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) 3M(スリーエム)

    スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

    3M(スリーエム)
    66,980税込73,678
    1箱(100パック×800巻)
    当日出荷から43日以内出荷
    新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。 数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。 夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。 手で切断可能。
    ブルーテープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
  • 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ  ブンボックス ニチバン

    再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ブンボックス

    ニチバン(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10巻)
    当日出荷
    お得な業務用タイプ。雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。ホルダーは90%、巻芯は100%古紙配合率です。
    用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などテープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    4,840税込5,324
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • ターミナル用 変形ボルトナット 清和工業

    ターミナル用 変形ボルトナット

    清和工業(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10セット)
    当日出荷
    ターミナル用ボルトナットセット
  • ベストカラー 松謙

    ベストカラー

    松謙
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
    用途綿・麻・レーヨンの染色内容量(mL)500タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量
  • セリエオロ ブレーキパッド RC 07BB15RC brembo

    セリエオロ ブレーキパッド RC 07BB15RC

    brembo
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB15RC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【Aprilia】RS 250(95-96)、RS4 125 (J.Juanキャリパー)(11-19)、【Ducati】400SS Nuda(92-96)、600SS (Supersport)(95-00)、750SS Carenara(92-98)、750SS Nuda(92-92)、750SS(91-98)、900SS (SuperSport)(95-97)、Monster 600(94-99)、Monster 600M(94-99)、Supersport SS750(95-99)、【Husqvarna】SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 570 R(01-08)、【KTM】125 Sting(99)、450 SX SM Factory Replica(04-07)、600 Duke(93-94)、620 Duke(96-98)、640 Duke(99-02)、640 LC4 Supermoto(03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】400SS Junior(92-97)、502 Single(93)、502 Supermono(93)、748Biposto(95-98)、748SP(95-97)、851 Strada(89-89)、851 Strada(91-92)、851 Superbike(90-90)、888 Roche Replica(91)、888 SP5(93)、888 Strada/Superbike(93-93)、888SP4/SPS(92-95)、900 SL(92-97)、900 SS(90-94)、900FE(97-98)、900I. E.(90-93)、900SSR(92-92)、916 Biposto(94-98)、M900 IL Monster(93-99)、M900(94-99)、Monster 750(96-99)、Super Sport 750(92-94)
    材質カーボンセラミック
  • カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BBシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モータータイプクラッチ
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB15SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB15SA

    brembo
    5,698税込6,268
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB15SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【Aprilia】RS 250(95-96)、RS4 125 (J.Juanキャリパー)(11-19)、【Ducati】400SS Nuda(92-96)、600SS (Supersport)(95-00)、750SS Carenara(92-98)、750SS Nuda(92-92)、750SS(91-98)、900SS (SuperSport)(95-97)、Monster 600(94-99)、Monster 600M(94-99)、Supersport SS750(95-99)、【Husqvarna】SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 570 R(01-08)、【KTM】125 Sting(99)、450 SX SM Factory Replica(04-07)、600 Duke(93-94)、620 Duke(96-98)、640 Duke(99-02)、640 LC4 Supermoto(03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】400SS Junior(92-97)、502 Single(93)、502 Supermono(93)、748Biposto(95-98)、748SP(95-97)、851 Strada(89-89)、851 Strada(91-92)、851 Superbike(90-90)、888 Roche Replica(91)、888 SP5(93)、888 Strada/Superbike(93-93)、888SP4/SPS(92-95)、900 SL(92-97)、900 SS(90-94)、900FE(97-98)、900I. E.(90-93)、900SSR(92-92)、916 Biposto(94-98)、M900 IL Monster(93-99)、M900(94-99)、Monster 750(96-99)、Super Sport 750(92-94)
    材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB15LA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB15LA

    brembo
    6,298税込6,928
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB15LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【Aprilia】RS 250(95-96)、RS4 125 (J.Juanキャリパー)(11-19)、【Ducati】400SS Nuda(92-96)、600SS (Supersport)(95-00)、750SS Carenara(92-98)、750SS Nuda(92-92)、750SS(91-98)、900SS (SuperSport)(95-97)、Monster 600(94-99)、Monster 600M(94-99)、Supersport SS750(95-99)、【Husqvarna】SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 570 R(01-08)、【KTM】125 Sting(99)、450 SX SM Factory Replica(04-07)、600 Duke(93-94)、620 Duke(96-98)、640 Duke(99-02)、640 LC4 Supermoto(03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】400SS Junior(92-97)、502 Single(93)、502 Supermono(93)、748Biposto(95-98)、748SP(95-97)、851 Strada(89-89)、851 Strada(91-92)、851 Superbike(90-90)、888 Roche Replica(91)、888 SP5(93)、888 Strada/Superbike(93-93)、888SP4/SPS(92-95)、900 SL(92-97)、900 SS(90-94)、900FE(97-98)、900I. E.(90-93)、900SSR(92-92)、916 Biposto(94-98)、M900 IL Monster(93-99)、M900(94-99)、Monster 750(96-99)、Super Sport 750(92-94)
    材質シンタード
  • 押ボタンスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ Bシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
  • エンドレスベルト(EBB) ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト(EBB)

    ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
    用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
  • 耐油性・耐候性ブラインドバー オーム電機

    耐油性・耐候性ブラインドバー

    オーム電機
    949税込1,044
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムブッシュの不要な穴を塞ぐ場合に。予備穴や電線挿入口の穴埋め。防水処理に
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    219税込241特価
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    カーボンブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マキタ用カーボンブラシ
    用途マキタ用カーボンブラシです。
  • ブギーボード キングジム

    ブギーボード

    キングジム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スイスイ書いてパッと消せる。インテリアにも馴染む電子メモパッド。
    画面サイズ約11.3インチLCD(約203×203mm)書換え回数約25000回(電池交換式)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×210×9(スタイラス除く)質量(g)約168取付け方法マグネットによる取り付け/ねじによる取り付けセット内容本体、リチウムコイン電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)繰り返し・詰め替え対応
  • 書芸呉竹 紫紺 500ml 呉竹

    書芸呉竹 紫紺 500ml

    呉竹
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • インサートノズルBB型 ナベヤ

    インサートノズルBB型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
    材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ネオボール35ロング エイト

    ネオボール35ロング

    エイト
    239税込263
    1本
    当日出荷
    驚愕の傾きと抜群の操作性。あらゆる位置でスムーズにボルトを回すことが可能です。約35度まで傾けて使用可能です。CAD設計によりボール形状を最適化しています。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質SNCM+Vスペシャル、ニッケルメッキタイプエキストラロング
  • 車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター

    車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB

    ハンマーキャスター(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリーブ入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • メラミン片手コップ ベンアンドベティ 千羽鶴印(エンテック)

    メラミン片手コップ ベンアンドベティ

    千羽鶴印(エンテック)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    食器の種類子供用食器材質メラミン仕様洗浄器対応
  • フリータイプ シューズボックス 三島精器

    フリータイプ シューズボックス

    三島精器(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    翌々日出荷
    フリータイプのシューズボックスです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ 大洋製器工業

    グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
    用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    27,980税込30,778特価
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット シブヤ

    ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット

    シブヤ
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷
    4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
    適合機種TSA-165、TS-255有効長(mm)300
  • 413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車W取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • カラーバーファイルバー ライトグリーン テージー

    カラーバーファイルバー ライトグリーン

    テージー
    1,398税込1,538
    1パック(20本)
    3日以内出荷
    表紙とバーの自由な組み合わせが可能なバーファイル・カバー
    材質再生PP寸法(mm)外寸:縦310×横220●表紙厚:0.2●ライトグリーンサイズA4枚数とじ:20シート厚さ(mm)0.2向きタテ
  • 純松煙磨墨液 松潤 改 呉竹

    純松煙磨墨液 松潤 改

    呉竹
    5,598税込6,158
    1本(250mL)
    翌々日出荷
    松煙を使用し、特殊な製法により固形墨を最適濃度に磨りつくした場合と同じ濃度、墨量に仕上げております。 最高級書道液 純国産松煙のみを原料とし、松煙独特の青味が得られる。 膠系。
    材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)106×147×52
  • エンドキャップ イチネンTASCO

    エンドキャップ

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管端部からのゴミ等の異物混入をふせぎます。 1パック100個入。 日本製。 銅管の管端部等に取付けてください。
  • 軽量ラック用部品(落下防止バー) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック用部品(落下防止バー)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    5,698税込6,268
    1セット
    翌々日出荷
    バーの上げ下げで荷物の保管・出入れが簡単にできます。
    用途箱物の落下防止に
  • BNCコネクタ-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCコネクタ-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    BNCプラグ ⇔ バナナプラグ(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
  • 420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • オイレス #2000ブッシュ オイレス工業

    オイレス #2000ブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • ステンレス アミもつかめるトング グリーンライフ

    ステンレス アミもつかめるトング

    グリーンライフ
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    網を簡単に持ち上げる事ができます。
    材質本体/ステンレス、ハンドル部/天然木(ブナ)全長(mm)375質量(g)200間口W×奥行D(mm)60×33TKG品番9-0496-0901TKG品番(2017)6-0899-0801
...