テージー
カラーバーファイルバー ライトグリーン
表紙とバーの自由な組み合わせが可能なバーファイル・カバー
材質
再生PP
寸法(mm)
外寸:縦310×横220●表紙厚:0.2●
色
ライトグリーン
サイズ
A4
枚数
とじ:20
シート厚さ(mm)
0.2
向き
タテ
内容量
1パック(20本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80795831
CBB-15
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください