カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 自動車純正部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bb-205」の検索結果

BBどんぶり205Φ ラミ
PackStyle(パックスタイル)¥43,980税込¥48,3781ケース(50枚×10袋)3日以内出荷お米が引っ付きにくいPLAラミネート加工。 成長サイクルの早い竹を使用したどんぶり。 パルプモールドより強度がある竹とバガス(サトウキビ搾りかす)の混合素材。 Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。材質竹90%+バガス10%、PLAラミ直径(Φmm)205高さ(mm)60寸法(Φ×mm)205×60商品タイプ本体
プラスチック握り玉 BB(芯金入り)
MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷材質プラスチックねじインサート(芯金)あり使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
リサーチラボノート(エントリーモデル)
コクヨ(8件のレビュー)¥619税込¥6811冊当日出荷研究者が研究活動の内容を自ら整理・記録し、第三者による確認を取るための研究記録用ノート。研究者の貴重な財産になると共に、研究成果を知的財産権として保護する際の、重要な証拠資料にもなりえます インクやボールペンでの筆記に適した紙質のA4サイズ。見開きしやすい無線とじ製本仕様です。表紙はタイトル欄付きで、研究テーマや使用期間が記入できます コクヨが大学研究者と共同開発した商品。ノートのふちには改ざん防止パターンを印刷し、ページには連番を記入するための枠を設けることで中抜きや改ざんができない仕様になっています。本文ページは、法的証拠書類にするための認証の日付と認証者のサイン欄がついた5mm方眼罫です 1.発明者をめぐっての問題が生じた場合、真の発明者を証明するための証拠資料にもなりえます。2.共同研究・開発者のそれぞれの貢献度・成果配分を判断する材料にもなります。3.発明日を立証する証拠資料とすることもできます(米国においては「先発明」が重用視されます)。仕様背見出しシール2片付き材質表紙/板紙サイズA4枚数52紙厚(g/m2)85縦(mm)297横(mm)210紙質中紙/上質紙罫方眼罫罫幅(mm)5製本無線とじ
2極防水(防滴)コネクターセット
矢崎総業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷防滴のコネクターですのでエンジンルーム等でご使用いただけます。用途電装品の増設にセット内容2極コネクターセットオス・メス各2個、ギボシオス・メス各4個適合電線径(Φmm)2.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症予防表示板
エスコ¥9,600税込¥10,5601台(1台)翌日出荷材質本体:スチール 数字札:ABS樹脂寸法(mm)450×300×20質量(g)740板厚(mm)0.5取付穴(mm)4×4ヶ所
圧着工具(裸端子)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌日出荷安全・確実の品質で圧着作業。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い用途裸圧着端子・スリーブ用適合0適合機種0寸法(mm)0穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB40-205Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)205クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50-205Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)205クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-205Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷ストローク(mm)205クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-205Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷ストローク(mm)205クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-205Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)205クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-205Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷ストローク(mm)205クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-205Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)205クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし