カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自転車部品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh-35」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 植木バリカン FH35 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 植木バリカン FH35

    HiKOKI(ハイコーキ)
    419税込461
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    部品名称カーボンブラシ(2入)形状図番16
  • 管ヒューズホルダーセット 矢崎総業

    管ヒューズホルダーセット

    矢崎総業(5件のレビュー)
    879税込967
    1セット
    当日出荷
    用途電装品の増設・保護にセット内容管ヒューズホルダー(30mmヒューズ用)5個、専用端子10個適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルホース NTB

    フューエルホース

    NTB(66件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    二重構造で耐油性に優れています。
    材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
  • フィルムフック3.5kg ミツヤ

    フィルムフック3.5kg

    ミツヤ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    しっかり貼れてキレイにはがせる、強吸着フック。タイル、ガラス、かがみ等、光沢のある平面に強力固定。耐荷重3.5KG。
    材質フック部:ポリカーボネート、フィルム:PETオレフィン系エラストマー寸法(mm)70×70×27透明耐荷重(kg)約3.5
  • ハードコートフィルムリア用 槌屋ヤック

    ハードコートフィルムリア用

    槌屋ヤック
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    車内の日焼けを防ぐフィルムです。
    用途内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプです。日射しを反射します。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。スキージ付きです。可視光線透過率16%。紫外線カット率98%SI長さ(m)200×6
  • 水道凍結防止ヒーター 山清電気

    水道凍結防止ヒーター

    山清電気
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    電源(V)100
  • 前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    ツイル織りの丈夫な生地を使用した、調理現場で活躍する定番の前掛けです。厨房や和食店など、衛生管理が求められる現場におすすめです。
    用途厨房向けユニフォームホワイト身幅(cm)70生地ツイル
  • 樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴 TRUSCO

    樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
  • フィットフード アズワン

    フィットフード

    アズワン
    2,410税込2,651
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    かぶりタイプでフィット性に優れ、装着時の個人差が少ないフードです。汚れ落ちが良く洗濯性に優れています。面ファスナーを使用していないので衛生的です。めがねを使用しても帽子とこめかみ部分に隙間ができません。帽子を着用したままマスクの着脱ができます。
  • FH-IM35 ジククミ 192mm SHIMANO(シマノ)

    FH-IM35 ジククミ 192mm

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
  • 軽量ラック(耐荷重150kg) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック(耐荷重150kg)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔らかな色、デザインで、オフィスにもフィットします。 棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを1本も使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はスリムでねじれに強いC型40×30です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的。 ビームと天地受は3本爪でしっかり結合し、丈夫です。
    材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)25
  • フロアーハッチ アルミ製・モルタル用 アウス

    フロアーハッチ アルミ製・モルタル用

    アウス
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    アルミニウム製。貼物・モルタル兼用で表・裏でどちらにも使用出来便利です。
    寸法H(mm)51寸法D(mm)39
  • 切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用)

    高速電機(富士製砥)
    24,980税込27,478
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4主要切断材料ステンレス・重量鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポークプロテクター ICPFH35 SHIMANO(シマノ)

    スポークプロテクター ICPFH35

    SHIMANO(シマノ)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    SPOKE PROTECTOR、 CP-FH35、 RESIN FOR 32H FREEHUB、 DIA 5.4INCH、 LOW SPROCKET 26-30T(10SPEED COMPATIBLE) FOR 53.8MM RIGHT SIDE FLANGE、 IND.PACK
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • 12.7x38.1x31.7mm スイベル(ステンレス製) エスコ

    12.7x38.1x31.7mm スイベル(ステンレス製)

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷
    鍛造ステンレス製で頑丈です
    質量(g)521寸法A(mm)12.7寸法F(mm)118.9寸法D(mm)38.1寸法C(mm)36.8
  • 30・35cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    30・35cmストレートパワーファン(循環扇)

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    用途高所取付用仕様後ガード付材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM方向軸水平(府仰角調整 俯角45°~仰角45°)使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+45℃、相対湿度:90%以下(常温)
  • 軽量ラック(耐荷重150kg)連結タイプ 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック(耐荷重150kg)連結タイプ

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    アイボリー材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)150グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
  • アルミニウム目地フロアーハッチ(歩道用・モルタル用) 片岡産業

    アルミニウム目地フロアーハッチ(歩道用・モルタル用)

    片岡産業
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    適合モルタル用材質内装:A6063S-T5、底板:SGHC、補強板:SGHC、受枠:A6063S-T5、目地:A6063S-T5、取手:SUS304、アンカー:SS400取手1適合荷重歩道用
  • ポンプ用部品 メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    ポンプ用部品 メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 加圧フランジ 産機

    加圧フランジ

    産機
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    SCE201シリーズは、SCE200形の特徴に加え、シャフトとボスのセンタ―リング効果を高めたクランプエレメントです。
  • 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様) 京セラ

    高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様)

    京セラ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
  • モジュラーヘッド(MFH型) 京セラ

    モジュラーヘッド(MFH型)

    京セラ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク) 京セラ

    高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク)

    京セラ
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に形状Fig.2給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
  • カッター 京セラ

    カッター

    京セラ
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • フレックスターベルト FH形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FH形

    三ツ星ベルト
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    ・ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。・ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高60m/secまで使用できます)・ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(特許申請)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。・ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため余計なプーリの加工の必要がありません。・ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運動が可能です。・特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、また静電気発生を防止します。
    ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型 ベン

    戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型

    ベン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • カッタ MFH35-M16-10-3T 京セラ

    カッタ MFH35-M16-10-3T

    京セラ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
    刃数3全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])9100対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)17.5シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)35フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17
  • 戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型 ベン

    戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型

    ベン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:16mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:16mm

    SPREADFAST
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:35mm●幅:35mm●高さ:16mm●寸法:35 x 35 x 16mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6721アズワン品番65-8063-88
  • ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:9mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:9mm

    SPREADFAST
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:35mm●幅:35mm●高さ:9mm●寸法:35 x 35 x 9mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6720アズワン品番65-8091-90
  • エンドミル(MFH型) 京セラ

    エンドミル(MFH型)

    京セラ
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 1段ウォーム減速機35型 ベルポニー

    1段ウォーム減速機35型

    ベルポニー
    237,500税込261,250
    1台
    8日以内出荷から22日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ロングシャンク) 京セラ

    高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ロングシャンク)

    京セラ
    42,980税込47,278
    1本
    6日以内出荷
    加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
  • フリーホルソー 未来工業

    フリーホルソー

    未来工業(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。(FH-350は石膏ボード専用です。) お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! FH-150、200Nは寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 FH-150、200Nはカバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
  • HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB63TFH) SMC

    HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB63TFH)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)35材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) めねじ
  • MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ SMC

    MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様ストロークオプション:製作可能ストローク形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式
  • CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25TFH) SMC

    CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25TFH)

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    15日以内出荷
    磁石保持力(H) タイプH作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) G
  • FH1専用ゲージ(30-35) PFERD 馬印

    FH1専用ゲージ(30-35)

    PFERD 馬印
    2,798税込3,078
    1セット(12本)
    5日以内出荷
    ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(30度35度)です。 FH1は別にお求めください。
    用途専用角度ゲージ。種別FH1用ゲージ