カテゴリ
- 制御機器(169)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- オフィス家具(18)
- バイク部品(11)
- 自動車純正部品(10)
- 自転車部品(8)
- 物流用品(7)
- バイク純正部品(6)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 住設機器(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAGEO(140)
- SMC(41)
- SHIMANO(シマノ)(38)
- オカムラ(岡村製作所)(15)
- エスコ(12)
- omron(オムロン)(9)
- brembo(9)
- タカチ電機工業(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- Kawasaki(5)
- MURATA(村田製作所)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- CKD(3)
- 富士電機(3)
- 大洋製器工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- イトーキ(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bb-22」の検索結果

インクジェットインク BB22BT-880 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用)
BENTSAI¥19,980税込¥21,9781個(42mL)当日出荷BT-HH6205B/BT-HH6105B2用 速乾黒インク用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。色黒型番メーカー:64040311対応機種BT-HH6205B/BT-HH6105B2用インク色黒プリント方式サーマル方式RoHS指令(10物質対応)対応色数1色商品タイププリンター
インクジェットインク BENTSAI BB22W 白 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用)
ユニオンケミカー¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷・BT-HH6205B/BT-HH6105B2用 速乾白インク。・本商品は『BT-2585P』後継商品です。互換性ございます。用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。色白型番64040231対応機種BT-HH6205B/BT-HH6105B2用インク色白RoHS指令(10物質対応)対応
極細テストリードピン
CUSTOR(クストー)(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷微細な電子部品とのコンタクトに。用途ハウジング内の端子・実装基板部品。セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組全長(mm)約75ピン径(Φmm)0.7ピン長L(mm)37最大電圧(V)100
極細テストリードピン
CUSTOR(クストー)(16件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。 ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。全長(mm)約62色黄先端寸法(mm)2.6ピン径0.4
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥10,400税込¥11,4401本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
カラーライト
color RITE¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB22SA
brembo¥5,798税込¥6,3781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB22SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】K1(89-89)、K100LT(92-94)、K100RS(90-92)、K11001100LT/SE(92-00)、K1100RS(93-96)、R100R(91-95)、R100R(92-95)、R1100RS(93)、R80R(91-95)
セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB22LA
brembo¥6,398税込¥7,0381個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB22LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】K1(89-89)、K100LT(92-94)、K100RS(90-92)、K11001100LT/SE(92-00)、K1100RS(93-96)、R100R(91-95)、R100R(92-95)、R1100RS(93)、R80R(91-95)
防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
インサートノズルBB型
ナベヤ(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
AIOULE(ふじわら)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W
大同メタル工業(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から9日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
JISシャックル M級 黒 BB
大洋製器工業¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から5日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工
インターコムマリン(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)当日出荷から9日以内出荷マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。色ブラック
JIS規格シャックル(BB型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷仕様2ステージ、小型~5馬力(HP)程度質量(kg)8.5使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×124×234モーター100V/250W排気量(L/min)51/57(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)200ポール4ポール
JISシャックル M級 ドブ BB
大洋製器工業¥5,898税込¥6,4881個当日出荷スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、ボルト・ナット止めタイプ、バウタイプ
SUS TAIYOシャックル BB
大洋製器工業¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥25,000税込¥27,5001個当日出荷エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
ボールロックシステム ボルトインマウントブッシュ BB2 BB2-20
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781ケース(100枚)4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質SCM439質量(g)140寸法A(mm)15.82寸法F(mm)6寸法D(mm)5.4寸法E(mm)9.5表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上寸法B(mm)(-0.01/-0.02)45寸法C(mm)20寸法G(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドベース弓
KC¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷ウッドベース・コントラバス・アップライトベース用の弓(BOW) スティック:ブラジルウッド フロッグ:エボニー サイズ:4/4 ジャーマンタイプサイズ4/4![720x620mm 路面道路標識[止まれ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754472-250825-02.jpg)
720x620mm 路面道路標識[止まれ]
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷仕様裏面接着剤付、裏紙付、表面エンボス加工エスコ品番EA983BB-22材質軟質ラミプレート寸法(mm)720×620×1文字内容一時停止取付方式裏面接着剤付
熱中症注意ボード NB-B2
グリーンクロス¥2,198税込¥2,4181枚5日以内出荷熱中症注意ボードは、軽くて丈夫なスチレンボードを使用しております。脚を付けて立てかけても、そのまま壁に貼り付けても使用できます。予防法や対処法が細かく記載されており、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。用途熱中症への注意喚起に。厚さ(mm)5寸法(mm)515×728質量(kg)0.4サイズB2
ボールロックシステム ボルトインマウントブッシュ BB2 BB2-25
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個当日出荷・RoHS指令適合製品です。材質SCM439質量(g)200寸法A(mm)19.94寸法F(mm)7寸法D(mm)6.4寸法E(mm)11表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上寸法B(mm)(-0.01/-0.02)55寸法C(mm)25寸法G(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
TV用 液晶保護フィルム ツインバード VB-BB221 22インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥3,798税込¥4,1781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ツインバード VB-BB221取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ22インチ特性反射防止 ノングレア
22V型浴室テレビ
ツインバード¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷付属品mini B-CASカード ( 赤 )、リモコン、単 4 形乾電池 ( リモコン用 ) 2 本、リモコンホルダー、両面テープ ( リモコンホルダー用 )、電源接続ケーブル 4.0 m、アース線、据付板、モニター固定ネジ ( M4X10 ) 4 本、モニター固定ネジ 星形 ( 防犯用 ) 2 本、据付板取付けネジ 8 本、F 型中継接栓、マグネット ( リモコンホルダー用 )、アンテナケーブル 4.0 m、取扱説明書 ( 保証書付 )、工事説明書質量(kg)モニター: 約6.4( 据付板含まず )、電源ボックス: 約0.7、リモコン: 約0.85 ( 電池含まず )使用温度範囲(℃)+ 0 ~ + 45消費電力(W)定格 20 ( 待機時 約 1.6 )電源モニター、チューナー: AC 100V 50 / 60 Hz、リモコン: 電源 DC 3 V ( 単 4 形乾電池 2 個使用 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター: 約580 × 38 × 395 ( ケーブル・コネクタ含まず )、電源ボックス: 約70 × 220 × 74 ( コネクターなど突起物含まず )、リモコン:約 50 × 150 × 22 ( ホルダー含まず )光源LED使用湿度範囲10 ~ 90 %RH( ただし結露なきこと、+ 40 ℃ / 90 %RHを最大とする )視野角左右 各 約85° 上下 各約 80° ( 標準値 )入力端子電源入力: VVFケーブル接続器、アンテナ入力: 地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター、HDMI入力: HDMI端子コネクター( タイプA )※接続には別途 HDMIケーブルが必要です。保存温度範囲(℃)- 20 ~ + 60保存湿度範囲5 ~ 90 %RH( ただし結露なきこと、+ 40 ℃, 90 %RHを最大とする )画面サイズ22 V 型 ( 幅 47.7 × 高さ 26.8 対角 54.7 cm )出力端子外部スピーカー出力: 2.5 W + 2.5 W ( 1 kHz , 4 Ω )※接続には別途、外部スピーカーケーブルセット ( VB-AF73、VB-AF77 )が必要です。画素数横 1920 × 縦 1080防水仕様モニター: JIS IPX5 相当、リモコン: JIS IPX7 相当年間消費電力量(kW)44 h( + 5 % )受信チャンネル(ch)地上デジタル放送( ISDB-T 90 ~ 770 MHz )、CATVパススルー対応( VHF 1 ~ 12 ch / UHF 13 ~ 62 ch / CATV 13 ~ 62 ch )、BS / 110 度CSデジタル( ISDB-S 1032 ~ 2071 MHz )音声出力実用:2.5 W + 2.5 W
226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷3層構造になったベルトで高強度・耐摩耗性・耐侯性に優れています。材質(ベルト)ポリエステル

































![[伸縮式]除草鎌 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143564-170327-02.jpg)

![720x620mm 路面道路標識[止まれ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754472-250825-02.jpg)