カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(445)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • オフィス家具(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 建築金物(9)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自転車部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-45」の検索結果

関連キーワード
627件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PB保存袋 クラウン[事務用品]

    PB保存袋

    クラウン[事務用品](5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚めのファイルも、大きな書類も、ごっそりまとめて収納。
    材質(本体)古紙40%使用紙厚(g/m2)120マチ(mm)35グリーン購入法適合
  • 耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」 TANNER

    耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」

    TANNER
    ¥9,598税込¥10,558
    1組(2本)
    当日出荷
    ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
    用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚材質熱延銅板厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24)耐荷重(kg)100仕上焼付塗装取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。棚受け金具L型棚受け
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • Weller LTシリーズ コテ先 Weller

    Weller LTシリーズ コテ先

    Weller
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    「LT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス
    用途対象となるコテ:WSP 80
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥6,850税込¥7,535
    1巻(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08色黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
  • 鉄ユニクロ座付貫抜(受) TRUSCO

    鉄ユニクロ座付貫抜(受)

    TRUSCO
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    取り付けしやすい座付の貫抜です。
    用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
  • 濃墨 書芸呉竹 500ml 呉竹

    濃墨 書芸呉竹 500ml

    呉竹
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
  • 路面道路標識(ここに物を置かないで下さい) エスコ

    路面道路標識(ここに物を置かないで下さい)

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1枚
    当日出荷
    材質基材:PVC、粘着:アクリル系寸法(mm)200×600×0.5(t)
  • クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC 桜井

    クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC

    桜井
    ¥27,980税込¥30,778
    1ケース(500枚×4冊)
    当日出荷から10日以内出荷
    100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。 使用後、古紙として再生できます。
  • Weller XNTシリーズ コテ先 Weller

    Weller XNTシリーズ コテ先

    Weller
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    「XNT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス
    用途対象となるコテ:WTP90適合【コテ】WTP90
  • 鉄ユニクロ座付貫抜(通) TRUSCO

    鉄ユニクロ座付貫抜(通)

    TRUSCO
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    取り付けしやすい座付の貫抜です。
    用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
  • オイレス #2000ブッシュ オイレス工業

    オイレス #2000ブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • TX ソケット付ビット エイト

    TX ソケット付ビット

    エイト
    ¥459税込¥505
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用の差し替え式ヘクサロビュラビット。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩軸径(Φmm)8全長(mm)45先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
  • 熱中症注意ボード NB-B4 グリーンクロス

    熱中症注意ボード NB-B4

    グリーンクロス
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    5日以内出荷
    熱中症注意ボードは、軽くて丈夫なスチレンボードを使用しております。脚を付けて立てかけても、そのまま壁に貼り付けても使用できます。予防法や対処法が細かく記載されており、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。
    用途熱中症への注意喚起に。厚さ(mm)5寸法(mm)257×364質量(kg)0.1サイズB4
  • スリーブ 住友電工ハードメタル

    スリーブ

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • バンコランベアリング 重負荷 L400 バンドー化学

    バンコランベアリング 重負荷 L400

    バンドー化学
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
    用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様重負荷形状BB色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥3,560~税込¥3,916~
    1本
    翌日出荷
    EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。極太22AWG芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、U PoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    規格CAT8
  • LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥6,110税込¥6,721
    1本
    翌日出荷
    EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラ
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:8.6mm●ケーブル構造:二重シールド、22AWG 単線、ストレート全結線●ケーブル長:3m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6a(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT8
  • LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥2,850税込¥3,135
    1本
    翌日出荷
    EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。極太22AWG芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、U PoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:8.6mm●ケーブル構造:二重シールド、22AWG 単線、ストレート全結線●ケーブル長:0.5m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6a(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT8
  • オイルシール SBB型 NOK

    オイルシール SBB型

    NOK
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式SBB
  • 黄銅スペーサー SBB-M4 オスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBB-M4 オスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個(100個)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロックベース ボルト付き 桃陽電線
    ベージュ
    ブラック

    ブロックベース ボルト付き

    桃陽電線(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    室外機置台・エアコン架台。軽量で耐荷重に優れたボルト止めタイプの置台。
    付属品ドブ浸け六角ボルトM10×25、ナット・平ワッシャー2セット×1袋付種別ブロックベース材質PVC寸法A(mm)80寸法B(mm)90寸法C(mm)100入数(個)1
  • ランプ セット(L) リヤー コンビ (8B) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(L) リヤー コンビ (8B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥4,900税込¥5,390
    1本
    翌日出荷
    EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。極太22AWG芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、U PoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:8.6mm●ケーブル構造:二重シールド、22AWG 単線、ストレート全結線●ケーブル長:2m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6a(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT8
  • バンコランベアリング 高負荷 L300 バンドー化学

    バンコランベアリング 高負荷 L300

    バンドー化学
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
    用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様高負荷形状BB色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • (KBB4-)リヤーコンビネーション ランプ(R) MAZDA(マツダ)

    (KBB4-)リヤーコンビネーション ランプ(R)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • ランプ セット(R) リヤー コンビ (8B) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(R) リヤー コンビ (8B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ランプ セット(R) フロントコンビ (8B) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(R) フロントコンビ (8B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
  • ランプ セット(L) フロントコンビ (8B) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(L) フロントコンビ (8B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    3日以内出荷
  • ミニポスト 篠原電機

    ミニポスト

    篠原電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • (KBB4-)リヤーコンビネーション ランプ(L) MAZDA(マツダ)

    (KBB4-)リヤーコンビネーション ランプ(L)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    ¥729税込¥802
    1個
    3日以内出荷
    ボルテックスホールとエアロスリット波板形状3次元ボディー。
  • スタクリン 薄口 SC64シリーズ 桜井

    スタクリン 薄口 SC64シリーズ

    桜井
    ¥35,980税込¥39,578
    1ケース(4冊×500枚)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。
    坪量(g/m2)64
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    ¥859税込¥945
    1個
    3日以内出荷
    まったく新しい裏も表も3D造形。
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    ¥789税込¥868
    1個
    3日以内出荷
    ボルテックスホールを後方に配置し、重心位置を前方にしました。潮が早い時威力を発揮します。
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)省スペースタイプ/複動・片ロッド JMBシリーズ SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)省スペースタイプ/複動・片ロッド JMBシリーズ

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • カップリングBB兼用 ニッサチェイン

    カップリングBB兼用

    ニッサチェイン
    ¥90税込¥99
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
    用途水栓用やプレートの吊り下げに。材質本体:真ちゅう(C26080R)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合