曜日別特売

Weller XNTシリーズ コテ先

Weller XNTシリーズ コテ先 - WellerWeller XNTシリーズ コテ先 - WellerWeller XNTシリーズ コテ先 - WellerWeller XNTシリーズ コテ先 - WellerWeller XNTシリーズ コテ先 - WellerWeller XNTシリーズ コテ先 - WellerWeller XNTシリーズ コテ先 - WellerWeller XNTシリーズ コテ先 - Weller

「XNT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。
精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。
高精度な熱分布設計
高品質な銅コア
コントロール性の高い形状
幅広いラインナップ
優れたコストパフォーマンス

用途
対象となるコテ:WTP90
適合
【コテ】WTP90
内容量
1本
全33種類を絞り込む
種別
33種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
XNT CC 45 7805744978057449XNT CC 45スペード型28【Weller品番】T0054488699
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT 1 7805745878057458XNT 1円錐型27【Weller品番】T0054485099
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT MEASURING TIP 7805746778057467XNT MEASURING TIP温度測定用31.3【Weller品番】T0054486199
¥4,300
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT KN 7805747678057476XNT KNナイフ型33【Weller品番】T0054486399
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT 1SLX 7805748578057485XNT 1SLX円錐型39.5【Weller品番】T0054487599
¥2,620
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT 1SC 7805750178057501XNT 1SCチゼル型27【Weller品番】T0054486299
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT K 7805751078057510XNT Kチゼル型28【Weller品番】T0054486099
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT GW2 7805751978057519XNT GW2QFP流しハンダ27.5【Weller品番】T0054488099
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT 1L 7805752878057528XNT 1L円錐型43【Weller品番】T0054487199
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT S 7805753778057537XNT S円錐型37.5【Weller品番】T0054486899
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
XNT AX 7805754678057546XNT AXチゼル型28【Weller品番】T0054486499
¥2,620
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT 1SCNW 7805755578057555XNT 1SCNWチゼル型27【Weller品番】T0054488199
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT CS 7805757178057571XNT CS円錐型37.5【Weller品番】T0054487099
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT AA 45 7805758078057580XNT AA 45スペード型28【Weller品番】T0054488499
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT 1X 7805758978057589XNT 1X円錐型28【Weller品番】T0054486599
¥2,620
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT 6 7805759878057598XNT 6チゼル型29.5【Weller品番】T0054485699
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT 1S 7805760778057607XNT 1S円錐型28.5【Weller品番】T0054485299
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT AS 7805761678057616XNT AS円錐型30.5【Weller品番】T0054486999
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT C 7805762578057625XNT Cチゼル型27【Weller品番】T0054485899
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT A 7805764178057641XNT Aチゼル型28【Weller品番】T0054485199
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT BX 7805765078057650XNT BXチゼル型36.5【Weller品番】T0054488299
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT BB 45 7805765978057659XNT BB 45スペード型28【Weller品番】T0054488599
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT B 7805766878057668XNT Bチゼル型27【Weller品番】T0054485799
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT 4X 7805767778057677XNT 4Xチゼル型34.6【Weller品番】T0054487499
¥2,620
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT 1LX 7805768678057686XNT 1LX円錐型42.8【Weller品番】T0054487299
¥2,620
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT HX 7805769578057695XNT HXチゼル型36.5【Weller品番】T0054487399
¥2,620
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT GW1 7805771178057711XNT GW1QFP流しハンダ33【Weller品番】T0054485499
¥3,500
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT L 7805772078057720XNT Lチゼル型37.5【Weller品番】T0054486699
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT F 45 7805772978057729XNT F 45スペード型28【Weller品番】T0054488799
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT MX 7805773878057738XNT MXチゼル型37.5【Weller品番】T0054488399
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT H 7805774778057747XNT Hチゼル型28【Weller品番】T0054485999
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT D 7805775678057756XNT Dチゼル型28【Weller品番】T0054485399
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
XNT 4 7805776578057765XNT 4スペード型29.5【Weller品番】T0054485599
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする