カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(446)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • 制御機器(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • メカニカル部品(19)
  • 建築金物(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • バイク純正部品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • オフィス家具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 住設機器(4)
  • 研磨材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-60」の検索結果

742件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルブロック ツヨロン(藤井電工)ベルブロックツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」 TANNER耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」TANNER
7,798税込8,578
1組(2本)
当日出荷
ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル材質熱延銅板耐荷重(kg)100厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24)付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚仕上焼付塗装取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。棚受け金具L型棚受け
ショックアブソーバー付ベルブロック ツヨロン(藤井電工)ショックアブソーバー付ベルブロックツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1本
当日出荷
建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120仕様ベルト巻取り式ベルト幅(mm)18機能ショックアブソーバ付き落下衝撃荷重(kN)2.8
エンドレスベルト(EBB) ベルスター研磨材工業エンドレスベルト(EBB)ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学両面VベルトB形 (レッド)バンドー化学
5,198税込5,718
1本
当日出荷から50日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業ダイベストDBB01 ブシュ DBB大同メタル工業(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から71日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
防虫・防腐塗料用ハケ アサヒペン防虫・防腐塗料用ハケアサヒペン
659税込725
1本(60mm)
当日出荷から3日以内出荷
防虫・防腐塗装に最適
種類刷毛毛丈(mm)52材質(毛)豚毛主な用途防虫用、防腐用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレスベルト ベルスターエンドレスベルトベルスター(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途ベルト研磨の荒削りから、♯800と♯1000は最終仕上げ用途として。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)幅(mm)100材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915
ツヨロン ベルブロック ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ベルブロックツヨロン(藤井電工)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を使用しています。万が一の墜落時には、ロック機能が働き落下を最短距離で停止させます。
用途高所での昇降作業で使用する、仮設の墜落防止器具です。ブラック質量(g)約1400ベルト幅(mm)18ベルト長さ(m)5.7寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×162×67落下衝撃荷重(kN)約5.7
ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプ)防雨カバー付 ツヨロン(藤井電工)ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプ)防雨カバー付ツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×5.8トラスコ品番102-8461セット内容本体防雨カバー付、本体6mストラップ付、本体6mストラップ、引寄せロープ、本体防雨カバー、カラビナ材質グラスファイバー、鉄、超強力繊維、ポリエステル ウレタン質量(kg)1.9ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.7寸法(縦×横×奥行)(mm)182×162×68フック径(mm)14
JISシャックル M級 黒 BB 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BB大洋製器工業
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
鉄ユニクロ座付貫抜(通) TRUSCO鉄ユニクロ座付貫抜(通)TRUSCO
389税込428
1個
当日出荷
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
鉄ユニクロ座付貫抜(受) TRUSCO鉄ユニクロ座付貫抜(受)TRUSCO
319税込351
1個
当日出荷
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロックツヨロン(藤井電工)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
仕様引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品最大使用荷重120kg
オイレス #2000ブッシュ オイレス工業オイレス #2000ブッシュオイレス工業(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から35日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+120
部品 ベビーグラインダー FA-6C-1 不二空機部品 ベビーグラインダー FA-6C-1不二空機
459税込505
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
Bボックス 日動電工Bボックス日動電工
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スマートなデザインのブレーカーボックスです。 防水性能(IPX3)があります。 カギをつけられる穴があります。 耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しております。 壁面に取付けの際は20mm以上のビスをご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー付属品ブッシング(2個)
エンドレスベルトEBB ベルスター研磨材工業エンドレスベルトEBBベルスター研磨材工業
6,698税込7,368
1箱(10本)
翌々日出荷から24日以内出荷
ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付) 岩田製作所ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付)岩田製作所
969税込1,066
1個
翌々日出荷
インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボトルブレンダー アイリスオーヤマボトルブレンダーアイリスオーヤマ
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるボトルブレンダーです。ボトル2本セット(600mL・330mL)で、お好みの量を作ることができます。使い方は簡単2ステップ、お好きな材料を入れ、ボトルを本体に取り付けてスイッチオンで完成です。ボトルの専用のフタを付ければ、どこでも手作りジュースがそのまま飲めます。
セット内容本体、ボトル大、ボトル小、ドリンクキャップ、カッター質量(kg)約0.9電源AC100V(50/60Hz兼用)定格容量ボトル大:600mL、ボトル小:330mL電源コード(m)約1.2定格消費電力300W定格時間1分停止:1分運動ごと、30分以上停止:5回運転後外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ボトル大使用時:約11.4×約11.4×約38.9、ボトル小使用時:約11.4×約11.4×約29
給油式球面滑り軸受 インチ系 SBB IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受 インチ系 SBBIKO(日本トムソン)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から111日以内出荷
型式SBB型
PPベーカリーバスケット 丸型37型 トーダイPPベーカリーバスケット 丸型37型トーダイ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
外径×高さH(Φmm×mm)375×65材質ポリプロピレン
フックスパナ 不二空機フックスパナ不二空機
468税込515
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
浅型レンジフード用部材 防火ダンパー Panasonic(パナソニック)浅型レンジフード用部材 防火ダンパーPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質鋼板t1.6mm溶断温度(℃)120±7
布ペーパー(50枚入) エスコ布ペーパー(50枚入)エスコ
7,620税込8,382
1セット(50枚)
翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
ベアリングローラー(ベース用・ベアリング無) 岩田製作所ベアリングローラー(ベース用・ベアリング無)岩田製作所
649税込714
1個
翌々日出荷
インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
60mm 片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ60mm 片口スパナ(ノンスパーキング)エスコ
27,400税込30,140
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)60全長(mm)490
水道用フレキパイプ エスコ水道用フレキパイプエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
3本爪バッテリーターミナルプーラー エスコ3本爪バッテリーターミナルプーラーエスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
薄爪タイプ。安定した作業が可能です。3本アームタイプです。
仕様3本爪材質ドイツ鋼寸法(mm)a:1.5、b:10、Φ:4.5質量(g)260アーム長さ(mm)50能力(mm)15~60最大荷重(t)1.5
パントレー 丸型 トーダイパントレー 丸型トーダイ
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から12日以内出荷
材質ポリプロピレン
BBツール(9000、BBR60対応) NOGUCHIBBツール(9000、BBR60対応)NOGUCHI(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
1本3役、BB-9000、BBR60、ホローテックⅡ対応のBBワン抜き
長さ(mm)300幅(mm)60高さ(mm)25材質(本体)
バンコランベアリング 重負荷 L400 バンドー化学バンコランベアリング 重負荷 L400バンドー化学
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様重負荷形状BBブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクールボトル用 ポーチ 象印マホービンステンレスクールボトル用 ポーチ象印マホービン(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
ステンレスクールボトル用の専用部品です。
外部操作ハンドル パネルマウント式 Panasonic(パナソニック)外部操作ハンドル パネルマウント式Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
極数4P
外部操作ハンドル ブレーカマウント式 Panasonic(パナソニック)外部操作ハンドル ブレーカマウント式Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング中部コーポレーション(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷から12日以内出荷
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。交通量の少ない道路にご使用ください。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。
用途横断溝用長さ(mm)995材質スチール
重荷重高速用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション重荷重高速用ボルト固定式スチールグレーチング中部コーポレーション
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用します。グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することにより繰返し衝撃荷重に強く、ガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途横断溝用長さ(mm)995材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】35.3、【クロスバー】50
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
...