カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(15)
  • オフィス家具(14)
  • 自動車補修部品(9)
  • 自動車純正部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「bb-1m」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
ブレーカボックス 未来工業ブレーカボックス未来工業(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ミルキーホワイト材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS保護等級IPX3仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1バンド通し穴有(側面)
配管モジュール (KB~) SMC配管モジュール (KB~)SMC
6,598税込7,258
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
ニューカラーボード アルテニューカラーボードアルテ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
両面シルク印刷仕上げ。 発色が良く加工しやすいので、ポップ、立体ディスプレイ、切り文字等に便利です。 彩色、書き文字には、サインペン、マーカー、ポスターカラーが使用出来ます。
厚さ(mm)5エコマーク認定認定エコマーク認定番号13118003
75x110mm 交換用ミラー(LEDライト付) エスコ75x110mm 交換用ミラー(LEDライト付)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724BB-1M
トリム(L)クォーター (BB) MAZDA(マツダ)トリム(L)クォーター (BB)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
トリム(R)クォーター (BB) MAZDA(マツダ)トリム(R)クォーター (BB)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
M2032BB1W01 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)M2032BB1W01NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,560税込1,716
1個
翌々日出荷
ARM Series(ARM11BB1) SMCARM Series(ARM11BB1)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB1 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB1SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様 SMCARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷から46日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H103K050BB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H103K050BBTDK
789税込868
1袋(200個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H104K050BB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H104K050BBTDK
419税込461
1袋(50個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧50Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズCGA許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 35V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1V104K050BB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 35V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1V104K050BBTDK
639税込703
1袋(100個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧35Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズCGA許容差±10%静電容量100nF温度特性X7R動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H473K050BB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H473K050BBTDK
339税込373
1袋(100個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±10%静電容量47nF温度特性X7R動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
Murata MLCC 3.9pF 50V dc 0402 (1005M) GJM1555C1H3R9BB01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 3.9pF 50V dc 0402 (1005M) GJM1555C1H3R9BB01DMURATA(村田製作所)
1,998税込2,198
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 3.9pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.1pF●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GJM●動作温度 Max: +125℃●この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF 、 UHF 、マイクロ波の周波数帯で高 Q 、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミック材料を採用し、内部電極としてベースメタル電極を採用することにより、高周波数で高 Q 、低 ESR を実現しました 厳格な精度に使用可能 標準的な許容範囲に加えて、この製品の許容範囲も適しています 用途 携帯電話や高周波通信モジュールなどの小型通信デバイスRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
ターミネーション 岩崎通信機(IWATSU)ターミネーション岩崎通信機(IWATSU)
8,998税込9,898
1式
予約販売
インピーダンス(Ω)50
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
当日出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【BUFFALO/バッファロー】★HDD・HD-LCU3/Jシリーズ・HD-LCU3/Nシリーズ・HD-LCU3-Cシリーズ・HD-LCU3-Dシリーズ・HD-LCU3-Eシリーズ・HD-LCU3-Fシリーズ・HD-LCU3シリーズ・HD-LDF-A/Yシリーズ・HD-LDS-Aシリーズ・HD-LDU3-Aシリーズ・HD-LE1U3-BAシリーズ・HD-LE-Aシリーズ・HD-LE-Aシリーズ・HD-LE-Bシリーズ・HD-LLDU3-Aシリーズ・HD-LLU3/Mシリーズ・HD-LLU3-Dシリーズ・HD-LLU3-Eシリーズ・HD-LLU3-Fシリーズ・HD-LLU3シリーズ・HD-ACDU3シリーズ・HD-ADU3シリーズ・HD-AMU3/Vシリーズ・HD-AVSU3/Vシリーズ・HD-AVSVU3/Vシリーズ・HD-CD-Aシリーズ・HD-ECDシリーズ・HD-EDC-Aシリーズ・HD-EDS-Aシリーズ・HD-EDS-Cシリーズ・HD-EDS-Dシリーズ・HD-EDS-Eシリーズ・HDE-LDA-Aシリーズ・HD-GDU3Dシリーズ・HDJ-LDA-Aシリーズ・HD-NRCD-Aシリーズ・HD-NRLCシリーズ・HD-NRLD-Aシリーズ・HD-NRPCFシリーズHD-CD2U3-BAHD-CD4U3-BAHD-CD6U3-BAHD-CD8U3-BAHDE-LDA1U3-BAHDE-LDA2U3-BAHDE-LDA4U3-BAHDE-LDA6U3-BAHD-GD2.0U3DHD-GD3.0U3DHD-GD4.0U3DHD-GD6.0U3DHD-GD8.0U3DHD-ACD2U3HD-ACD4U3HD-ACD6U3HD-ACD8U3HD-AD2U3HD-AD3U3HD-AD4U3HD-AD6U3HD-AD8U3HD-AM1.0TU3/VHD-AM2.0TU3/VHD-AVS1.0U3/VHD-AVS2.0U3/VHD-AVSV3.0U3/VHDJ-LDA2U3-BAHD-LC1.0U3-BKHD-LC1.0U3-BKCHD-LC1.0U3-BKDHD-LC1.0U3-BKEHD-LC1.0U3-BKFHD-LC1.0U3-WHHD-LC1.0U3-WHCHD-LC1.0U3-WHDHD-LC1.0U3-WHEHD-LC1.0U3-WHFHD-LC2.0U3/NHD-LC2.0U3-BKHD-LC2.0U3-BK/JHD-LC2.0U3-BKCHD-LC2.0U3-BKDHD-LC2.0U3-BKEHD-LC2.0U3-BKFHD-LC2.0U3-WHHD-LC2.0U3-WHCHD-LC2.0U3-WHDHD-LC2.0U3-WHEHD-LC2.0U3-WHFHD-LC3.0U3/NHD-LC3.0U3-BKHD-LC3.0U3-BKCHD-LC3.0U3-BKDHD-LC3.0U3-BKEHD-LC3.0U3-BKFHD-LC3.0U3-WHHD-LC3.0U3-WHCHD-LC3.0U3-WHDHD-LC3.0U3-WHEHD-LC3.0U3-WHFHD-LC4.0U3/NHD-LC4.0U3-BKHD-LC4.0U3-BKDHD-LC4.0U3-BKEHD-LC4.0U3-BKFHD-LC4.0U3-WHDHD-LC4.0U3-WHEHD-LC4.0U3-WHFHD-LD1.0U3-BKAHD-LD1.0U3-WHAHD-LD2.0U3-BKAHD-LD2.0U3-WHAHD-LD3.0U3-BKAHD-LD3.0U3-WHAHD-LD4.0U3-BKAHD-LD4.0U3-WHAHD-LDF2.0U3-BA/YHD-LDF3.0U3-BA/YHD-LDF4.0U3-BA/YHD-LDS1.0U3-BAHD-LDS1.0U3-WAHD-LDS2.0U3-BAHD-LDS2.0U3-WAHD-LDS3.0U3-BAHD-LDS3.0U3-WAHD-LDS4.0U3-BAHD-LDS4.0U3-WAHD-LDS6.0U3-BAHD-LDS8.0U3-BAHD-LE1U3-BAHD-LE1U3-BBHD-LE1U3-WAHD-LE1U3-WBHD-LE2U3-BAHD-LE2U3-BBHD-LE2U3-WAHD-LE2U3-WBHD-LE3U3-BAHD-LE3U3-WAHD-LE4U3-BAHD-LE4U3-BBHD-LE4U3-WAHD-LE4U3-WBHD-LE6U3-BAHD-LE6U3-BBHD-LE8U3-BAHD-LE8U3-BBHD-LL1.0U3/MHD-LL1.0U3-BKHD-LL1.0U3-BKDHD-LL1.0U3-BKEHD-LL1.0U3-BKFHD-LL2.0U3/MHD-LL2.0U3-BKHD-LL2.0U3-BKDHD-LL2.0U3-BKEHD-LL2.0U3-BKFHD-LL3.0U3/MHD-LL3.0U3-BKHD-LL3.0U3-BKDHD-LL3.0U3-BKEHD-LL3.0U3-BKFHD-LL4.0U3/MHD-LL4.0U3-BKHD-LL4.0U3-BKDHD-LL4.0U3-BKEHD-LL4.0U3-BKFHD-LLD1.0U3-BKAHD-LLD2.0U3-BKAHD-LLD3.0U3-BKAHD-LLD4.0U3-BKAHD-ECD2.0-BHD-ECD3.0-BHD-EDC2U3-BAHD-EDC4U3-BAHD-EDC6U3-BAHD-EDC8U3-BAHD-EDS2.0U3-BAHD-EDS2U3-BCHD-EDS2U3-BDHD-EDS2U3-BEHD-EDS3.0U3-BAHD-EDS3U3-BCHD-EDS4.0U3-BAHD-EDS4U3-BCHD-EDS4U3-BDHD-EDS4U3-BEHD-EDS6.0U3-BAHD-EDS6U3-BCHD-EDS6U3-BDHD-EDS6U3-BEHD-EDS8.0U3-BAHD-EDS8U3-BCHD-EDS8U3-BDHD-EDS8U3-BEHD-NRCD2U3-BAHD-NRCD4U3-BAHD-NRCD6U3-BAHD-NRCD8U3-BAHD-NRLC2.0-BHD-NRLC3.0-BHD-NRLC4.0-BHD-NRLD2.0U3-BAHD-NRLD3.0U3-BAHD-NRLD4.0U3-BAHD-NRLD6.0U3-BAHD-NRLD8.0U3-BAHD-NRPCF1.0-BBHD-NRPCF2.0-GBHD-NRPCF500-BBなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X7R1H103K050BB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X7R1H103K050BBTDK
159税込175
1袋(50個)
7日以内出荷
電圧50Vdc静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
ブギーボード ペーパリー スターターセット キングジムブギーボード ペーパリー スターターセットキングジム
4,298税込4,728
1パック
当日出荷
スイスイ書いてパッと消せる。ふせんみたいにやわらかな、新感覚の電子メモ薄くてやわらかい。重ねて保管できるので省スペースマグネットで貼れる。付属のステンレスシートでスチール以外にも色分けで管理。案件ごとに分けられるなめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わる何度も繰り返し使える。1回の電池交換で約10万回消去可能 ※電池交換はスタイラス側ワンタッチで消去。専用スタイラス上部を本体に当てるだけ
材質本体:ポリアミド樹脂、PVC、PET、専用スタイラス:ガラス繊維強化PC使用電池単6形アルカリ乾電池(AAAA)2本 ※スタイラス側の電池交換式使用環境温度(℃)10~40保管温度(℃)-10~60マグネット使用可能回数約10万回(電池交換式)繰り返し・詰め替え対応
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 25V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1E104K050BB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 25V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1E104K050BBTDK
22,980税込25,278
1セット(10000個)
7日以内出荷
TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧25Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズCGA許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H333K050BB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H333K050BBTDK
899税込989
1袋(200個)
7日以内出荷
TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧50Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズCGA許容差±10%静電容量33nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68アズワン品番65-9306-33
FS海上釣堀 PRO:TRUST(プロトラスト)FS海上釣堀PRO:TRUST(プロトラスト)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
*アルミスプール *3+1BBステンレスボールベアリング *PEラインPE3-約50m付き
用途高剛性樹脂ボディーで釣堀に最適。高剛性樹脂ボディーで巻き上げ楽々。T型ハンドルノブで、しっかり握れて巻きやすい。大物にも十分対応できるスペックで釣堀入門用に最適なリールです。ベアリングボールベアリング/ローラーベアリング:3/1自重(g)435ギア比4.7:1糸巻き量(号-m)リール糸付量:PE3-約50ドラグ力(Kg)6
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
クイック継手 延長ブッシュ コガネイクイック継手 延長ブッシュコガネイ
698税込768
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式延長ブッシュ(継手)使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
バンパーリヤー (BC1M) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (BC1M)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷